カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ネオフレックス(14)
  • BULGIN(9)
  • SIEMENS(5)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • TRUSCO(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • STRAUSS(1)
  • カナテクス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rf-29」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オーリング(フッ素ゴム) エスコ

    オーリング(フッ素ゴム)

    エスコ
    890税込979
    1袋(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油、耐熱、耐ガソリン
  • 温度・湿度データロガー(無線式/中距離型) エスコ

    温度・湿度データロガー(無線式/中距離型)

    エスコ
    43,600税込47,960
    1台
    翌日出荷
    中距離無線接続タイプ EA742GB-34(温度センサー)、EA742GB-35(温度・湿度センサー)で使用します。 子機センサーで測定した温湿度データを親機が収集。インターネット経由で専用クラウドサーバーに自動送信されます。 親機1台に対して子機100台まで同時接続可能
    仕様●サイズ:114(W)×29(D)×105(H)mm(アンテナ除く)●重量:274g(ACアダプター除く)●電源:ACアダプター●最大通信距離:150m●無線方式:RF(特定小電力)●ネットワーク機能:有線LAN、Wi-Fi●付属品:ACアダプター、LANケーブル、USBケーブル、簡易取説●測定精度:温度:±0.5℃、湿度:±5%RH
  • [EA742GB-33用] 温度センサー エスコ

    [EA742GB-33用] 温度センサー

    エスコ
    14,400税込15,840
    1セット
    翌日出荷
    EA742GB-33用温度センサー クラウドで温度、熱中症指数をデータ管理できます。
    仕様●測定範囲:-55.0~125.0℃●測定精度:±0.5●サイズ:114(W)×29(D)×105(H)mm(アンテナ除く)●プローブ長:約1m●重量:約100g(プローブ含む)●電源:リチウム電池DR-BATT●防水・防塵:IP66●無線方式:RF(特定小電力)●付属品:リチウム電池、簡易取説