カテゴリ

  • 機構部品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 農業機械(2)
  • 電動工具(2)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 椿本チエイン(131)
  • SMC(76)
  • Canon(47)
  • MAZDA(マツダ)(40)
  • YAMAHA(ヤマハ)(30)
  • グーリング(25)
  • R&G RACING PRODUCTS(24)
  • RS PRO(22)
  • PISCO(ピスコ)(16)
  • BOURNS(15)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • brembo(13)
  • ユタカ(Crown)(12)
  • ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(11)
  • 京セラ(10)
  • ネグロス電工(10)
  • SIEMENS(10)
  • HUBER & SUHNER(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rf-4」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サービスミラー エスコ

    サービスミラー

    エスコ(1件のレビュー)
    2,130税込2,343
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ミラーとハンドルはねじ込み式。ガラスミラー。
    材質ステンレス(ミラー枠部:SUS316相当、柄:SUS420相当)対辺(mm)【軸】5倍率等倍ハンドル長さ(mm)125材質(ミラー)ガラス
  • P- 4   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコ

    P- 4 オーリング (フッ素ゴム/10個)

    エスコ
    380税込418
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RF-4材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)3.8外径(Φmm)7.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-4
  • オーリング(フッ素ゴム) エスコ

    オーリング(フッ素ゴム)

    エスコ
    490税込539
    1袋(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油、耐熱、耐ガソリン
  • 100mm/10枚組 シクネスゲージ エスコ

    100mm/10枚組 シクネスゲージ

    エスコ
    2,900税込3,190
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA725RF-4
  • 4mm/90° クロスクランプ(ステンレス製) エスコ

    4mm/90° クロスクランプ(ステンレス製)

    エスコ
    925税込1,018
    1個
    翌日出荷
    ロープの90°交差を固定します。
    エスコ品番EA638RF-4材質SUS303全長(mm)21直径(Φmm)20質量(g)32適合ワイヤ径(Φmm)4締付ねじM12
  • 引廻し鋸 エスコ

    引廻し鋸

    エスコ
    745税込820
    1個
    翌日出荷
    [EA599RF-3用]替刃。
    用途石膏ボード、集成材。ピッチ(mm)1.9刃長(mm)80刃厚(mm)0.9材質(刃)SK材
  • 4.5x 50mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃) エスコ

    4.5x 50mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)

    エスコ
    5,410税込5,951
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824RF-4.5材質超硬刃数2全長(mm)50刃長(mm)11.3シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)4.5表面処理GSXコート
  • [EA898RF-40用]ヘッジトリマユニット エスコ

    [EA898RF-40用]ヘッジトリマユニット

    エスコ
    7,810税込8,591
    1個
    翌日出荷
    仕様パワーユニット(EA898RF-40)と組み合わせてご使用ください。ブレードサイズ(mm)300
  • [EA898RF-40・-50用] やすりユニット エスコ

    [EA898RF-40・-50用] やすりユニット

    エスコ
    9,030税込9,933
    1個
    翌日出荷
    ブレードサイズ(mm)330
  • [EA898RF-42用]替刃 エスコ

    [EA898RF-42用]替刃

    エスコ
    4,520税込4,972
    1個
    翌日出荷
    仕様EA898RF-42用替刃
  • オーリング (フッ素ゴム) エスコ

    オーリング (フッ素ゴム)

    エスコ
    475税込523
    1袋(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    耐油、耐熱、耐ガソリン
    材質フッ素ゴム(4種D)使用温度範囲(℃)-15~230※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。線径(Φmm)3.5機能耐油・耐熱・耐ガソリン・耐薬品性
  • 4.0x 45mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃) エスコ

    4.0x 45mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)

    エスコ
    2,990税込3,289
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824RF-4.0材質超硬刃数2全長(mm)45刃長(mm)10シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)4表面処理GSXコート
  • チェーン摩耗測定ゲージ エスコ

    チェーン摩耗測定ゲージ

    エスコ
    3,620税込3,982
    1個
    当日出荷
    チェーンのピッチ伸び限界が一目で確認できます。RSローラチェーン・BSローラチェーン・リーフチェーンそれぞれのチェーン摩耗量を確認でき、取替時期をお知らせします。 特殊アタッチ付チェーン及び、K-2アタッチ付チェーンにおいて、アタッチ形状・チェーンサイズにより、干渉して使用できない場合があります。 チェーンのピッチ伸び防止
    仕様●全長:379mm●重量:50g●材質:ステンレス(SUS420J2)●適合チェーン:ローラーチェーン:RS40~RS240BSローラーチェーン:RS08B~RS40Bリーフチェーン(AL・BL):#4~#16小形コンベヤチェーン:RF2040~RF2120
  • [充電式]マルチツール エスコ

    [充電式]マルチツール

    エスコ
    18,400税込20,240
    1台
    翌日出荷
    。パワーユニット(EA898RF-50A)と各ヘッドユニット(EA898RF-41~-48/オプション)を組み合わせてご使用ください。ワンタッチで先端を交換。ヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。別売の先端ユニットの交換で、芝の刈込み・芝のサッチ取り・庭木の剪定・草取り・生け垣の刈込み・刃物の研磨ができます。電源の無い場所に便利なコードレスタイプ
    仕様●メーカー:京セラ●型番:BSMT-1800●バッテリー:18V(1.5Ah)●仕様:セット(バッテリー・充電器付)●サイズ(W×D×H)mm:268×86×129●重量:1.1kg●付属品:充電器、バッテリー、チューブ(ギヤー部取付)
  • [EA759GA-172D,-175E用] カメラケース エスコ

    [EA759GA-172D,-175E用] カメラケース

    エスコ
    2,800税込3,080
    1個(1個)
    翌日出荷
    水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚の合成ゴムをクッション材に採用した立体構造のカメラジャケット。レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。背面のポケットには外したレンズキャップやメモリーカードなどを収納可能。サイドにはジャケット脱落防止用のストラップホールド付き。面ファスナーは手に優しく、音が静かで脱着しやすいものを採用しています。レンズをしっかり守るガード付きレンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。小物収納用の背面ファスナーポケット背面には、レンズキャップやクロスなどの収納が可能なファスナーポケットがあります。ジャケット脱落防止用のストラップホールド撮影時に取り外したジャケットが落下するのを防ぐためのストラップホールドが片側に付いており、ストラップにカメラジャケットを取り付けたまま撮影することができます。本製品は伸縮素材を使用しています。収納品の形状によって寸法に変化が起こりますので、内寸法はあくまでも参考値です。主な対応機種として挙げているカメラ、レンズの組み合わせについては収納可能であることを確認済みです。
    仕様専門ケースその他【主な対応機種】(本体+レンズ) ・Canon EOS Kiss X10i+EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM ・Canon EOS R6 MarkII/R6/R5/R+RF24-105mm F4-7.1 IS STM ・Nikon Z7 II/Z6 II/Z5+NIKKOR Z 24-70mm f4 S/NIKKOR Z 24-50mm f4-6.3 ・Nikon COOLPIX P950 ・Panasonic LUMIX S5 II/S5/GH6/GH5 II/G9+LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6/LUMIX S 50mm F1.8/LUMIX G VARIO 12-60mm F3.5-5.6 ASPH.POWER O.I.S. ・Panasonic LUMIX FZ1000II ・FUJIFILM GFX50S II+GF35-70mmF4.5-5.6 WR ・FUJIFILM X-H2S/X-H2+XF16-80mmF4 R OIS WR材質ポリエステル、ポリクロロプレン質量(g)約150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)約150×150×115、(外寸)約160×165×125適合カメラEA759GA-172D、-175E