カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- T.SIN(テイシン電機)(7)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(7)
- RS PRO(7)
- 日本エレパーツ(3)
- サトーパーツ(1)
- 関西通信電線(1)
- ユウエツ精機(1)
- 変換名人(1)
「rg-58a/u sma」の検索結果

同軸テストリード(両端SMAプラグ) EA940DTシリーズ
エスコ¥3,540税込¥3,8941袋翌日出荷通信機器や測定機器の接続に使用できます。仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端SMAプラグ
同軸テストリード(両端SMAプラグ) EA940DTシリーズ
エスコ¥3,880税込¥4,2681袋翌日出荷通信機器や測定機器の接続に使用できます。仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1000mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端SMAプラグ