カテゴリ
- 研磨材(4)
- 機構部品(2)
- 測定用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- 渡辺電機工業(37)
- SMC(34)
- オカムラ(岡村製作所)(23)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(21)
- RG(レーシングギア)(20)
- PISCO(ピスコ)(18)
- コクヨ(14)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(12)
- INAX(LIXIL)(11)
- AMPHENOL(8)
- レニショー(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- サンドビック(5)
- CKD(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- KSフィルター(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- AFAM(アファム)(5)
- ブランドをもっと見る
「rg-8」の検索結果

G- 80 オーリング (固定用/10個)
エスコ¥740税込¥8141個当日出荷内径(Φmm)79.4材質ニトリルゴム(1種A)線径(Φmm)3.1エスコ品番EA423RG-80外径(Φmm)85.6JIS呼びG-80
穴付ディスクペーパー(マジック式
エスコ¥9,290税込¥10,2191箱(100枚)翌日出荷優れた耐久力が作業能率をサポートします。 マジック式なので研磨紙の交換は手間がかからず、繰り返し使用できます。 クッション効果により、深いキズが入りません。 金属・木材・車両・家具の素地及び塗面の研磨・仕上げに最適です。
0.06mm/12.7mmx1m フィラゲージ
エスコ(1件のレビュー)¥1,850税込¥2,035特価1個当日出荷から翌日出荷必要な分だけ切断して使用できます。 防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て調整の必需品です。用途組立・調整用材質炭素工具鋼(焼入) SK7相当硬度HV320以上リーフ長さ(mm)1000リーフ幅(mm)12.7![[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66387924-240624-02.jpg)
[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ
エスコ¥5,860税込¥6,4461本翌日出荷特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。仕様●刃径×刃長×全長:8×19×64mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●テーパー型(先端尖りタイプ)
ウエット&ドライペーパー(5枚)
エスコ¥565税込¥6221袋(5枚)翌日出荷水研ぎ・空研ぎ兼用。金属の素地塗面の研磨やプラスチックの研磨に最適です。柔らかな紙質で手になじみます。粒度#80基材ラテックス系紙砥粒炭化ケイ素研磨対象金属サイズ(mm)230×280
同軸ケーブルストリッパー
エスコ¥4,530税込¥4,9831丁翌日出荷同軸ケーブルの被覆剥き、コネクター差し込み、取付け・取外しなどの同軸ケーブルの作業をこの製品一つで行えます仕様適用同軸ケーブル:Φ6.0~8.0mm能力(同軸):RG58 / 3D-2V、RG59 / 3C-2V外皮切断幅:6.5mm材質ガラス繊維強化ポリアミド全長(mm)125質量(g)47








![[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66387924-240624-02.jpg)