カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1,221)
  • 機構部品(23)
  • 作業工具(23)
  • 研磨材(22)
  • 物流用品(7)
  • テープ(7)
  • 電気材料(4)
  • 安全標識(4)
  • 保管用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(13)
  • EverGreen INTERNATIONAL(545)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(1,155)
  • Lumberg Automation(387)
  • NORGREN(1,378)
  • RG(レーシングギア)(841)
  • RS PRO(779)
  • SMC(1,038)
  • コガネイ(639)
  • サカエ(587)
  • サンコー(三甲)(607)
  • スバル(432)
  • タカチ電機工業(673)
  • ノーブランド(1,817)
  • ホンダ(6,860)
  • ミツビシ(431)
  • 三菱ふそう(1,340)
  • 山金工業(420)
  • 工進(7,996)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rg」の検索結果

1,326件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3.0x125mm[EA159RG]用替刃 エスコ

    3.0x125mm[EA159RG]用替刃

    エスコ
    ¥2,080税込¥2,288
    1組(12本)
    当日出荷
    エスコ品番EA159RG-1長さ(mm)125線径(Φmm)3
  • [EA898RG-11用] トリマーブレード エスコ

    [EA898RG-11用] トリマーブレード

    エスコ
    ¥2,450税込¥2,695
    1個
    翌日出荷
    充電式ハンディバリカンEA898RG-11(JHC1210)専用の替えトリマーブレードです。
    仕様●仕様:トリマーブレード●サイズ(W×D×H)mm:75×350×25●重量(g):300
  • 替 刃(EA580RG-1用・2本) エスコ

    替 刃(EA580RG-1用・2本)

    エスコ
    ¥9,290税込¥10,219
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA580RG-1B
  • クロスクランプ ステンレス製 EA638RGシリーズ エスコ

    クロスクランプ ステンレス製 EA638RGシリーズ

    エスコ
    ¥1,270~税込¥1,397~
    1個
    翌日出荷
    ロープの交差を固定します。
  • 替 刃(EA339RG-2用/1枚) エスコ

    替 刃(EA339RG-2用/1枚)

    エスコ
    ¥1,900税込¥2,090
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA339RG-2C
  • 300mm 生木鋸 替刃(EA599RG-1用・カーブ刃) エスコ

    300mm 生木鋸 替刃(EA599RG-1用・カーブ刃)

    エスコ
    ¥2,530税込¥2,783
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA599RG-11
  • 生木鋸(サヤ付・替刃式・カーブ刃) EA599RGシリーズ エスコ

    生木鋸(サヤ付・替刃式・カーブ刃) EA599RGシリーズ

    エスコ
    ¥4,100税込¥4,510
    1個
    翌日出荷
    替刃式。
    仕様●全長:510mm●刃長:330mm●刃厚:1.4mm●ピッチ:4.0mm●材質:刃:SK材柄:ポリプロピレン・エラストマ樹脂●重量(g):185g
  • 生木鋸(サヤ付・替刃式・カーブ刃) EA599RGシリーズ エスコ

    生木鋸(サヤ付・替刃式・カーブ刃) EA599RGシリーズ

    エスコ
    ¥3,740税込¥4,114
    1個
    翌日出荷
    仕様●型番:7753●替刃式●全長:450mm●刃長:270mm●刃厚:1.4mm●ピッチ:4.0mm●材質:刃/SK材、柄/ポリプロピレン・エラストマ樹脂●重量(g):170g●さや付
  • [生木用]カーブ鋸 エスコ

    [生木用]カーブ鋸

    エスコ
    ¥2,330税込¥2,563
    1個
    翌日出荷
    EA599RG用替刃。
    刃長(mm)270材質(刃)SK材(炭素工具鋼鋼材)
  • すべり止めマット エスコ

    すべり止めマット

    エスコ(6件のレビュー)
    ¥2,710税込¥2,981
    1個
    当日出荷
    吸着力が強く、ピタッと滑り止め効果抜群の多目的滑り止めマットです。 ハサミで切るだけで、希望のサイズでお使い頂けます。 水で洗えて、防カビ対応。無臭です。
    用途あらゆる工具箱、作業台、棚、車の搭載及び収納品、工具部品の位置ずれ防止に。エスコ品番EA997RG-2種別ノンスリップマット材質塩ビ系ソフトシート長さ(mm)1800幅(mm)450厚さ(mm)約3色ブラック
  • [生木用]カーブ鋸 エスコ

    [生木用]カーブ鋸

    エスコ
    ¥2,690税込¥2,959
    1個
    翌日出荷
    EA599RG-2用替刃。
    刃長(mm)330材質(刃)SK材(炭素工具鋼鋼材)
  • パイプカッター エスコ

    パイプカッター

    エスコ
    ¥2,600税込¥2,860
    1枚
    翌日出荷
    EA339RG-11用替刃。
    刃長(mm)24刃幅(mm)18
  • パイプカッター エスコ

    パイプカッター

    エスコ
    ¥3,600税込¥3,960
    1枚
    翌日出荷
    EA339RG-13用替刃。
    刃長(mm)29.5刃幅(mm)16
  • 370x275x170mm パーツボックス エスコ

    370x275x170mm パーツボックス

    エスコ
    ¥4,810税込¥5,291
    1個
    翌日出荷
    縁の突起が上蓋とかみ合う為、密閉性に優れています。積み重ね可能。ロック付(2ヶ所)。 EA505RG-2の上に、-1を2個、-3の上に-2を2個重ねることもできる為、保管場所の省スペース化に大変役立ちます。
    エスコ品番EA505RG-2質量(kg)1.11材質(本体)PP質量(g)1110取付穴径(Φmm)6外寸法・幅(mm)370外寸法・高さ(mm)170外寸法・奥行(mm)275
  • 570x370x170mm パーツボックス エスコ

    570x370x170mm パーツボックス

    エスコ
    ¥9,360税込¥10,296
    1個
    翌日出荷
    縁の突起が上蓋とかみ合う為、密閉性に優れています。積み重ね可能。ロック付(2ヶ所)。 EA505RG-2の上に、-1を2個、-3の上に-2を2個重ねることもできる為、保管場所の省スペース化に大変役立ちます。
    エスコ品番EA505RG-3質量(kg)2.28材質(本体)PP質量(g)2280取付穴径(Φmm)6外寸法・幅(mm)570外寸法・高さ(mm)170外寸法・奥行(mm)370
  • ハンディバリカン(充電式) エスコ

    ハンディバリカン(充電式)

    エスコ
    ¥17,300税込¥19,030
    1台
    翌日出荷
    軽量&コンパクトで、木の周りや極の刈り込みに最適な充電式ハンディバリカンです。 誤作動防止のダブルロック機能付なので、安心、安全にご使用できます。 芝生の上を滑らせるだけで、素早くきれいに芝刈り。気になる部分をサッとメンテナンスできます。 別売のトリマーブレード(EA898RG-12)を装着すれば、植木の剪定も可能。
    仕様●刈込幅:120mm●全長:361mm●重量:1.1kg●ストローク数:1150回/分●電源:DC18V(リチウムイオン2.0Ah)●連続使用時間:110分●充電時間:60分●付属品:2.0Ahバッテリー×1、充電器、バリカンブレード電源タイプ充電式
  • 収納ボックス エスコ

    収納ボックス

    エスコ
    ¥2,430税込¥2,673
    1個
    翌日出荷
    移動や保管に便利な収納ボックス。耐衝撃性、水やほこりに対する耐性に優れています。縁の突起が上蓋とかみ合う為、密閉性に優れています。積み重ね可能。輸送パレットにぴったりフィットします。EA505RG-2の上に、-1を2個、-3の上に-2を2個重ねることもできる為、保管場所の省スペース化に大変役立ちます。ロック付(2箇所)南京錠取付可能(取付穴径:Φ6mm)(※南京錠は付属していません)。ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
    エスコ品番EA505RG-1材質ポリプロピレン質量(g)450内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×145×115(最大)取付穴径(Φmm)南京錠:6
  • エアーニードルチゼラー エスコ

    エアーニードルチゼラー

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥23,400税込¥25,740
    1台
    当日出荷
    使用圧力(MPa)0.64
  • G- 75 オーリング (固定用/10個) エスコ

    G- 75 オーリング (固定用/10個)

    エスコ
    ¥630税込¥693
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-75JIS呼びG-75
  • G- 65 オーリング (固定用/10個) エスコ

    G- 65 オーリング (固定用/10個)

    エスコ
    ¥530税込¥583
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-65JIS呼びG-65
  • G- 80 オーリング (固定用/10個) エスコ

    G- 80 オーリング (固定用/10個)

    エスコ
    ¥740税込¥814
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-80材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)79.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)85.6JIS呼びG-80
  • 25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(ホワイト) エスコ

    25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(ホワイト)

    エスコ
    ¥1,840税込¥2,024
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944RG-7材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁
  • G- 45 オーリング (固定用/10個) エスコ

    G- 45 オーリング (固定用/10個)

    エスコ
    ¥335税込¥369
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-45JIS呼びG-45
  • G- 50 オーリング (固定用/10個) エスコ

    G- 50 オーリング (固定用/10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥370税込¥407
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-50JIS呼びG-50
  • 25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(クリアー) エスコ

    25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(クリアー)

    エスコ
    ¥1,840税込¥2,024
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944RG-1材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁
  • G- 90 オーリング (固定用/10個) エスコ

    G- 90 オーリング (固定用/10個)

    エスコ
    ¥740税込¥814
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-90材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)89.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)95.6JIS呼びG-90
  • G- 30 オーリング (固定用/10個) エスコ

    G- 30 オーリング (固定用/10個)

    エスコ
    ¥225税込¥248
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-30材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)29.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)35.6JIS呼びG-30
  • G- 60 オーリング (固定用) エスコ

    G- 60 オーリング (固定用)

    エスコ
    ¥445税込¥490
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-60JIS呼びG-60
  • 25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(ブラック) エスコ

    25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(ブラック)

    エスコ
    ¥1,840税込¥2,024
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944RG-6材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁
  • G- 40 オーリング (固定用/10個) エスコ

    G- 40 オーリング (固定用/10個)

    エスコ
    ¥300税込¥330
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-40JIS呼びG-40
  • G- 85 オーリング (固定用/10個) エスコ

    G- 85 オーリング (固定用/10個)

    エスコ
    ¥740税込¥814
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-85JIS呼びG-85
  • G- 70 オーリング (固定用/10個) エスコ

    G- 70 オーリング (固定用/10個)

    エスコ
    ¥630税込¥693
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-70JIS呼びG-70
  • G- 55 オーリング (固定用/10個) エスコ

    G- 55 オーリング (固定用/10個)

    エスコ
    ¥410税込¥451
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-55材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)54.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)60.6JIS呼びG-55
  • 0.06mm/12.7mmx1m フィラゲージ エスコ

    0.06mm/12.7mmx1m フィラゲージ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    必要な分だけ切断して使用できます。 防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て調整の必需品です。
    用途組立・調整用材質炭素工具鋼(焼入) SK7相当硬度HV320以上リーフ長さ(mm)1000リーフ幅(mm)12.7
  • 370x90mm 腕章(作業責任者) エスコ

    370x90mm 腕章(作業責任者)

    エスコ
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    材質PVC100%寸法(mm)370×90
  • ウェット&ドライペーパーセット(50枚) エスコ

    ウェット&ドライペーパーセット(50枚)

    エスコ
    ¥4,710税込¥5,181
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    金属の素地塗面の研磨やプラスチックの研磨に最適です。バリやキズ取り、サビや汚れ落とし、塗装面の研磨、カーブ面の研磨や仕上研磨と幅広く使用できます、自動車補修、金型、彫金等にも使用可能です。やや柔らかく耐水性のある基材を使用しているため柔軟性に富んでいます。収納ケース付。
    用途あらゆる分野の研磨作業に仕様水研ぎ・空研ぎ兼用セット内容#100・180・240・400・600・800・1000・1200・1500・2000(各5枚入)寸法(mm)230×280基材ラテックス系紙砥粒C(炭化ケイ素)入数50枚
  • G- 35 オーリング (固定用/10個) エスコ

    G- 35 オーリング (固定用/10個)

    エスコ
    ¥260税込¥286
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-35JIS呼びG-35
  • G-120 オーリング (固定用/5個) エスコ

    G-120 オーリング (固定用/5個)

    エスコ
    ¥670税込¥737
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-120材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)119.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)125.6JIS呼びG-120
  • G-130 オーリング (固定用) エスコ

    G-130 オーリング (固定用)

    エスコ
    ¥725税込¥798
    1セット(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-130JIS呼びG-130
  • G- 25 オーリング (固定用/10個) エスコ

    G- 25 オーリング (固定用/10個)

    エスコ
    ¥230税込¥253
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-25材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)24.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)30.6JIS呼びG-25