カテゴリ

  • 作業工具(14)
  • 研磨材(10)
  • 機構部品(8)
  • 電気材料(4)
  • 保管用品(3)
  • テープ(3)
  • 安全標識(2)
  • 農業機械(2)
  • 測定用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(156)
  • WURTH ELEKTRONIK(108)
  • SUSUMU(78)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(65)
  • NORGREN(55)
  • ホンダ(52)
  • RG(レーシングギア)(48)
  • コガネイ(44)
  • ネグロス電工(44)
  • サンドビック(37)
  • RS PRO(34)
  • ホーザン(32)
  • MAZDA(マツダ)(32)
  • パール(PEARL)(28)
  • DiodesZetex(25)
  • コクヨ(21)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(16)
  • INAX(LIXIL)(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rg1」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 替 刃(EA580RG-1用・2本) エスコ

    替 刃(EA580RG-1用・2本)

    エスコ
    9,290税込10,219
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA580RG-1B
  • 300mm 生木鋸 替刃(EA599RG-1用・カーブ刃) エスコ

    300mm 生木鋸 替刃(EA599RG-1用・カーブ刃)

    エスコ
    2,530税込2,783
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA599RG-11
  • 3.0x125mm[EA159RG]用替刃 エスコ

    3.0x125mm[EA159RG]用替刃

    エスコ
    2,080税込2,288
    1組(12本)
    当日出荷
    エスコ品番EA159RG-1長さ(mm)125線径(Φmm)3
  • 25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(クリアー) エスコ

    25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(クリアー)

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944RG-1材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁
  • 0.06mm/12.7mmx1m フィラゲージ エスコ

    0.06mm/12.7mmx1m フィラゲージ

    エスコ(1件のレビュー)
    970税込1,067
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    必要な分だけ切断して使用できます。 防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て調整の必需品です。
    用途組立・調整用材質炭素工具鋼(焼入) SK7相当硬度HV320以上リーフ長さ(mm)1000リーフ幅(mm)12.7
  • 収納ボックス エスコ

    収納ボックス

    エスコ
    2,430税込2,673
    1個
    翌日出荷
    移動や保管に便利な収納ボックス。耐衝撃性、水やほこりに対する耐性に優れています。縁の突起が上蓋とかみ合う為、密閉性に優れています。積み重ね可能。輸送パレットにぴったりフィットします。EA505RG-2の上に、-1を2個、-3の上に-2を2個重ねることもできる為、保管場所の省スペース化に大変役立ちます。ロック付(2箇所)南京錠取付可能(取付穴径:Φ6mm)(※南京錠は付属していません)。ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
    エスコ品番EA505RG-1材質ポリプロピレン質量(g)450内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×145×115(最大)取付穴径(Φmm)南京錠:6
  • [差込式]腕章 エスコ

    [差込式]腕章

    エスコ
    440税込484
    1個
    翌日出荷
    差込式で用途によって文字を変更できます。
    材質PVC寸法(mm)370×90取付方式安全ピン用紙寸法(mm)【記入用】72×320
  • G-120 オーリング (固定用/5個) エスコ

    G-120 オーリング (固定用/5個)

    エスコ
    670税込737
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-120材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)119.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)125.6JIS呼びG-120
  • 480mm/300mm 生木鋸(サヤ付・替刃式・カーブ刃) エスコ

    480mm/300mm 生木鋸(サヤ付・替刃式・カーブ刃)

    エスコ
    3,900税込4,290
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA599RG-1
  • G-130 オーリング (固定用) エスコ

    G-130 オーリング (固定用)

    エスコ
    725税込798
    1セット(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-130JIS呼びG-130
  • 穴付ディスクペーパー(マジック式) エスコ

    穴付ディスクペーパー(マジック式)

    エスコ
    5,760税込6,336
    1箱(50枚)ほか
    翌日出荷
  • G-140 オーリング (固定用/5個) エスコ

    G-140 オーリング (固定用/5個)

    エスコ
    815税込897
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-140JIS呼びG-140
  • G-145 オーリング (固定用/5個) エスコ

    G-145 オーリング (固定用/5個)

    エスコ
    815税込897
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-145JIS呼びG-145
  • G-110 オーリング (固定用/5個) エスコ

    G-110 オーリング (固定用/5個)

    エスコ
    555税込611
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-110JIS呼びG-110
  • G-125 オーリング (固定用/5個) エスコ

    G-125 オーリング (固定用/5個)

    エスコ
    685税込754
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-125材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)124.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)130.6JIS呼びG-125
  • G-100 オーリング (固定用) エスコ

    G-100 オーリング (固定用)

    エスコ
    965税込1,062
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-100JIS呼びG-100
  • [Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ

    [Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ

    エスコ
    10,900税込11,990
    1本
    翌日出荷
    特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
    仕様●刃径×刃長×全長:16×25×70mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●テーパー型(先端尖りタイプ)
  • 50.8mmx10.97m 自己融着絶縁テープ(ブラック) エスコ

    50.8mmx10.97m 自己融着絶縁テープ(ブラック)

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944RG-16材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁
  • パイプカッター エスコ

    パイプカッター

    エスコ
    52,000税込57,200
    1台
    翌日出荷
    狭い場所での切断に最適。振り角度は120°でOK!4枚刃。
    管種適合:鋼管
  • [生木用]カーブ鋸 エスコ

    [生木用]カーブ鋸

    エスコ
    2,330税込2,563
    1個
    翌日出荷
    EA599RG用替刃。
    刃長(mm)270材質(刃)SK材(炭素工具鋼鋼材)
  • [EA898RG-11用] トリマーブレード エスコ

    [EA898RG-11用] トリマーブレード

    エスコ
    2,450税込2,695
    1個
    翌日出荷
    充電式ハンディバリカンEA898RG-11(JHC1210)専用の替えトリマーブレードです。
    仕様●仕様:トリマーブレード●サイズ(W×D×H)mm:75×350×25●重量(g):300
  • ハンディバリカン(充電式) エスコ

    ハンディバリカン(充電式)

    エスコ
    17,300税込19,030
    1台
    翌日出荷
    軽量&コンパクトで、木の周りや極の刈り込みに最適な充電式ハンディバリカンです。 誤作動防止のダブルロック機能付なので、安心、安全にご使用できます。 芝生の上を滑らせるだけで、素早くきれいに芝刈り。気になる部分をサッとメンテナンスできます。 別売のトリマーブレード(EA898RG-12)を装着すれば、植木の剪定も可能。
    仕様●刈込幅:120mm●全長:361mm●重量:1.1kg●ストローク数:1150回/分●電源:DC18V(リチウムイオン2.0Ah)●連続使用時間:110分●充電時間:60分●付属品:2.0Ahバッテリー×1、充電器、バリカンブレード電源タイプ充電式
  • 50.8mmx10.97m 自己融着絶縁テープ(ホワイト) エスコ

    50.8mmx10.97m 自己融着絶縁テープ(ホワイト)

    エスコ(1件のレビュー)
    11,000税込12,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944RG-17材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁
  • 65mm/450mm エンドパイプレンチ(アルミ合金) エスコ

    65mm/450mm エンドパイプレンチ(アルミ合金)

    エスコ
    24,900税込27,390
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA546RG-18
  • [生木用]カーブ鋸 エスコ

    [生木用]カーブ鋸

    エスコ
    2,690税込2,959
    1個
    翌日出荷
    EA599RG-2用替刃。
    刃長(mm)330材質(刃)SK材(炭素工具鋼鋼材)
  • 230x280mm/# 180 ウェット&ドライペーパー(5枚) エスコ

    230x280mm/# 180 ウェット&ドライペーパー(5枚)

    エスコ
    420税込462
    1袋(5枚)
    翌日出荷
    粒度#180寸法(mm)230×280入数5枚
  • 230x280mm/# 120 ウェット&ドライペーパー(5枚) エスコ

    230x280mm/# 120 ウェット&ドライペーパー(5枚)

    エスコ
    420税込462
    1袋(5枚)
    翌日出荷
    粒度#120寸法(mm)230×280入数5枚
  • 230x280mm/#1200 ウェット&ドライペーパー(5枚) エスコ

    230x280mm/#1200 ウェット&ドライペーパー(5枚)

    エスコ
    565税込622
    1袋(5枚)
    翌日出荷
    粒度#1200寸法(mm)230×280入数5枚
  • [Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ

    [Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ

    エスコ
    7,900税込8,690
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
  • 230x280mm/# 150 ウェット&ドライペーパー(5枚) エスコ

    230x280mm/# 150 ウェット&ドライペーパー(5枚)

    エスコ
    420税込462
    1袋(5枚)
    翌日出荷
    粒度#150寸法(mm)230×280入数5枚
  • 230x280mm/# 100 ウェット&ドライペーパー(5枚) エスコ

    230x280mm/# 100 ウェット&ドライペーパー(5枚)

    エスコ
    495税込545
    1袋(5枚)
    翌日出荷
    粒度#100寸法(mm)230×280入数5枚
  • 230x280mm/#1000 ウェット&ドライペーパー(5枚) エスコ

    230x280mm/#1000 ウェット&ドライペーパー(5枚)

    エスコ
    495税込545
    1袋(5枚)
    翌日出荷
    粒度#1000寸法(mm)230×280入数5枚
  • オーリング (固定用) エスコ

    オーリング (固定用)

    エスコ
    480税込528
    1袋(5個)
    翌日出荷
    5個入り。耐油。
    材質ニトリルゴム(1種A)線径(mm)3.1
  • 230x280mm/#1500 ウェット&ドライペーパー(5枚) エスコ

    230x280mm/#1500 ウェット&ドライペーパー(5枚)

    エスコ
    565税込622
    1袋(5枚)
    翌日出荷
    粒度#1500寸法(mm)230×280入数5枚
  • エンドパイプレンチ (アルミ合金) エスコ

    エンドパイプレンチ (アルミ合金)

    エスコ
    14,700税込16,170
    1丁
    翌々日出荷
    ハンドルがアルミ製のため、普通のパイプレンチより軽量です。狭いスペースやパイプが壁に近く並行に並んで入り場合でも、迅速にしかも簡単に作業ができます。
    材質アゴ部:鉄鋳物製全長(mm)呼び:250質量(kg)0.4材質(ハンドル)アルミ鋳物製パイプ外径(Φmm)40
  • パイプカッター エスコ

    パイプカッター

    エスコ
    2,600税込2,860
    1枚
    翌日出荷
    EA339RG-11用替刃。
    刃長(mm)24刃幅(mm)18
  • パイプカッター エスコ

    パイプカッター

    エスコ
    3,600税込3,960
    1枚
    翌日出荷
    EA339RG-13用替刃。
    刃長(mm)29.5刃幅(mm)16
  • 腕章用差替えシート エスコ

    腕章用差替えシート

    エスコ
    120税込132
    1個
    翌日出荷
    材質PET寸法(mm)75×0.2×290
  • 替 刃(EA339RG-2用/1枚) エスコ

    替 刃(EA339RG-2用/1枚)

    エスコ
    1,900税込2,090
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA339RG-2C
  • 370x275x170mm パーツボックス エスコ

    370x275x170mm パーツボックス

    エスコ
    4,810税込5,291
    1個
    翌日出荷
    縁の突起が上蓋とかみ合う為、密閉性に優れています。積み重ね可能。ロック付(2ヶ所)。 EA505RG-2の上に、-1を2個、-3の上に-2を2個重ねることもできる為、保管場所の省スペース化に大変役立ちます。
    エスコ品番EA505RG-2質量(kg)1.11材質(本体)PP質量(g)1110取付穴径(Φmm)6外寸法・幅(mm)370外寸法・高さ(mm)170外寸法・奥行(mm)275
sg1特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sg1
  • g10