カテゴリ
- 電気材料(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- T.SIN(テイシン電機)(30)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(13)
- DreamSound(7)
- サンワサプライ(2)
- 関西通信電線(2)
- CONTEC(コンテック)(2)
- Rosenberger(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- カナレ電気(1)
- KHD(1)
- 四国電線(1)
- 多治見無線電機(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- MUELLER ELECTRIC(1)
- RS PRO(1)
- Telegartner(1)
「rg58a/u bnc」の検索結果

同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ
エスコ¥3,300税込¥3,6301袋翌日出荷通信機器や測定機器の接続に使用できます。仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:2000mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端BNCプラグ
同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ
エスコ¥2,280税込¥2,5081袋翌日出荷通信機器や測定機器の接続に使用できます。仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端BNCプラグ