カテゴリ
- 電気材料(4)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(3)
- BELDEN(1)
- DreamSound(7)
- MUELLER ELECTRIC(1)
- Rosenberger(2)
- RS PRO(2)
- T.SIN(テイシン電機)(37)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- Telegartner(3)
- カナレ電気(1)
- サンワサプライ(1)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(33)
- フジクラ(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 四国電線(1)
- 多治見無線電機(1)
- 日本エレパーツ(7)
- 関西通信電線(1)
- ブランドをもっと見る
「rg58a/u」の検索結果

同軸テストリード(両端SMAプラグ) EA940DTシリーズ
エスコ¥3,540税込¥3,8941袋翌日出荷通信機器や測定機器の接続に使用できます。仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端SMAプラグ
同軸テストリード(両端SMAプラグ) EA940DTシリーズ
エスコ¥3,880税込¥4,2681袋翌日出荷通信機器や測定機器の接続に使用できます。仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1000mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端SMAプラグ
同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ
エスコ¥2,280税込¥2,5081袋翌日出荷通信機器や測定機器の接続に使用できます。仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端BNCプラグ
同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ
エスコ¥3,300税込¥3,6301袋翌日出荷通信機器や測定機器の接続に使用できます。仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:2000mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端BNCプラグ