カテゴリ

  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ミツビシ(244)
  • 三和電気計器(27)
  • 三菱ふそう(14)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • SMC(6)
  • Kawasaki(6)
  • アールウィズエイチ(6)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • 熱研(3)
  • 渡辺電機工業(3)
  • StarTech.com(3)
  • SIEMENS(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • シチズン(1)
  • スズキ(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • NTB(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rh-0031」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 木口キャップ 調整戸車用/ライト 15.8×48.2mm エスコ

    木口キャップ 調整戸車用/ライト 15.8×48.2mm

    エスコ
    60税込66
    1個
    翌日出荷
    材質樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.8×2×48.2仕上ライト
  • クランプメーター デジタル・リーク エスコ

    クランプメーター デジタル・リーク

    エスコ
    48,000税込52,800
    1個
    翌日出荷
    ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 50Hz/60Hzを中心とする周波数帯の電流値(ACA、ACmA)を抽出する
    仕様●メーカー:三和電気計器(sanwa)●型番:DLC470●仕様:本体●リーク電流:60.00mA/600.0mA●交流電流:60.00m/600.0mA/60.00/400.0A●直流・交流電圧:600.0V●抵抗:999.9Ω●導通:約30Ω以下でブザー音 開放電圧/約0.9V●クランプ内径:Φ35mm (導体サイズ/10×40mm)●付属品:テストリード●携帯ポーチ●取扱説明書●最高確度:リーク電流/±(1.2%+5)50Hz/60Hz●交流電流/±(1.2%+5)50Hz/60Hz●交流電圧/±(1.2%+5)●直流電圧/±(1.0%+2)●抵抗/±(1.0%+8)●分解能:リーク電流/0.01mA●交流電流/0.01A●交流電圧・直流電圧/0.1V●抵抗/0.1Ω●サンプルレート:約2回/秒●周波数特性:40~400Hz●表示桁数:6000(V/A) 9999(Ω)●通信インターフェイス:BluetoothR5.1、iOS/Windows10端末に測定データを転送。データ転送間隔約1回/秒●電源:単4電池×2本(付属)●電池寿命:約42時間(バックライト消)●サイズ:83(W)×38(D)×206(H)mm●重量:約320g●機能:導通チェック●MAX/MINホールド、データホールド●LPF(ローパスフィルター)●最大・最小値表示●バックライト●オートパワーセーブ(最終操作から約30 分後に電源オフ)●電池消耗警告表示●安全規格:IEC61010-1 CAT.III 600 V●EMC指令:IEC 61326●RoHS指令:EN50581●動作方式:二重積分方式●交流検波方式:平均値●表示:最大6000 カウント( V A ファンクション ) 最大9999 カウント( 抵抗・導通ファンクション )●オーバー表示:数値部に「OL」 表示●レンジ切り換え:オートレンジのみ●極性切り換え:自動切り換え「-」 表示)●電池消耗表示:電池電源が約2.2 V 以下でバッテリーマークが点灯●電流測定方式:クランプ式電流センサ (CT)●使用環境条件:約2000 m 以下、屋内使用環境汚染度2●使用温湿度範囲:5℃~ 31℃,80 % RH以下 31℃~40℃,80%RHから50%RHへ直線的に減少●保存温湿度範囲:-10℃~40℃,80 % RH 以下,40℃~50℃,70 % RH 以下 (結露のないこと)※長時間使用しない場合は電池を外すこと●確度保証範囲:23±5℃、80%RH以下(結露のないこと)●オートパワーオフ:最終操作から約30 分後に電源オフ TYP 0.1 mW 以下●消費電力:約70mW TYP.
  • 157x240x40mm [電波]掛・置兼用時計 エスコ

    157x240x40mm [電波]掛・置兼用時計

    エスコ
    7,000税込7,700
    1個
    4日以内出荷
    数字のサイズが大きく見やすい表示。
    機能12/24時間表示切換、カレンダー、温湿度表示、電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、掛置兼用、電池交換お知らせ機能、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、カレンダー付(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示付(-9.9~50℃)、湿度表示付(20~95%RH)エスコ品番EA798CB-81表示方式デジタル文字高(mm)62周波数40/60kHz自動選局湿度計カレンダー付き日付表示電波時計温度計12/24表示切替
研磨剤 100000特集
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
"rh-0031" エスコ 【通販モノタロウ】