カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 清掃用品(5)
  • 制御機器(4)
  • 研磨材(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ミツビシ(253)
  • 三菱ふそう(73)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(67)
  • 山金工業(50)
  • トップ工業(16)
  • IDEC(和泉電気)(15)
  • BIGM(丸山製作所)(15)
  • StarTech.com(15)
  • FPC(12)
  • ユーエイキャスター(11)
  • Kawasaki(11)
  • アズワン(10)
  • 東日製作所(8)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(8)
  • アールウィズエイチ(8)
  • ナイキ(7)
  • ミトロイ(水戸工機)(7)
  • MAZDA(マツダ)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rh-12」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
125x2.2x22.0mm ダイヤモンドカッター エスコ125x2.2x22.0mm ダイヤモンドカッターエスコ
3,560税込3,916
1枚
翌日出荷
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒寸法(mm)外径:125、刃厚:2.2、穴径:22.0最大回転数(min-1[r.p.m])12200
[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズエスコ
11,500税込12,650
1本
翌日出荷から3日以内出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
オーリング (シリコンゴム/固定用) エスコオーリング (シリコンゴム/固定用)エスコ
610税込671
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
耐熱 耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。
機能耐熱耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
240mm 木工鋸 替刃(EA599RH-2用・両刃) エスコ240mm 木工鋸 替刃(EA599RH-2用・両刃)エスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
エスコ品番EA599RH-12
戸車 平型・ウレタン車・鋼板枠 30mm エスコ戸車 平型・ウレタン車・鋼板枠 30mmエスコ
950税込1,045
1個
翌日出荷
付属品皿タップピンネジ 3.0×20材質車/ウレタン・枠/鉄(クロメート仕上)長さ(mm)51幅(mm)14.5タイプ鉄枠平型耐荷重(kg)15(2個)深さ(mm)26
メッシュパレットカバー エスコメッシュパレットカバーエスコ
19,100税込21,010
1枚(1枚)
翌日出荷
マジックテープタイプ。工場内のメッシュパレットに被せるシート。カバーをかけたまま段積みが可能です。広げると一枚の物シートがマジックテープで箱形カバー。
材質ポリエチレン(PE糸入り)厚さ(mm)0.25透明
900x1500mm 玄関マット(灰) エスコ900x1500mm 玄関マット(灰)エスコ
25,500税込28,050
1個
翌日出荷
高周波によるふち(20mm巾)付。 防菌・防カビ・防藻剤入り。 汚れが下まで抜けないタイプ。 細いコイルで細かい砂やほこりまで落とします。
材質塩化ビニールエスコ品番EA997RH-128性能防炎仕様種別玄関マット厚さ(mm)約10寸法(mm)900×1500質量(kg/m2)約3
8x 70mm ボールロックピン エスコ8x 70mm ボールロックピンエスコ
3,360税込3,696
1個
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:8、B:8.5、C:70、D:13、E:11ケーブル長(mm)250
8x 90mm ボールロックピン エスコ8x 90mm ボールロックピンエスコ
2,930税込3,223
1個
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:8、B:8.5、C:90、D:13、E:11ケーブル長(mm)250
8x 60mm ボールロックピン エスコ8x 60mm ボールロックピンエスコ
3,360税込3,696
1個
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:8、B:8.5、C:60、D:13、E:11ケーブル長(mm)250
450x 750mm 玄関マット(灰) エスコ450x 750mm 玄関マット(灰)エスコ
7,470税込8,217
1個
翌日出荷
高周波によるふち(20mm巾)付。 防菌・防カビ・防藻剤入り。 汚れが下まで抜けないタイプ。 細いコイルで細かい砂やほこりまで落とします。
材質塩化ビニールエスコ品番EA997RH-126性能防炎仕様厚さ(mm)約10寸法(mm)450×750質量(kg/m2)約3
8x 80mm ボールロックピン エスコ8x 80mm ボールロックピンエスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:8、B:8.5、C:80、D:13、E:11ケーブル長(mm)250
8x 25mm ボールロックピン エスコ8x 25mm ボールロックピンエスコ
2,750税込3,025
1個
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:8、B:8.5、C:25、D:13、E:11ケーブル長(mm)250
450x 750mm 玄関マット(緑) エスコ450x 750mm 玄関マット(緑)エスコ
7,470税込8,217
1個
翌日出荷
高周波によるふち(20mm巾)付。 防菌・防カビ・防藻剤入り。 汚れが下まで抜けないタイプ。 細いコイルで細かい砂やほこりまで落とします。
材質塩化ビニールエスコ品番EA997RH-121性能防炎仕様種別玄関マット厚さ(mm)約10寸法(mm)450×750質量(kg/m2)約3
900x1500mm 玄関マット(緑) エスコ900x1500mm 玄関マット(緑)エスコ
25,500税込28,050
1個
翌日出荷
高周波によるふち(20mm巾)付。 防菌・防カビ・防藻剤入り。 汚れが下まで抜けないタイプ。 細いコイルで細かい砂やほこりまで落とします。
材質塩化ビニールエスコ品番EA997RH-123性能防炎仕様種別玄関マット厚さ(mm)約10寸法(mm)900×1500質量(kg/m2)約3
8x 50mm ボールロックピン エスコ8x 50mm ボールロックピンエスコ
3,360税込3,696
1個
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:8、B:8.5、C:50、D:13、E:11ケーブル長(mm)250
8x 30mm ボールロックピン エスコ8x 30mm ボールロックピンエスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:8、B:8.5、C:30、D:13、E:11ケーブル長(mm)250
600x 900mm 玄関マット(緑) エスコ600x 900mm 玄関マット(緑)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
高周波によるふち(20mm巾)付。 防菌・防カビ・防藻剤入り。 汚れが下まで抜けないタイプ。 細いコイルで細かい砂やほこりまで落とします。
材質塩化ビニールエスコ品番EA997RH-122性能防炎仕様種別玄関マット厚さ(mm)約10寸法(mm)600×900質量(kg/m2)約3設置場所玄関
250Vx2.5A/Φ6.4mm 管ヒューズ 10本 エスコ250Vx2.5A/Φ6.4mm 管ヒューズ 10本エスコ
880税込968
1箱(10本)
翌日出荷
過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様●定格電圧:250V●定格電流:2.5A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ エスコ片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズエスコ
3,630税込3,993
1本
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ エスコ管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズエスコ
730税込803
1箱(10本)
翌日出荷
過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様●定格電圧:250V●定格電流:25A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ エスコ管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズエスコ
530税込583
1箱(10本)
翌日出荷
過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様●定格電圧:125V●定格電流:25A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ エスコ管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズエスコ
730税込803
1箱(10本)
翌日出荷
過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様●定格電圧:250V●定格電流:30A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
LEDセンサーライト ソーラー式 エスコLEDセンサーライト ソーラー式エスコ
35,500税込39,050
1個
翌日出荷
保存温度範囲:-25~+35℃(3ヶ月以上の保管はお止め下さい)。ステンレスバンド(幅10mmまで)取付可能。(別売)。長時間、暗がりの危険を低減。足元安全ソーラー式LEDセンサーライトです。
仕様●型番:LS-11●検知エリア:120°5m●点灯時間:OFF、5秒、10秒、20秒切替●電源:専用ソーラーユニット(バッテリー交換不可)●光源:白色LED(交換不可)●検知方式:パッシブインフラレッド方式●接続コード長:5m●サイズ:245×136×109(H)mm●重量:600g●付属品:マスキンングカバー(2個)、ポール取付ブッシュ(2個)、固定ねじ目隠し用ゴム(1個)●ソーラーパネル:323×162×109mm、重量/700g●カラー:ブラック●照射角度:85°サークル●照明調節可動範囲:下方向45°、上方向135°●色温度(CCT):4000K●定格光束:300lm(ハロゲン20W形相当)●材質:ポリカーボネート●設置場所:ポール(Φ60.5~Φ89.1)、角柱、壁面、天井面●取付高さ:1.8~3.0m●耐風速:60m/s(JIS C8105-2-3準拠)●耐塩害:耐塩仕様(重塩害地は不可)●LEDライト動作:1検知時/100%2検知時/60%3検知時/100%フラッシング40%(充電モード)●表示灯動作:昼間待機時/5秒毎に点灯昼間検知時/2秒間高速点滅夜間待機時/5秒毎に点灯夜間検知時/2秒点灯●調整可動範囲:左右45°、下方向30°、上方向120°可変●昼夜判別:10~400lx(オープンエリアにて)●無日照時点灯可能時間:検知時100%点灯/12日検知時60%点灯/18日ブラッシングモード/12日●使用温度範囲:-20~+45℃(結露および氷結なきこと)●使用湿度範囲:35~85%RH●防噴流構造(IP55)
157x240x40mm [電波]掛・置兼用時計 エスコ157x240x40mm [電波]掛・置兼用時計エスコ
7,000税込7,700
1個
4日以内出荷
数字のサイズが大きく見やすい表示。
機能12/24時間表示切換、カレンダー、温湿度表示、電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、掛置兼用、電池交換お知らせ機能、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、カレンダー付(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示付(-9.9~50℃)、湿度表示付(20~95%RH)エスコ品番EA798CB-81表示方式デジタル文字高(mm)62周波数40/60kHz自動選局湿度計カレンダー付き日付表示電波時計温度計12/24表示切替