カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 清掃用品(5)
  • 制御機器(4)
  • 研磨材(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ミツビシ(253)
  • 三菱ふそう(73)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(66)
  • 山金工業(50)
  • トップ工業(16)
  • IDEC(和泉電気)(15)
  • BIGM(丸山製作所)(15)
  • StarTech.com(14)
  • FPC(12)
  • ユーエイキャスター(11)
  • Kawasaki(11)
  • アズワン(10)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(8)
  • アールウィズエイチ(8)
  • 東日製作所(7)
  • ナイキ(7)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • SMC(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rh-12」の検索結果

25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 125x2.2x22.0mm ダイヤモンドカッター エスコ

    125x2.2x22.0mm ダイヤモンドカッター

    エスコ
    ¥3,560税込¥3,916
    1枚
    翌日出荷
    材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒寸法(mm)外径:125、刃厚:2.2、穴径:22.0最大回転数(min-1[r.p.m])12200
  • [Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ

    [Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ

    エスコ
    ¥11,500税込¥12,650
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
  • オーリング (シリコンゴム/固定用) エスコ

    オーリング (シリコンゴム/固定用)

    エスコ
    ¥610税込¥671
    1袋(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱 耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。
    機能耐熱耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
  • 240mm 木工鋸 替刃(EA599RH-2用・両刃) エスコ

    240mm 木工鋸 替刃(EA599RH-2用・両刃)

    エスコ
    ¥2,060税込¥2,266
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA599RH-12
  • 戸車 平型・ウレタン車・鋼板枠 30mm エスコ

    戸車 平型・ウレタン車・鋼板枠 30mm

    エスコ
    ¥950税込¥1,045
    1個
    翌日出荷
    付属品皿タップピンネジ 3.0×20材質車/ウレタン・枠/鉄(クロメート仕上)長さ(mm)51幅(mm)14.5タイプ鉄枠平型耐荷重(kg)15(2個)深さ(mm)26
  • メッシュパレットカバー エスコ

    メッシュパレットカバー

    エスコ
    ¥19,100税込¥21,010
    1枚(1枚)
    翌日出荷
    マジックテープタイプ。工場内のメッシュパレットに被せるシート。カバーをかけたまま段積みが可能です。広げると一枚の物シートがマジックテープで箱形カバー。
    材質ポリエチレン(PE糸入り)厚さ(mm)0.25色透明
  • 8x 70mm ボールロックピン エスコ

    8x 70mm ボールロックピン

    エスコ
    ¥3,360税込¥3,696
    1個
    翌日出荷
    材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:8、B:8.5、C:70、D:13、E:11ケーブル長(mm)250
  • 8x 90mm ボールロックピン エスコ

    8x 90mm ボールロックピン

    エスコ
    ¥2,930税込¥3,223
    1個
    翌日出荷
    材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:8、B:8.5、C:90、D:13、E:11ケーブル長(mm)250
  • 8x 60mm ボールロックピン エスコ

    8x 60mm ボールロックピン

    エスコ
    ¥3,360税込¥3,696
    1個
    翌日出荷
    材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:8、B:8.5、C:60、D:13、E:11ケーブル長(mm)250
  • 900x1500mm 玄関マット(灰) エスコ

    900x1500mm 玄関マット(灰)

    エスコ
    ¥25,500税込¥28,050
    1個
    翌日出荷
    高周波によるふち(20mm巾)付。 防菌・防カビ・防藻剤入り。 汚れが下まで抜けないタイプ。 細いコイルで細かい砂やほこりまで落とします。
    エスコ品番EA997RH-128性能防炎仕様種別玄関マット材質塩化ビニール厚さ(mm)約10寸法(mm)900×1500色灰質量(kg/m2)約3
  • 450x 750mm 玄関マット(灰) エスコ

    450x 750mm 玄関マット(灰)

    エスコ
    ¥7,470税込¥8,217
    1個
    翌日出荷
    高周波によるふち(20mm巾)付。 防菌・防カビ・防藻剤入り。 汚れが下まで抜けないタイプ。 細いコイルで細かい砂やほこりまで落とします。
    エスコ品番EA997RH-126性能防炎仕様材質塩化ビニール厚さ(mm)約10寸法(mm)450×750色灰質量(kg/m2)約3
  • 8x 80mm ボールロックピン エスコ

    8x 80mm ボールロックピン

    エスコ
    ¥2,840税込¥3,124
    1個
    翌日出荷
    材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:8、B:8.5、C:80、D:13、E:11ケーブル長(mm)250
  • 8x 25mm ボールロックピン エスコ

    8x 25mm ボールロックピン

    エスコ
    ¥2,750税込¥3,025
    1個
    翌日出荷
    材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:8、B:8.5、C:25、D:13、E:11ケーブル長(mm)250
  • 450x 750mm 玄関マット(緑) エスコ

    450x 750mm 玄関マット(緑)

    エスコ
    ¥7,470税込¥8,217
    1個
    翌日出荷
    高周波によるふち(20mm巾)付。 防菌・防カビ・防藻剤入り。 汚れが下まで抜けないタイプ。 細いコイルで細かい砂やほこりまで落とします。
    エスコ品番EA997RH-121性能防炎仕様種別玄関マット材質塩化ビニール厚さ(mm)約10寸法(mm)450×750色緑質量(kg/m2)約3
  • 8x 50mm ボールロックピン エスコ

    8x 50mm ボールロックピン

    エスコ
    ¥3,360税込¥3,696
    1個
    翌日出荷
    材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:8、B:8.5、C:50、D:13、E:11ケーブル長(mm)250
  • 900x1500mm 玄関マット(緑) エスコ

    900x1500mm 玄関マット(緑)

    エスコ
    ¥25,500税込¥28,050
    1個
    翌日出荷
    高周波によるふち(20mm巾)付。 防菌・防カビ・防藻剤入り。 汚れが下まで抜けないタイプ。 細いコイルで細かい砂やほこりまで落とします。
    エスコ品番EA997RH-123性能防炎仕様種別玄関マット材質塩化ビニール厚さ(mm)約10寸法(mm)900×1500色緑質量(kg/m2)約3
  • 8x 30mm ボールロックピン エスコ

    8x 30mm ボールロックピン

    エスコ
    ¥2,840税込¥3,124
    1個
    翌日出荷
    材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:8、B:8.5、C:30、D:13、E:11ケーブル長(mm)250
  • 600x 900mm 玄関マット(緑) エスコ

    600x 900mm 玄関マット(緑)

    エスコ
    ¥10,300税込¥11,330
    1個
    翌日出荷
    高周波によるふち(20mm巾)付。 防菌・防カビ・防藻剤入り。 汚れが下まで抜けないタイプ。 細いコイルで細かい砂やほこりまで落とします。
    エスコ品番EA997RH-122性能防炎仕様種別玄関マット材質塩化ビニール厚さ(mm)約10寸法(mm)600×900色緑質量(kg/m2)約3設置場所玄関
  • 250Vx2.5A/Φ6.4mm 管ヒューズ 10本 エスコ

    250Vx2.5A/Φ6.4mm 管ヒューズ 10本

    エスコ
    ¥880税込¥968
    1箱(10本)
    翌日出荷
    過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
    仕様●定格電圧:250V●定格電流:2.5A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
  • 管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ エスコ

    管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ

    エスコ
    ¥730税込¥803
    1箱(10本)
    翌日出荷
    過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
    仕様●定格電圧:250V●定格電流:25A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
  • 片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ エスコ

    片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ

    エスコ
    ¥3,630税込¥3,993
    1本
    翌日出荷
    12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
  • 管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ エスコ

    管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ

    エスコ
    ¥530税込¥583
    1箱(10本)
    翌日出荷
    過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
    仕様●定格電圧:125V●定格電流:25A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
  • 管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ エスコ

    管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ

    エスコ
    ¥730税込¥803
    1箱(10本)
    翌日出荷
    過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
    仕様●定格電圧:250V●定格電流:30A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
  • LEDセンサーライト ソーラー式 エスコ

    LEDセンサーライト ソーラー式

    エスコ
    ¥35,500税込¥39,050
    1個
    翌日出荷
    保存温度範囲:-25~+35℃(3ヶ月以上の保管はお止め下さい)。ステンレスバンド(幅10mmまで)取付可能。(別売)。長時間、暗がりの危険を低減。足元安全ソーラー式LEDセンサーライトです。
    仕様●型番:LS-11●検知エリア:120°5m●点灯時間:OFF、5秒、10秒、20秒切替●電源:専用ソーラーユニット(バッテリー交換不可)●光源:白色LED(交換不可)●検知方式:パッシブインフラレッド方式●接続コード長:5m●サイズ:245×136×109(H)mm●重量:600g●付属品:マスキンングカバー(2個)、ポール取付ブッシュ(2個)、固定ねじ目隠し用ゴム(1個)●ソーラーパネル:323×162×109mm、重量/700g●カラー:ブラック●照射角度:85°サークル●照明調節可動範囲:下方向45°、上方向135°●色温度(CCT):4000K●定格光束:300lm(ハロゲン20W形相当)●材質:ポリカーボネート●設置場所:ポール(Φ60.5~Φ89.1)、角柱、壁面、天井面●取付高さ:1.8~3.0m●耐風速:60m/s(JIS C8105-2-3準拠)●耐塩害:耐塩仕様(重塩害地は不可)●LEDライト動作:1検知時/100%2検知時/60%3検知時/100%フラッシング40%(充電モード)●表示灯動作:昼間待機時/5秒毎に点灯昼間検知時/2秒間高速点滅夜間待機時/5秒毎に点灯夜間検知時/2秒点灯●調整可動範囲:左右45°、下方向30°、上方向120°可変●昼夜判別:10~400lx(オープンエリアにて)●無日照時点灯可能時間:検知時100%点灯/12日検知時60%点灯/18日ブラッシングモード/12日●使用温度範囲:-20~+45℃(結露および氷結なきこと)●使用湿度範囲:35~85%RH●防噴流構造(IP55)エコロジー商品省エネ
  • 157x240x40mm [電波]掛・置兼用時計 エスコ

    157x240x40mm [電波]掛・置兼用時計

    エスコ
    ¥7,000税込¥7,700
    1個
    4日以内出荷
    数字のサイズが大きく見やすい表示。
    エスコ品番EA798CB-81表示方式デジタル文字高(mm)62周波数40/60kHz自動選局機能12/24時間表示切換、カレンダー、温湿度表示、電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、掛置兼用、電池交換お知らせ機能、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、カレンダー付(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示付(-9.9~50℃)、湿度表示付(20~95%RH)湿度計○カレンダー付き日付表示○電波時計○温度計○12/24表示切替○