カテゴリ

  • 測定用品(8)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • azbil(旧:山武)(288)
  • 富士電機(125)
  • コーセル(81)
  • StarTech.com(77)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(52)
  • CCS(シーシーエス)(50)
  • ATEN(47)
  • omron(オムロン)(41)
  • 三和電気計器(36)
  • 佐藤計量器製作所(34)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(24)
  • エンペックス気象計(24)
  • マザーツール(23)
  • A-Gas Japan(22)
  • セイコー(SEIKO)(21)
  • 光明理化(18)
  • SKC(環境測定)(18)
  • 菊水電子工業(16)
  • ローヤル電機(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rh40」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4000g(0.1g) 電子はかり エスコ4000g(0.1g) 電子はかりエスコ
36,700税込40,370
1個
当日出荷
種類電子はかり表示形式デジタルひょう量(g)4000最小目盛(g)0.1計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)133×170エスコ品番EA715AD-13質量(kg)1.5電源AC100V(ACアダプター)表示7セグメント液晶表示 バックライト付(文字高16mm)再現性0.1g(標準偏差)型番EK-4100iサンプル数(個)5、10、25、50、100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.2gパーセントモード/100%登録最小質量(g)10感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g表示書換回数10回/秒校正分銅値(出荷時設定)4000最大計数量(個)40000バッテリー動作時間約9時間(バックライトオフ時)
100kg(0.2kg) カート式・はかり エスコ100kg(0.2kg) カート式・はかりエスコ
83,900税込92,290
1個
8日以内出荷
種類カート式・はかり表示形式デジタルひょう量(kg)100最小目盛(kg)0.2計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)445×700エスコ品番EA715AG-11質量(kg)18電源単2電池×6本(別売)表示7セグメント液晶表示(文字高22mm)再現性0.4kg型番SD-100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×780×850使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約400時間(アルカリ電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.020%/℃非直線性±0.4kgひょう量単位kg表示書換回数約10回/秒校正分銅値100kg±0.04kg
ポケットデジタルテスター エスコポケットデジタルテスターエスコ
7,580税込8,338
1個
当日出荷
付属品・テストリード:本体直付け(全長0.5m/ピン先15mm)・保護カバー(本体一体構造)・取扱説明書エスコ品番EA707D-22A質量(g)約117電源LR44(コイン型アルカリ電池)×2個交流電圧(V)4/40/400/500入力抵抗:10M~11MΩ(45Hz~1kHz(正弦波))抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M開放電圧:約DC0.4V~約DC1.2V動作方式Δ-Σ方式直流電圧(V)400m/4/40/400/500入力抵抗:10M~100MΩ表示数値部4000バーグラフ部最大40セグメント分解能●直流電圧:0.1mV●交流電圧:0.001V●抵抗:0.1Ω周波数特性45~1kHz電池寿命(時間)DCVにて連続、約150(オートパワーオフ解除時)サンプルレート(回/s)約3レンジ切替オートレンジダイオードテスト開放電圧はほぼ電池電圧(電池電圧3V時、約2.9V)検波方式平均値方式(交流)動作温湿度範囲0℃~40℃で80%RH以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-10℃~50℃、70%RH以下(結露のないこと)確度保証期間23±5℃、80%R.H.以下(結露のないこと)オートパワーオフ最終操作から約30分後に電源オフ警告電池寿命:バッテリーマークが点灯消費電力(mW)代表値3.5(DCVにて)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT .Ⅱ 500VEMC規格IEC61326確度最高:●直流電圧:±(0.8%rdg+4dgt)●交流電圧:±(2.3%rdg+8dgt)●抵抗:±(2.0%rdg+4dgt)極性表示マイナス入力時に「-」のみ表示オーバー表示数値部に「OL」を表示リード線テストリード:全長→約0.5m、ピン先→15mm使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度Ⅱサイズ(mm)76(W)×18(D)×117(H)導通(Ω)約35以下でブザー音開放電圧:約1.2V校正証明書なし
510g(0.1g) コンパクトスケール エスコ510g(0.1g) コンパクトスケールエスコ
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
種類コンパクトスケール表示形式デジタルひょう量(g)510最小目盛(g)0.1計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)132×130エスコ品番EA715A-12付属品マルチユースケース、ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース付質量(g)550電源単3電池×4本、またはACアダプタ(共に付属)表示7セグメントLCD(文字高13.5 mm)再現性(標準偏差)0.1g型番HT-500-JAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×136×44使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.2g電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃使用上の注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。ひょう量単位g表示書換回数約10回/秒校正分銅値500g±0.01g
600g(0.01g) 電子はかり エスコ600g(0.01g) 電子はかりエスコ
46,000税込50,600
1個
翌日出荷
種類電子はかり表示形式デジタルひょう量(g)600最小目盛(g)0.01計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)110エスコ品番EA715AD-12質量(kg)1.1電源AC100V(ACアダプター)表示7セグメント液晶表示 バックライト付(文字高16mm)再現性0.01g(標準偏差)型番EK-610iサンプル数(個)5、10、25、50、100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×55使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.02gパーセントモード/100%登録最小質量(g)1感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g表示書換回数10回/秒校正分銅値(出荷時設定)600g最大計数量(個)60000バッテリー動作時間約9時間(バックライトオフ時)
310g(0.1g) コンパクトスケール エスコ310g(0.1g) コンパクトスケールエスコ
13,400税込14,740
1個
翌日出荷
種類コンパクトスケール表示形式デジタルひょう量(g)310最小目盛(g)0.1計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)132×130エスコ品番EA715A-11付属品マルチユースケース、ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース付質量(g)550電源単3電池×4本、またはACアダプタ(共に付属)表示7セグメントLCD(文字高13.5 mm)再現性(標準偏差)0.1g型番HT-300-JAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×136×44使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.2g電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃使用上の注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。ひょう量単位g表示書換回数約10回/秒校正分銅値300g±0.01g
127x165x26mm [電波] 掛・置兼用時計 エスコ127x165x26mm [電波] 掛・置兼用時計エスコ
5,000税込5,500
1個
翌日出荷
機能温度・湿度表示、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能、2099年までのフルオートカレンダー、掛置兼用、電波受信機能、電波受信OFF機能、電子音アラーム、12時間制/24時間制切替式エスコ品番EA798CS-55A材質フレーム:プラスチック枠、風防:ガラス寸法(mm)165×26×127測定範囲温度:0℃~40℃(精度:±2℃)、湿度:25%RH~85%RH(精度:±8%(25℃))質量(g)260電源単4アルカリ電池×2本(付属)表示方式デジタル周波数40/60kHz自動選局湿度計電池寿命約1年カレンダー付きアラーム日付表示電波時計温度計スヌーズ12/24表示切替
5100g(1.0g) コンパクトスケール エスコ5100g(1.0g) コンパクトスケールエスコ
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
種類コンパクトスケール表示形式デジタルひょう量(g)5100最小目盛(g)1計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)132×130エスコ品番EA715A-14付属品マルチユースケース、ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース付質量(g)550電源単3電池×4本、またはACアダプタ(共に付属)表示7セグメントLCD(文字高13.5 mm)再現性(標準偏差)1g型番HT-5000-JAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×136×44使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±2g電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃使用上の注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。ひょう量単位g表示書換回数約10回/秒校正分銅値5000g±0.01g
防犯カメラ(超高画質) エスコ防犯カメラ(超高画質)エスコ
26,000税込28,600
1セット(1個)
翌日出荷
屋内用付属品:ACアダプタ、20mケーブル、BNC/RCA変換コネクタ。液晶モニターへの直接入力はできません。録画装置EA864CD-231をご利用ください。夜間はCDSセンサーで自動的に赤外線を照射。(夜間はモノクロ映像)
仕様デイ&ナイト:カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター、D-WDR:ON/OFF 選択質量(g)220(カメラ本体/ 突起部除く)電源DC12V/1A感度電子感度アップ:自動(最大×2~×30設定可)/OFF 選択対応機種ビデオレコーダー:EA864CD-231レンズバリフォーカルIRレンズf2.7~13.5mm/F1.3制御UTC:可有効画素数2592(H)×1944(V)504 万画素消費電流(mA)通常140/IR 時240(MAX330)撮影範囲水平画角104°~32°/垂直画角77°~24°撮像素子1/2.8”SONY 5.1M CMOS Sensor使用条件-30~+40(℃)/80%RH以下サイズ(mm)112×87(H)照射距離(m)赤外線:20走査方式プログレッシブスキャン方式映像出力AHD 出力/1944P(12.5/20fps)/1440P(30/25/15fps)/1080p(30/25fps) CVBS 出力/1.0vp-p/75Ω、BNC*映像出力切替はOSDメニューにて設定最低照度換算値(Lx)0(IR:ON)
温度・湿度計 エスコ温度・湿度計エスコ
5,300税込5,830
1個
翌日出荷
バーグラフ表示があり、デジタル・アナログのデュアル表示で インテリアにもなる温湿度計です。 常時、最高最低温湿度を表示します。 スタンド付のため、卓上・壁掛けのどちらでもご使用できます。
測定範囲温度:-10~50℃/湿度:20~95%RHエスコ品番EA742CA-3A質量(g)135(電池含む)電源単4電池×1本精度温度:±1℃(10~40℃)/±2℃(その他の範囲)、湿度:±5%RH(40~70%RH、15~35℃において)/±7%RH(その他の範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×85×17センサー温度:サーミスタ/湿度:電気抵抗変化型湿度センサー分解能(℃)1機能最大最小温湿度表示サンプリング周期毎10秒電池寿命約1年(温度20℃/湿度50%RH/マンガン電池使用)設置方式卓上・壁掛け温度表示方式デジタル・アナログバーグラフ表示温度:0~50℃/湿度:0~100%RH分解能(%RH)1
G- 40 オーリング (シリコンゴム/固定用/5個) エスコG- 40 オーリング (シリコンゴム/固定用/5個)エスコ
570税込627
1個
翌日出荷
内径(Φmm)39.4材質シリコンゴム(4種C)線径(Φmm)3.1エスコ品番EA423RH-40外径(Φmm)45.6機能耐熱JIS呼びG-40