カテゴリ
- 電気材料(9)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- カナレ電気(17)
- ニチフ(9)
- PANDUIT(パンドウイット)(5)
- ニッサン(5)
- ELPA(4)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(4)
- トヨタ(4)
- カワグチ(3)
- オーム電機(2)
- TRUSCO(2)
- 未来工業(2)
- イチネンTASCO(2)
- JAPPY(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- 泉精器製作所(1)
- サンドビック(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- フジ矢(1)
- ブランドをもっと見る
「ringusuri-bu」の検索結果
![[中] リングスリーブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76525786-220412-02.jpg)
[中] リングスリーブ
エスコ¥605税込¥6661パック(15個)当日出荷終端重ね合わせ用スリーブ JIS規格品仕様●型式:中●呼称断面積(mm2):8●最大使用電流(A):30●入数:15個●材質:無酸素銅管(電気すずめっき)●全長(mm):10.5![[大] リングスリーブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76525795-220412-02.jpg)
[大] リングスリーブ
エスコ¥605税込¥6661パック(10個)当日出荷終端重ね合わせ用スリーブ JIS規格品仕様●型式:大●呼称断面積(mm2):14●最大使用電流(A):30●入数:10個●材質:無酸素銅管(電気すずめっき)●全長(mm):10.5![[小] リングスリーブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76525777-220412-02.jpg)
[小] リングスリーブ
エスコ¥605税込¥6661パック(20個)当日出荷終端重ね合わせ用スリーブ JIS規格品仕様●型式:小●呼称断面積(mm2):5.5●最大使用電流(A):20●入数:20個●材質:無酸素銅管(電気すずめっき)●全長(mm):10.5
屋内ジョイントボックス
エスコ¥275~税込¥303~1パック翌日出荷かぶせて結束バンドで固定するだけ。作業時間が短縮できます。 結束部分に無理な力が加わることがないので非常に安全です。 背面にタテ溝を設けているため、吊りボルトにフィットします。 ソフトタイプで持ち運びにもかさばりません。 二重天井内先行配線にも最適です。
圧着ペンチ(リングスリーブ用)
エスコ¥5,580~税込¥6,138~1個当日出荷電気工事士技能試験必携。スリーブ仮押さえ機能付き。JISマーク認証取得(JIS C 9711)(※JISマーク付なので官公庁指定工事に使用可能)。<使用方法>・ハンドルに力を加え、成形確認機構(内蔵)を解除し、ハンドルを開きます。・端子またはスリーブを適合したサイズのメス歯型部に接合部を上に向けてセットしてください。・所定の長さに被覆剥ぎした電線を端子又はスリーブに挿入します。・成形確認機構が解除されハンドルが自力で開くまで荷重を加えます。・ハンドルを開き、圧着したスリーブを取り出します。用途リングスリーブ用![[中・大]リングスリーブ用 絶縁キャップ(50個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64537823-260615-02.jpg)
[中・大]リングスリーブ用 絶縁キャップ(50個)
エスコ¥720税込¥7921セット当日出荷材質ソフト塩化ビニール寸法(mm)Φ8.5×34.5使用温度範囲(℃)0~60定格電圧(V)300適合スリーブ中・大![[小]リングスリーブ用 絶縁キャップ(100個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64537814-260615-02.jpg)
[小]リングスリーブ用 絶縁キャップ(100個)
エスコ¥1,050税込¥1,1551セット当日出荷材質ソフト塩化ビニール寸法(mm)Φ7×30.2使用温度範囲(℃)0~60定格電圧(V)300適合スリーブ小




![[中] リングスリーブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76525786-220412-02.jpg)
![[大] リングスリーブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76525795-220412-02.jpg)
![[小] リングスリーブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76525777-220412-02.jpg)

![[小] リングスリーブ(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64537787-210428-02.jpg)

![[中] リングスリーブ(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64537796-210428-02.jpg)
![[中・大]リングスリーブ用 絶縁キャップ(50個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64537823-260615-02.jpg)
![[大] リングスリーブ(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64537805-210428-02.jpg)
![[小]リングスリーブ用 絶縁キャップ(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64537814-260615-02.jpg)