カテゴリ

  • 電気材料(9)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • カナレ電気(17)
  • ニチフ(9)
  • PANDUIT(パンドウイット)(5)
  • ニッサン(5)
  • ELPA(4)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(4)
  • トヨタ(4)
  • カワグチ(3)
  • オーム電機(2)
  • TRUSCO(2)
  • 未来工業(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • JAPPY(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • 泉精器製作所(1)
  • サンドビック(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • フジ矢(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rinngusuri-bu」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [中] リングスリーブ エスコ

    [中] リングスリーブ

    エスコ
    605税込666
    1パック(15個)
    当日出荷
    終端重ね合わせ用スリーブ JIS規格品
    仕様●型式:中●呼称断面積(mm2):8●最大使用電流(A):30●入数:15個●材質:無酸素銅管(電気すずめっき)●全長(mm):10.5
  • [大] リングスリーブ エスコ

    [大] リングスリーブ

    エスコ
    605税込666
    1パック(10個)
    当日出荷
    終端重ね合わせ用スリーブ JIS規格品
    仕様●型式:大●呼称断面積(mm2):14●最大使用電流(A):30●入数:10個●材質:無酸素銅管(電気すずめっき)●全長(mm):10.5
  • [小] リングスリーブ エスコ

    [小] リングスリーブ

    エスコ
    605税込666
    1パック(20個)
    当日出荷
    終端重ね合わせ用スリーブ JIS規格品
    仕様●型式:小●呼称断面積(mm2):5.5●最大使用電流(A):20●入数:20個●材質:無酸素銅管(電気すずめっき)●全長(mm):10.5
  • 屋内ジョイントボックス エスコ

    屋内ジョイントボックス

    エスコ
    275税込303
    1パック
    翌日出荷
    かぶせて結束バンドで固定するだけ。作業時間が短縮できます。 結束部分に無理な力が加わることがないので非常に安全です。 背面にタテ溝を設けているため、吊りボルトにフィットします。 ソフトタイプで持ち運びにもかさばりません。 二重天井内先行配線にも最適です。
  • [小] リングスリーブ(100個) エスコ

    [小] リングスリーブ(100個)

    エスコ
    1,090税込1,199
    1パック
    当日出荷
    仕様呼称断面積:5.5mm2材質無酸素銅(電気すずメッキ)全長(mm)10.5最大使用電流(A)20
  • [中] リングスリーブ(100個) エスコ

    [中] リングスリーブ(100個)

    エスコ
    1,980税込2,178
    1パック
    当日出荷
    仕様呼称断面積:8mm2材質無酸素銅(電気すずメッキ)全長(mm)10.5最大使用電流(A)30
  • 圧着ペンチ(リングスリーブ用) エスコ

    圧着ペンチ(リングスリーブ用)

    エスコ
    5,580税込6,138
    1個
    当日出荷
    電気工事士技能試験必携。スリーブ仮押さえ機能付き。JISマーク認証取得(JIS C 9711)(※JISマーク付なので官公庁指定工事に使用可能)。<使用方法>・ハンドルに力を加え、成形確認機構(内蔵)を解除し、ハンドルを開きます。・端子またはスリーブを適合したサイズのメス歯型部に接合部を上に向けてセットしてください。・所定の長さに被覆剥ぎした電線を端子又はスリーブに挿入します。・成形確認機構が解除されハンドルが自力で開くまで荷重を加えます。・ハンドルを開き、圧着したスリーブを取り出します。
    用途リングスリーブ用
  • [中・大]リングスリーブ用 絶縁キャップ(50個) エスコ

    [中・大]リングスリーブ用 絶縁キャップ(50個)

    エスコ
    720税込792
    1セット
    当日出荷
    材質ソフト塩化ビニール寸法(mm)Φ8.5×34.5使用温度範囲(℃)0~60定格電圧(V)300適合スリーブ中・大
  • [大] リングスリーブ(100個) エスコ

    [大] リングスリーブ(100個)

    エスコ
    2,380税込2,618
    1パック
    当日出荷
    仕様呼称断面積:14mm2材質無酸素銅(電気すずメッキ)全長(mm)10.5最大使用電流(A)30
  • [小]リングスリーブ用 絶縁キャップ(100個) エスコ

    [小]リングスリーブ用 絶縁キャップ(100個)

    エスコ
    1,050税込1,155
    1セット
    当日出荷
    材質ソフト塩化ビニール寸法(mm)Φ7×30.2使用温度範囲(℃)0~60定格電圧(V)300適合スリーブ