カテゴリ

  • 制御機器(23)
    • 一般リレー(2)
    • リレーソケット(3)
    • パワーリレー(16)
    • ターミナルリレー(リレーユニット)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(16)
  • omron(オムロン)(613)
  • Aratas(旧:omron)(68)
  • エーモン(4)
  • 富士電機(81)
  • IDEC(和泉電気)(125)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
  • NTB(1)
  • サンハヤト(3)
  • トヨタ(770)
  • RS PRO(607)
  • BoosterPlug (ブースタープラグ)(571)
  • MAZDA(マツダ)(559)
  • ミツビシ(511)
  • Panasonic(パナソニック)(453)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(390)
  • ホンダ(380)
  • 日野自動車(377)
  • シュナイダーエレクトリック(348)
接点構成
  • 1a(1)
  • 1b(1)
  • 2c(14)
  • 4c(2)
極数
  • 4(1)
  • 5(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rire」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4C リレー用 ソケット エスコ

    4C リレー用 ソケット

    エスコ
    539税込593
    1個
    当日出荷
    仕様EA940DG-36に取り付けできます。適合EA940MP-21A~23Hエスコ品番EA940MR-4型番PTF14Aメーカーオムロン(omron)サイズ(mm)30(H)×78.5(L)×45
  • DC 24V/4c/ 3A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコ

    DC 24V/4c/ 3A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵)

    エスコ
    709税込780
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940MP-43Hコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成4c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)3接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
  • DC24V/2c/10A [LED付]汎用リレー エスコ

    DC24V/2c/10A [LED付]汎用リレー

    エスコ
    1,710税込1,881
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-3Eコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
  • AC100V/2c/ 5A 汎用リレー エスコ

    AC100V/2c/ 5A 汎用リレー

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-31Aコイル定格電圧(V)AC100/110種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
  • AC100V/2c/10A 汎用リレー エスコ

    AC100V/2c/10A 汎用リレー

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-1Aコイル定格電圧(V)AC100/110種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
  • [防水型]リレーソケット エスコ

    [防水型]リレーソケット

    エスコ
    2,420税込2,662
    1個
    翌日出荷
    材質ABS寸法(mm)35.6×126質量(g)130保護等級IPX4相当使用電流(A)20ケーブルサイズ(mm2)黒・青0.75、黄・赤2.0
  • DC24V/2c/ 5A [LED付]汎用リレー エスコ

    DC24V/2c/ 5A [LED付]汎用リレー

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-33Eコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
  • AC200V/2c/ 5A 汎用リレー エスコ

    AC200V/2c/ 5A 汎用リレー

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-32Aコイル定格電圧(V)AC200/220種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
  • DC 24V/4c/10A 汎用リレー エスコ

    DC 24V/4c/10A 汎用リレー

    エスコ
    2,100税込2,310
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-23Aコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成4c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)69接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
  • DC24V/2cツイン/5A[LED付]汎用リレー/ダイオード内蔵 エスコ

    DC24V/2cツイン/5A[LED付]汎用リレー/ダイオード内蔵

    エスコ
    3,560税込3,916
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-53Hコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
  • AC200V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路) エスコ

    AC200V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路)

    エスコ
    2,540税込2,794
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-2Cコイル定格電圧(V)AC200/220種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
  • AC200V/2c/10A 汎用リレー エスコ

    AC200V/2c/10A 汎用リレー

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-2Aコイル定格電圧(V)AC200/220種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
  • AC100V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路) エスコ

    AC100V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路)

    エスコ
    2,490税込2,739
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-1Cコイル定格電圧(V)AC100/110種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
  • リレー用 ソケット エスコ

    リレー用 ソケット

    エスコ
    1,690税込1,859
    1個
    翌日出荷
    仕様ソケットの最大通電電流は5Aですので必ず5A以下でご使用ください。5Aを超えてご使用になると、焼損の原因となりますエスコ品番EA940LK-60適合品番旧EA940LK-1、-2、EA940LK-1A用ピンタイプ11ピンサイズ(mm)43(W)×31(D)×58(H)
  • 1b 接点ブロック エスコ

    1b 接点ブロック

    エスコ
    535税込589
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DG-2種類一般リレー接点構成1b
  • ターミナルリレー(リレーユニット) エスコ

    ターミナルリレー(リレーユニット)

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    翌日出荷
    仕様ターミナルカバーエスコ品番EA940DG-44A
  • DC 24V/2c/10A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコ

    DC 24V/2c/10A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵)

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-3Hコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A/AC250V 10A
  • DC 24V/2c/ 5A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコ

    DC 24V/2c/ 5A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵)

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-33Hコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
  • DC 24V/2c/ 5A 汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコ

    DC 24V/2c/ 5A 汎用リレー(ダイオード内蔵)

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-33Gコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
  • 1a 接点ブロック エスコ

    1a 接点ブロック

    エスコ
    535税込589
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DG-1種類一般リレー接点構成1a
  • DC 24V/2c/10A 汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコ

    DC 24V/2c/10A 汎用リレー(ダイオード内蔵)

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA940MP-3Gコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A/AC250V 10A
  • DC 24V/2c/ 5A 汎用リレー エスコ

    DC 24V/2c/ 5A 汎用リレー

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA940MP-33Aコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
  • リレー用プライヤー エスコ

    リレー用プライヤー

    エスコ
    5,950税込6,545
    1丁
    翌々日出荷
    先端チップはリレーカバーの角や溝にフィットする形状。リレーを損傷させる可能性を抑えつつ、ソケットから浮かせて外すことができます。
    用途国産・輸入車の電子リレーの取り外し用幅(mm)先端爪:4.6厚さ(mm)先端爪:0.6~1.0全長(mm)230質量(g)130深さ(mm)先端爪:40ハンドル長さ(mm)75開口幅(mm)15~115 (ハンドル閉時)
  • DC12V/30A/5極 リレーソケット エスコ

    DC12V/30A/5極 リレーソケット

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    当日出荷
    後付け電装品のON/OFFスイッチとして利用します。
    仕様●型式:BM-095●サイズ:27.4×120mm●極数:5極●許容電流:30A以下●配線の太さ:黒・青:0.85mm2黄・赤・白:3.0mm2●重量(g):53
  • キーケース(リレーアタック防止) エスコ

    キーケース(リレーアタック防止)

    エスコ
    2,160税込2,376
    1個
    当日出荷
    サイドにリング付 保護収納ポーチは、ワイヤレス信号の送信を防ぎます。 リレーアタックとは…スマートキー装備車を狙った車両犯罪手口です。スマートキーの電波を中継(リレー)して電波を受信しドアの解錠・エンジンを始動させてしまいます。 車のカギ、クレジットカード・ETCカードを盗難から保護します。
    仕様●サイズ:96×127mm●リング内径(mm):約19●リング線径(mm):約2●重量(g):約22●材質:オックスフォード生地(耐水性)
  • 消泡剤 クリレスミニ505 エスコ

    消泡剤 クリレスミニ505

    エスコ
    2,520税込2,772
    1本(500g)
    翌日出荷
    標準使用量/泡の発生状況により異なります。適用範囲が広く、多種の泡に対して消泡効果があります。
    内容量(g)500pH6.2~8.2(20℃)比重0.99~1.03(20℃)危険物の類別非危険物
  • DC12V/30A/4極 リレーソケット エスコ

    DC12V/30A/4極 リレーソケット

    エスコ
    1,210税込1,331
    1個
    当日出荷
    後付け電送品のON/OFFスイッチとして利用します。
    仕様●型式:BM-093●サイズ:27.2×130mm●極数:4極●許容電流:5A以下●コード太さ:黒・青:0.85mm2黄・赤:3.0mm2●適用負荷:30A●重量(g):32
  • 接着剤 (変性アクリレート系) エスコ

    接着剤 (変性アクリレート系)

    エスコ
    6,900税込7,590
    1組(1組)
    当日出荷
    金属・セラミック・FRP等用。異種材料の接合が可能。2液混合タイプ。
    使用温度範囲(℃)5~35内容量(g)100×2本主な用途金属・セラミック・FRP等用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量115mL危険物の性状非水溶性
  • リレープライヤー エスコ

    リレープライヤー

    エスコ
    11,600税込12,760
    1丁
    翌日出荷
    仕様先端爪:幅:9mm、深さ:44.5mm幅(mm)47全長(mm)185質量(g)188
  • [EA604PF-11用] リレークロー エスコ

    [EA604PF-11用] リレークロー

    エスコ
    8,620税込9,482
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)44.5質量(g)17
  • サーマルリレー(標準形) エスコ

    サーマルリレー(標準形)

    エスコ
    3,210税込3,531
    1個
    翌日出荷
    バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束により焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。 単独設置にする場合は単独設置ユニットをご使用下さい。 富士電機
    電圧(V)200で使用可能(最大690迄)補助接点1a1bヒートエレメント数2
  • フレアーナット (凍結割レ防止) エスコ

    フレアーナット (凍結割レ防止)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    5個入り。3ヶ所に水抜き用の穴が開いており、これには配管内の冷媒と外気との温度差によって生じる結露水を外部に排出する機能があり、ねじ部の凍結による割れを防止します。冷凍・空調機器の配管接続部、特に室外機や寒冷地に設置される機器に。
    材質真鍮 (C3604)
  • 冷温水配管腐食防錆剤 (ポリレート) エスコ

    冷温水配管腐食防錆剤 (ポリレート)

    エスコ
    32,100税込35,310
    1缶
    翌々日出荷
    低リンタイプの冷温水(5~80℃)用の防錆剤です。冷温水系統に使用されている各種金属の表面に保護皮膜を形成し、錆の発生を防止します。錆の発生による熱交換率低下を防ぎますので、省エネルギーに役立ちます。使用方法・冷温水の保有水量に対して本剤を0.5~1%投入してください。・薬剤が均一になるまで冷温水を循環(1時間程度)してください。・冷温水が鉄分で赤色(1mg/L以上)の状態であれば水の入れ替えを行うか、または化学洗浄後に本剤を所定量投入してください。・6ヶ月毎に冷温水を交換するか、または定期的に水質分析を行い、低下した薬剤濃度分を追加投入してください。追加投入する場合であっても、冷温水は最長2年で交換してください。・他社品の防錆剤と混合して使用しないでください。
    pH8.3 (0.5%水溶液)主成分無機塩類、防錆剤、消泡剤液性アルカリ性比重1.1標準使用量0.5~1.0%内容量(kg)10危険物の類別非危険物性状透明 (液体)