カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- マキテック(50)
- LEAD(リード工業)(9)
- brembo(7)
- Kenko(ケンコートキナー)(3)
- シャープ(2)
- MARUTO(大久保製作所)(2)
- 京セラ(1)
- コクヨ(1)
- Vesrah(1)
- SEGGER(1)
- 東洋エレメント(1)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
「rx-100r」の検索結果
特価
![[充電式]フレアーリングツール エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272136-260629-02.jpg)
[充電式]フレアーリングツール
エスコ¥88,000税込¥96,8001台翌日出荷付属品:バッテリー、充電器、電源コード、チューブカッタ、六角棒スパナ、クランプ、ケース。新冷媒対応。小型軽量化。銅管作業の必需品。コンパクトになって、さらに便利に変身!リチウムイオン電池採用で継ぎ足し充電が可能に!ワンアクション機構ストッパによりパイプのクランプ位置が一定するため、フレア加工にバラつきが出ません。また、クランプはワンアクションで開閉でき、スピーディな作業は可能偏芯コーン偏芯コーンが回転しながら前進し、パイプを徐々に押し広げます。所定の加圧力になるとクラッチが働き、偏芯コーンは回転のみの動作となり、フレア面をきれいに仕上げます。EA200RX-100を使用することで、ステンレスフレキシブル管のツバ出し加工が可能です。シーソースイッチに変更した事により、正・逆回転の切り替えが容易になりました。仕様フレア加工可能回数:1/2”の銅管を満充電で約250口(使用状況により変化します)質量(kg)1.135 (電池セット時:1.32)サイズ108×72×225(H) (電池セット時:108×72×261(H))スイッチ正逆回転切り替えシーソースイッチ回転数(min-1[r.p.m])コーン:0~290加工方式:偏心コーン(定圧押付回転方式)バッテリー10.8V(リチウムイオン2.0Ah)動力直流整流子モーター充電器電圧(V)AC100充電時間(分)約70加工時間(秒)約5(1/4”)~7(3/4”)




![[充電式]フレアーリングツール エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272136-260629-02.jpg)