カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(10)
    • ハンディタイプライト(2)
  • 作業工具(1,736)
  • 清掃用品(26)
  • ねじ・ボルト・釘(24)
  • 整備工具・収納(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 安全保護具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • NGK(日本特殊陶業)(8)
  • サン電子(PC)(22)
  • セメダイン(5)
  • GENTOS(13)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](4)
  • goot(太洋電機産業)(49)
  • IKO(日本トムソン)(1,288)
  • Panasonic(パナソニック)(937)
  • SMC(767)
  • 大阪魂(702)
  • メディアカバーマーケット(373)
  • YAGEO(267)
  • YAMAHA(ヤマハ)(234)
  • SHIMANO(シマノ)(220)
  • RS PRO(172)
  • プロトブレンボ(123)
  • オカムラ(岡村製作所)(122)
  • ホンダ(113)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rx」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1,831件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA203RX-2用] 替刃 エスコ

    [EA203RX-2用] 替刃

    エスコ
    2,200税込2,420
    1枚
    翌日出荷
    EA203RX-2用替刃
    仕様●メーカー:レッキス工業(REX)●型番:424231●刃幅(mm):8●刃長(mm):25●適用:裸銅管
  • [EA997RX-51用]替マット エスコ

    [EA997RX-51用]替マット

    エスコ
    8,810税込9,691
    1個
    翌日出荷
    毛足の長いブラシがスパイク裏の泥まで落とします。
    用途EA997RX-51用材質再生PET100%仕様マットのみエスコ品番EA997RX-56厚さ(mm)40寸法(mm)225×265質量(kg)約1.3
  • チューブカッター EA203RXシリーズ エスコ

    チューブカッター EA203RXシリーズ

    エスコ
    5,200税込5,720
    1個
    翌日出荷
    軽く回るから、力を入れ過ぎないのがコツ、最初の1回転で筋を付け、ガイドラインをつくるとブレません。刃の送り込みは、本体1回転につき、グリップを1/8回転程度にしてください。送り込みが多いと、切断部の縮径やバリが多くなります。
    仕様●メーカー:レッキス工業(REX)●型番:425122●適用:裸銅管●適合管外径:3~22mm●全長(mm):57●回転半径:43mm●重量:130g●ベアリング数:5
  • [EA997RX-52用]替マット エスコ

    [EA997RX-52用]替マット

    エスコ
    12,100税込13,310
    1個
    翌日出荷
    毛足の長いブラシがスパイク裏の泥まで落とします。
    用途EA997RX-52用材質再生PET100%仕様マットのみエスコ品番EA997RX-57厚さ(mm)40寸法(mm)300×300質量(kg)約2.1
  • [EA159RX用]替刃(3枚) エスコ

    [EA159RX用]替刃(3枚)

    エスコ
    31,200税込34,320
    1個
    翌日出荷
    材質タングステン鋼
  • [EA200RX-1用] クランプ(ライナ別) エスコ

    [EA200RX-1用] クランプ(ライナ別)

    エスコ
    12,000税込13,200
    1個
    翌日出荷
    EA200RX用 フレア用ライナーとコーンが必要です。
  • [EA200RX-1用] 新冷媒2種ライナ エスコ

    [EA200RX-1用] 新冷媒2種ライナ

    エスコ
    2,600税込2,860
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    EA200RX用
  • [EA200RX-1用] ステンレスフレキ管用ツバ出し工具セット エスコ

    [EA200RX-1用] ステンレスフレキ管用ツバ出し工具セット

    エスコ
    29,000税込31,900
    1セット
    翌日出荷
    EA200RX用
    仕様●<セット内容>:ツバ出しコーン、ツバ出しクランプ×2個、1/2”、3/4”用ライナー、六角棒スパナ、キャリングバッグ
  • 75x300mm 中ふち(雌/灰) エスコ

    75x300mm 中ふち(雌/灰)

    エスコ
    555税込611
    1個
    翌日出荷
    つまずきやはね上がりなどの危険防止に。
    用途EA997RX-20、-25、-30用ふち材質特殊ポリエチレン寸法(mm)75×300仕様中ふちメスエスコ品番EA997RX-24厚さ(mm)約17質量(g)約116タイプ中ふち
  • 75x375mm 角ふち(雄/灰) エスコ

    75x375mm 角ふち(雄/灰)

    エスコ
    640税込704
    1個
    翌日出荷
    つまずきやはね上がりなどの危険防止に。
    用途EA997RX-20、-25、-30用ふち材質特殊ポリエチレン寸法(mm)75×375仕様角ふちオスエスコ品番EA997RX-21厚さ(mm)約17質量(g)約146タイプ角ふち
  • [充電式]LEDヘッドライト用バッテリー エスコ

    [充電式]LEDヘッドライト用バッテリー

    エスコ
    4,720税込5,192
    1個
    翌日出荷
    EA758RX-15、EA758RX-15A用 替バッテリー。
  • 75x375mm 角ふち(雌/灰) エスコ

    75x375mm 角ふち(雌/灰)

    エスコ
    640税込704
    1個
    翌日出荷
    つまずきやはね上がりなどの危険防止に。
    用途EA997RX-20、-25、-30用ふち材質特殊ポリエチレン寸法(mm)75×375仕様角ふちメスエスコ品番EA997RX-22厚さ(mm)約17質量(g)約152
  • [充電式]フレアーリングツール エスコ

    [充電式]フレアーリングツール

    エスコ
    88,000税込96,800
    1台
    翌日出荷
    付属品:バッテリー、充電器、電源コード、チューブカッタ、六角棒スパナ、クランプ、ケース。新冷媒対応。小型軽量化。銅管作業の必需品。コンパクトになって、さらに便利に変身!リチウムイオン電池採用で継ぎ足し充電が可能に!ワンアクション機構ストッパによりパイプのクランプ位置が一定するため、フレア加工にバラつきが出ません。また、クランプはワンアクションで開閉でき、スピーディな作業は可能偏芯コーン偏芯コーンが回転しながら前進し、パイプを徐々に押し広げます。所定の加圧力になるとクラッチが働き、偏芯コーンは回転のみの動作となり、フレア面をきれいに仕上げます。EA200RX-100を使用することで、ステンレスフレキシブル管のツバ出し加工が可能です。シーソースイッチに変更した事により、正・逆回転の切り替えが容易になりました。
    仕様フレア加工可能回数:1/2”の銅管を満充電で約250口(使用状況により変化します)質量(kg)1.135 (電池セット時:1.32)サイズ108×72×225(H) (電池セット時:108×72×261(H))スイッチ正逆回転切り替えシーソースイッチ回転数(min-1[r.p.m])コーン:0~290加工方式:偏心コーン(定圧押付回転方式)バッテリー10.8V(リチウムイオン2.0Ah)動力直流整流子モーター充電器電圧(V)AC100充電時間(分)約70加工時間(秒)約5(1/4”)~7(3/4”)
  • 30mmカラビナフック(プラスチック製・5個) エスコ

    30mmカラビナフック(プラスチック製・5個)

    エスコ(1件のレビュー)
    560税込616
    1個
    欠品中
    材質ポリアセタール樹脂寸法(mm)18×30穴径(mm)3開口幅(mm)8
  • Φ5.0mm コードエンドストッパー(5個) エスコ

    Φ5.0mm コードエンドストッパー(5個)

    エスコ
    185税込204
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628RX-5
  • 300x300mm 泥落しマット(ベース付) エスコ

    300x300mm 泥落しマット(ベース付)

    エスコ
    28,800税込31,680
    1個
    当日出荷
    泥落としマット(ベース付)。塩ビ不使用。 毛足の長いブラシがスパイク裏の泥まで落とします。
    材質ブラシ:再生PET100%、置台:スチールエスコ品番EA997RX-52寸法(mm)【マット】300×300質量(kg)約4.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【置台】310×410×155マット厚(mm)40
  • Φ4.0mm コードエンドストッパー(5個) エスコ

    Φ4.0mm コードエンドストッパー(5個)

    エスコ(1件のレビュー)
    155税込171
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628RX-4
  • 5mmコードエンドストッパー(10個) エスコ

    5mmコードエンドストッパー(10個)

    エスコ
    440税込484
    1個
    当日出荷
    仕様2本紐用材質ポリアセタール樹脂寸法(mm)12×20(はめ込み時)穴径(mm)5
  • Φ6.0mm コードエンドストッパー(5個) エスコ

    Φ6.0mm コードエンドストッパー(5個)

    エスコ(2件のレビュー)
    165税込182
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628RX-6
  • 900g ステンレス補修パテ エスコ

    900g ステンレス補修パテ

    エスコ
    27,700税込30,470
    1セット
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 40x13mm/10mm ガイドローラー ポリウレタン製 エスコ

    40x13mm/10mm ガイドローラー ポリウレタン製

    エスコ
    5,270税込5,797
    1個
    翌日出荷
    地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能 耐摩耗性にも優れています リムは頑丈なスチール製 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です
    仕様●車輪径×幅(mm):40×13●軸径(mm):10●耐荷重(kg):60(4 km/h)●タイヤ硬度:92 ショアA●耐熱温度:-20~70℃●重量(g):54●材質:タイヤ/ポリウレタンリム/スチール
  • アイナット (右ねじ/ステンレス製) エスコ

    アイナット (右ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    840税込924
    1個
    翌日出荷
    並目ねじ。
    仕様右ねじ材質ステンレス(SUS316)全長(mm)46質量(g)35ねじ径M6先端厚さ(mm)5.9穴径(mm)6ねじ山種類並目
  • [充電式]ヘッドライト/LED(広角照明) エスコ

    [充電式]ヘッドライト/LED(広角照明)

    エスコ
    9,030税込9,933
    1セット
    当日出荷
    エコロジー商品省エネ
  • M12x40.0mm アイナット(右ねじ/ステンレス製) エスコ

    M12x40.0mm アイナット(右ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレスエスコ品番EA638RX-6
  • M8x28.0mm アイナット(右ねじ/ステンレス製) エスコ

    M8x28.0mm アイナット(右ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレスエスコ品番EA638RX-4質量(g)約81
  • 60x20mm/20mm ガイドローラー(ポリウレタン製) エスコ

    60x20mm/20mm ガイドローラー(ポリウレタン製)

    エスコ
    6,780税込7,458
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986RX-7種別ボールベアリング材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール車輪径(Φmm)60車輪幅(mm)20耐荷重(kg)105耐熱温度(℃)-25~70
  • 75x450mm 中ふち(雄) エスコ

    75x450mm 中ふち(雄)

    エスコ
    880税込968
    1個
    翌日出荷
    材質EVA寸法(mm)75×450×18エスコ品番EA997RX-92接続オス
  • 450x450x22mm ブラシマット(連結式) エスコ

    450x450x22mm ブラシマット(連結式)

    エスコ
    7,720税込8,492
    1個
    翌日出荷
    ベース芝毛とブラシの2段階ブラッシングで泥・砂利をしっかり落とします。
    材質EVA寸法(mm)450×450×22エスコ品番EA997RX-91タイプブラシマット
  • 225x265mm 泥落しマット(ベース付) エスコ

    225x265mm 泥落しマット(ベース付)

    エスコ
    23,600税込25,960
    1個
    翌日出荷
    泥落としマット(ベース付)。塩ビ不使用。 毛足の長いブラシがスパイク裏の泥まで落とします。
    材質ブラシ:再生PET100%、置台:スチールエスコ品番EA997RX-51寸法(mm)【マット】225×265質量(kg)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【置台】235×380×150マット厚(mm)40
  • 1/2"sqx5mm Hexビットソケット エスコ

    1/2"sqx5mm Hexビットソケット

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618RX-5
  • 360x600mm 足ふきマット(泥落とし) エスコ

    360x600mm 足ふきマット(泥落とし)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,930税込3,223
    1個
    翌日出荷
    用途現場事務所等の泥落としに材質スチール・ナイロンエスコ品番EA997RX-6厚さ(mm)16~17寸法(mm)360×600質量(kg)約1.6
  • 足ふきマット (泥落とし) エスコ

    足ふきマット (泥落とし)

    エスコ
    4,270税込4,697
    1個
    翌日出荷
    現場事務所等の泥落としに。
    材質スチール、ナイロン厚さ(mm)【マット】17【枠カシメ部】22質量(kg)2.4サイズ(mm)450×750
  • チューブカッター エスコ

    チューブカッター

    エスコ
    6,400税込7,040
    1丁
    翌日出荷から4日以内出荷
    軽く回るから、力を入れ過ぎないのがコツ。最初の1回転で筋を付け、ガイドラインをつくるとブレません。刃の送り込みは、本体1回転につき、グリップを1/8回転程度にしてください。送り込みが多いと、切断部の縮径やバリが多くなります。
  • 1/2"sqx7mm Hexビットソケット エスコ

    1/2"sqx7mm Hexビットソケット

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618RX-7
  • 600x900mm 足ふきマット(泥落とし) エスコ

    600x900mm 足ふきマット(泥落とし)

    エスコ(2件のレビュー)
    6,100税込6,710
    1個
    翌々日出荷
    用途現場事務所等の泥落としに材質スチール・ナイロン寸法(mm)600×900エスコ品番EA997RX-8厚さ(mm)約22(枠カシメ部分)、約17(マット)質量(kg)約3.6
  • フラッシュライト/LED (強・中・弱) エスコ

    フラッシュライト/LED (強・中・弱)

    エスコ
    3,300税込3,630
    1個
    翌日出荷
    最大800ルーメンの高輝度!3段階調光+副灯付!散光タイプのフラッシュライト。防犯用、防災用、夜間の工事現場や暗闇での作業などシーンに合わせて大活躍。圧倒的な明るさで広範囲を明るく照らし出します。正面と足元の暗闇を2つのライトで明るく照らす『2方向同時照射』で『800ルーメン高輝度タイプ』。足元の確認ができるサブ灯付き。立てて設置すれば作業灯としても使用できます。暗い場所でも位置を知らせる蓄光スイッチ。ショルダーベルト付き。照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。カメラ用三脚へ取付可能(ねじサイズ:UNC1/4”)。
    材質樹脂質量(g)420使用電池単1×4本 (別売)防塵防水性能IP65電池寿命8時間 (強)、 40時間 (中)、 90時間 (弱)、 100時間 (副灯)サイズ(mm)Φ105×210.5明るさ(Lm)800 (強)、 400 (中)、 80 (弱)、 30 (副灯)照射距離(m)456 (強)照射方式ツインビーム (2方向)エコロジー商品省エネ
  • 600x900mm 土砂落としマット(グリーン) エスコ

    600x900mm 土砂落としマット(グリーン)

    エスコ
    17,400税込19,140
    1個
    翌日出荷
    耐久性に優れ、摩擦にも強いナイロンブラシで靴底についた土砂や泥を落とします。 通常のブラシマットはブラシ部だけが長く出ていてヒールなどで歩く際、かなり不安定で歩きにくいものです。 この土砂落としマットはマット上の凹凸が少ないので、多くの場所で使用していただけます。
    用途屋外、屋内、風除室などにグリーン材質ベース部:特殊ポリエチレン、ブラシ部:ナイロンエスコ品番EA997RX-16厚さ(mm)26寸法(mm)600×900質量(kg)約4.2
  • 直径5.0mmセーフティジョイント(10個) エスコ

    直径5.0mmセーフティジョイント(10個)

    エスコ
    265税込292
    1個
    翌日出荷
    約2kgを超えると分離します。
    材質ポリアセタール樹脂寸法(mm)8×15穴径(mm)5
  • 1/2"sqx1/2" Hexビットソケット エスコ

    1/2"sqx1/2" Hexビットソケット

    エスコ
    1,850税込2,035
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618RX-107
  • 1/2"sq Hexビットソケットセット エスコ

    1/2"sq Hexビットソケットセット

    エスコ
    16,100税込17,710
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618RX-100
...