カテゴリ

  • 作業工具(16)
  • 機構部品(10)
  • 物流用品(8)
  • 制御機器(3)
  • 建築金物(3)
  • 研磨材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全保護具(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(18)
  • BIGM(丸山製作所)(1,910)
  • 大阪魂(1,426)
  • NAKANO(468)
  • TRUSCO(151)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(95)
  • メディアカバーマーケット(89)
  • IDEC(和泉電気)(83)
  • KTC(82)
  • オンダ製作所(77)
  • ケルヒャー(72)
  • 三菱マテリアル(72)
  • 岩田製作所(68)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(68)
  • DAYTONA(デイトナ)(63)
  • brembo(63)
  • 水本機械製作所(62)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(60)
  • ミトロイ(59)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-13」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
13A サドルバンド(ステンレス製/10個) エスコ13A サドルバンド(ステンレス製/10個)エスコ
705税込776
1個
当日出荷
エスコ品番EA440BA-13S
13mm 片目片口スパナ(ショートサイズ) エスコ13mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)エスコ(1件のレビュー)
395税込435
1個
当日出荷
二面幅(mm)13エスコ品番EA684AS-13
#180x25mm[3mm軸]研磨材入バフ エスコ#180x25mm[3mm軸]研磨材入バフエスコ(1件のレビュー)
360税込396
1個
当日出荷
柔軟性、弾力性に富み、加工物の形状になじみやすいバフです。クッションには研磨砥粒が含浸されています。
用途金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適粒度#180寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×8軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AS-13外径(Φmm)25最大回転数(min-1[r.p.m])5000適合材金属、非金属、セラミック、ガラスなど
R 3/8"xR 3/8" ミニボールバルブ(RoHS対応品) エスコR 3/8"xR 3/8" ミニボールバルブ(RoHS対応品)エスコ
1,850税込2,035
1個
当日出荷
エスコ品番EA425BS-133RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
絶縁ブラシ エスコ絶縁ブラシエスコ
4,700税込5,170
1本
翌日出荷
絶縁性。狭いところにもピンポイントで掃除できます。
全長(mm)146先端毛丈(mm)4.8毛幅(mm)3.2材質(ハンドル)プラスチック線径(mm)0.076
1245g/280mm スレッジハンマー(ノンスパーキング) エスコ1245g/280mm スレッジハンマー(ノンスパーキング)エスコ
30,100税込33,110
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642KK-13S
13.0x152mm ドリルビット(シンニング付・HSS) エスコ13.0x152mm ドリルビット(シンニング付・HSS)エスコ
4,300税込4,730
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-13.0S
1/4"sqx13mm ソケット エスコ1/4"sqx13mm ソケットエスコ(1件のレビュー)
260税込286
1個
当日出荷
エスコ品番EA687AS-13
3/8"sqx13mm ソケット エスコ3/8"sqx13mm ソケットエスコ
220税込242
1個
当日出荷
エスコ品番EA687BS-13
計量カップ(ステンレス製) エスコ計量カップ(ステンレス製)エスコ
1,890税込2,079
1個
当日出荷
容量(mL)500材質ステンレス(18-8)寸法(mm)直径92×90目盛単位(mL)100
PF28用 PF管片サドル エスコPF28用 PF管片サドルエスコ
400税込440
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA947BS-13
M5x11mm/16mm [丸形]防振ゴム エスコM5x11mm/16mm [丸形]防振ゴムエスコ
300税込330
1個
当日出荷
ねじサイズM5×11mm仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-13形状丸形高さ(mm)16接続ねじM5接続方式両端おねじ寸法s(mm)11ばね定数(N/mm)(下方向)41支持荷重(N)(下方向)78材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)110(Z方向)、25(X方向)適合用途防振
ホグリングステンレス製 エスコホグリングステンレス製エスコ
895税込985
1個(90個)
翌日出荷
ステンレススチール製。
用途金網やフェンスの取り付け、補修に。質量(g)90先端先丸内寸(mm)かしめ:5口幅(mm)13線径(mm)2
1/2"sqx13mm ソケット エスコ1/2"sqx13mm ソケットエスコ
290税込319
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687CS-13
3/8"sqx13mm [CROW FOOT]スパナ エスコ3/8"sqx13mm [CROW FOOT]スパナエスコ
2,730税込3,003
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617AS-13
M2-M12 六角ナットセット(ステンレス製) エスコM2-M12 六角ナットセット(ステンレス製)エスコ
18,000税込19,800
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949LS-13頭部形状六角
75x115mm 業務用スポンジ エスコ75x115mm 業務用スポンジエスコ
185税込204
1個
翌日出荷
汚れを素早く落とす不織布と洗剤をよくふくみ泡立ちの良いウレタンフォームの両面を用途に合わせて使い分けができます。
材質ナイロン不織布、スポンジ:ウレタンエスコ品番EA928AS-13寸法(mm)75×115×30質量(g)13タイプ中目繰り返し・詰め替え対応
15L バケツ(ステンレス製/ふた付) エスコ15L バケツ(ステンレス製/ふた付)エスコ
19,100税込21,010
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)仕様フタ付、目盛付エスコ品番EA508S-13形状丸形寸法(mm)Φ315×260特性目盛付き取手ワイヤーバネ商品タイプ本体+フタ繰り返し・詰め替え対応
208x353x155mmパーツトレー(重ね置型/18個) エスコ208x353x155mmパーツトレー(重ね置型/18個)エスコ
16,000税込17,600
1個
翌日出荷
同サイズの物同士積み重ね、連結する事ができます。 付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます。 連結用アタッチメント付(縦用)。
エスコ品番EA661CS-13材質ポリプロピレン質量(g)455容量(L)1.2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×353×155内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×305×148
520x930x1.0mm 両面カラーマグネットシート(黄/白) エスコ520x930x1.0mm 両面カラーマグネットシート(黄/白)エスコ
7,810税込8,591
1個
翌日出荷
黄/白商品タイプ両面仕様両面着磁エスコ品番EA781BS-13材質フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム)長さ(mm)930幅(mm)520厚さ(mm)1.0吸着力15gf/cm2以上
[EA575WS-138用]交換ヘッド エスコ[EA575WS-138用]交換ヘッドエスコ
595税込655
1個
翌日出荷
頭径(mm)38材質(頭)PVC仕様EA575WS-138用交換ヘッド
ダンボール箱 エスコダンボール箱エスコ
2,800税込3,080
1束(20枚)
翌日出荷
材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)1.5クラフト入数(枚)20
M8/26mm [丸形]防振ゴム エスコM8/26mm [丸形]防振ゴムエスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM8エスコ品番EA949HS-137形状丸形高さ(mm)26接続ねじM8接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)250支持荷重(N)(下方向)550材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)1100(Z方向)、260(X方向)適合用途防振
M6/18mm [丸形]防振ゴム エスコM6/18mm [丸形]防振ゴムエスコ
860税込946
1個
翌日出荷
取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-133形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)220支持荷重(N)(下方向)280材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6最大許容荷重(N)580(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
240mm はさみ・ステンレス板用(オフセット型/左利き) エスコ240mm はさみ・ステンレス板用(オフセット型/左利き)エスコ
9,490税込10,439
1個
翌日出荷
全長(mm)240エスコ品番EA544MS-13
Φ36mm 露出ボックス(VE管用/2方向)ベージュ エスコΦ36mm 露出ボックス(VE管用/2方向)ベージュエスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-134
E19 露出スイッチボックス(同一2方出) エスコE19 露出スイッチボックス(同一2方出)エスコ
2,390税込2,629
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-13
27 - 30mm  /G1・1/4" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ27 - 30mm /G1・1/4" ケーブルグラウンド(難燃型)エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
適合電線径(Φmm)27~30エスコ品番EA948HS-13
M6/15mm [丸形]防振ゴム エスコM6/15mm [丸形]防振ゴムエスコ
760税込836
1個
翌日出荷
取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM6エスコ品番EA949HS-131形状丸形高さ(mm)15接続ねじM6接続方式片端めねじ寸法s(mm)13ばね定数(N/mm)(下方向)180支持荷重(N)(下方向)160材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向)適合用途防振
70x 7mm スプリングフック(OD色) エスコ70x 7mm スプリングフック(OD色)エスコ
470税込517
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638CS-13
[Δ型]ホグリング エスコ[Δ型]ホグリングエスコ
8,070税込8,877
1個(976個)
翌日出荷
ステンレススチール製。
用途金網やフェンスの取り付け、補修に。質量(g)450先端先丸内寸(mm)かしめ:5口幅(mm)13線径(mm)2
ライトホルスター(ポリプロピレン製) エスコライトホルスター(ポリプロピレン製)エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
ライト受部は、内側にゴム製のパッドが付いている為、ライトにフィットします。
材質ポリプロピレン
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)エスコ
6,300税込6,930
1本
翌日出荷
ノンコート。止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)精度STD
10x13mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本) エスコ10x13mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819HS-13
5.0x89mm[Hexagon]ドライバービット(ステンレス製) エスコ5.0x89mm[Hexagon]ドライバービット(ステンレス製)エスコ
2,360税込2,596
1個
翌日出荷
全長(mm)89材質ステンレス差込角対辺(mm)1/4”両頭機能片頭
[カム式]荷締ストラップ エスコ[カム式]荷締ストラップエスコ
1,520税込1,672
1本
翌日出荷
スチールバックル。
ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)166材質(ベルト)ポリエステル動作温度(℃)-40~100
Φ3.5x32mm ねじ込L形フック(ステンレス製/5本) エスコΦ3.5x32mm ねじ込L形フック(ステンレス製/5本)エスコ
240税込264
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951DS-13
スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ)エスコ
45,600税込50,160
1本
翌日出荷
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
13x 98mm/5.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ13x 98mm/5.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)エスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
二面幅(mm)13エスコ品番EA615AS-13商品構成単品
Φ22mm 露出ボックス(VE管用/2方向)ベージュ エスコΦ22mm 露出ボックス(VE管用/2方向)ベージュエスコ
600税込660
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-132