カテゴリ

  • 作業工具(13)
  • 機構部品(11)
  • 切削工具(6)
  • 物流用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 厨房用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 保管用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(17)
  • BIGM(丸山製作所)(1,468)
  • 大阪魂(750)
  • NAKANO(397)
  • メディアカバーマーケット(301)
  • TRUSCO(133)
  • KTC(98)
  • Panasonic(パナソニック)(90)
  • 三菱マテリアル(90)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(85)
  • アイトス(83)
  • IDEC(和泉電気)(82)
  • OSG(オーエスジー)(79)
  • DAYTONA(デイトナ)(75)
  • オカムラ(岡村製作所)(73)
  • brembo(69)
  • ミトロイ(67)
  • 椿本チエイン(60)
  • FPC(54)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-14」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチ水質測定器 エスコマルチ水質測定器エスコ
37,500税込41,250
1個
当日出荷
仕様pH4、pH7、1413μS基準液付エスコ品番EA776AE-20寸法(mm)195×35測定範囲pH:0/14.00、温度:0/90℃、導電率:0/1999μS、0.01/19.99mS、TDS・塩分:0/999ppm、1.00/9.99ppt質量(g)145使用温度範囲(℃)0~50電源単4電池×4本測定項目pH、温度、導電率、TDS、塩分精度pH:0.01pH+1digit、温度:±0.3℃、導電率・TDS・塩分:±2%F.S.分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃、導電率:1μS/0.01mS、TDS・塩分:1ppm/0.01ppt校正pH:4/7/10pH、導電率:0.1413μS、12.88mS
14mm 片目片口スパナ(ショートサイズ) エスコ14mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)エスコ(3件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷
二面幅(mm)14エスコ品番EA684AS-14
M14-1.5x14mm  リコイルインサートネジ(細目/5コ) エスコM14-1.5x14mm リコイルインサートネジ(細目/5コ)エスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VE-14S
1000ml計量カップ(ステンレス製) エスコ1000ml計量カップ(ステンレス製)エスコ
2,370税込2,607
1個
当日出荷
容量(mL)1000材質ステンレス(18-8)目盛単位(mL)200寸法(mm)直径110×108
無線微差圧計 エスコ無線微差圧計エスコ
195,000税込214,500
1個
翌日出荷
測定範囲差圧:‐120/120Pa、 風速:0.1/14m/s、 絶対圧:700/1100hPa仕様測定値を無線でスマートフォンに表示付属品USBケーブル、 キャリングケースサイズ85(W)×35(D)×150(H)mm電源単3電池×4本(付属)精度差圧:測定値の±2%+0.5Pa(+22℃/1013hPa時)、 絶対圧:±3hPa分解能差圧:0.001Pa、 風速:0.01m/s、 絶対圧:0.1hPa機能最大・最小値表示、 メモリ付(PCと接続可)、 風速演算、 本体とピトー管(別売)と接続して風速演算可能
29mm超硬付深穴ホールソー エスコ29mm超硬付深穴ホールソーエスコ
3,810税込4,191
1個
翌日出荷
刃先径(Φmm)29仕様EA822E14S/65S用替刃
24mm超硬付深穴ホールソー エスコ24mm超硬付深穴ホールソーエスコ
3,430税込3,773
1個
翌日出荷
刃先径(Φmm)24仕様EA822E14S/65S用替刃
センタードリル(EA822E-14S/-65S用) エスコセンタードリル(EA822E-14S/-65S用)エスコ
575税込633
1個
翌日出荷
仕様EA822E-14S/-65S用センタードリルサイズ6.35×105mm
#320x25mm[3mm軸]研磨材入バフ エスコ#320x25mm[3mm軸]研磨材入バフエスコ
390税込429
1個
当日出荷
粒度#320直径(Φmm)25軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AS-14高さ(mm)8最大回転数(min-1[r.p.m])5000
3/8"sqx14mm ソケット エスコ3/8"sqx14mm ソケットエスコ
225税込248
1個
当日出荷
エスコ品番EA687BS-14
1/4"sqx14mm ソケット エスコ1/4"sqx14mm ソケットエスコ(2件のレビュー)
270税込297
1個
当日出荷
エスコ品番EA687AS-14
20L バケツ(ステンレス製/ふた付) エスコ20L バケツ(ステンレス製/ふた付)エスコ
22,600税込24,860
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(18-8)仕様フタ付、目盛付エスコ品番EA508S-14形状丸形寸法(mm)Φ350×280特性目盛付き取手ワイヤーバネ商品タイプ本体+フタ繰り返し・詰め替え対応
ホグリングステンレス製 エスコホグリングステンレス製エスコ
860税込946
1個(80個)
翌日出荷
ステンレススチール製。
用途金網やフェンスの取り付け、補修に。質量(g)80先端先丸内寸(mm)かしめ:5.5口幅(mm)15.5線径(mm)2
IVアースコード エスコIVアースコードエスコ
6,670税込7,337
1巻
翌日出荷
長さ(m)50耐熱温度(℃)60
M14 タップホルダー エスコM14 タップホルダーエスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829AS-14タイプタップ用
14mm Tハンドルソケットレンチ エスコ14mm Tハンドルソケットレンチエスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687S-14
14x1.6mm 押しスプリング エスコ14x1.6mm 押しスプリングエスコ(1件のレビュー)
3,710税込4,081
1個
翌日出荷
外径(Φmm)14線径(Φmm)1.6ばねの種類押しばね材質バネ鋼エスコ品番EA952S-142長さ(m)1
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)エスコ
3,230税込3,553
1個
翌日出荷
突き出しセンタ有無
5.5x0.8x120mm[-]ドライバー(ESD) エスコ5.5x0.8x120mm[-]ドライバー(ESD)エスコ
2,170税込2,387
1個
翌日出荷
導電性グリップの為、静電気を逃します。
仕様ESD商品構成単品
[EA575WS-142用]交換ヘッド エスコ[EA575WS-142用]交換ヘッドエスコ
875税込963
1個
翌日出荷
頭径(mm)46材質(頭)PVC仕様EA575WS-142用交換ヘッド
370x370x775mm やわらかカットコーン(キャップ付) エスコ370x370x775mm やわらかカットコーン(キャップ付)エスコ
7,210税込7,931
1個
翌日出荷
ウエイト内蔵、重石は不要です。 耐久性に優れ、環境に優しいコーンです。 軟質EVAは優れた復元力があり、車などに踏まれても破損しにくくなっています。 脆化温度-70度だから、東北、北海道等の寒冷地でもご使用いただけます。 燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に優しい材質です。 EA983FS-3、-4、-9、EA983FT-11A、旧EA983FS-14などの現場点滅灯を取付けることができます。 EA983FV-1、EA983FV-2、EA983FV-11、EA983FV-12、EA983FV-21、EA983FV-22、EA983FV-23、EA983FV-25、EA983FV-27のガードバーが使えます。 EA980A-53、EA980A-53W、EA980A-54、EA980A-54Wのプラスチックストップチェーンが使えます。 EA983FT-111、EA983FT-112のコーン用標識ロープが使えます。
仕様スコッチ反射テープ巻きエスコ品番EA983FT-3材質EVA寸法(mm)370×370×775(H)質量(kg)3.2高さ(mm)775種類スタンダード内径(Φmm)【トップ】40~45(切込みがあります)外径(Φmm)【トップ】70デザインライン入り
E25 露出スイッチボックス(同一2方出) エスコE25 露出スイッチボックス(同一2方出)エスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-14
IVアースコード エスコIVアースコードエスコ
13,300税込14,630
1巻
翌日出荷
撚線。
長さ(m)100定格容量12A600V(1.25mm2×単心)耐熱温度(℃)60
[Δ型]ホグリング エスコ[Δ型]ホグリングエスコ
7,480税込8,228
1個(876個)
翌日出荷
ステンレススチール製。
用途金網やフェンスの取り付け、補修に。質量(g)450先端先丸内寸(mm)かしめ:5.5口幅(mm)15.5線径(mm)2
3/8sqx14mm [CROW-FOOT]スパナ エスコ3/8sqx14mm [CROW-FOOT]スパナエスコ
8,310税込9,141
1個
翌日出荷
差込角(sq.)3/8対辺寸法(mm)14エスコ品番EA617YS-14
1/2"sqx14mm ソケット エスコ1/2"sqx14mm ソケットエスコ
290税込319
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687CS-14
6.0x89mm [Hexagon]ドライバービット(ステンレス製) エスコ6.0x89mm [Hexagon]ドライバービット(ステンレス製)エスコ
2,360税込2,596
1個
翌日出荷
全長(mm)65差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端形状ボールポイント対辺寸法(mm)14エスコ品番EA611BS-14本数1
3.2-4.8mm/4.8mm ブラインドリベット(スチール/50本) エスコ3.2-4.8mm/4.8mm ブラインドリベット(スチール/50本)エスコ
1,170税込1,287
1パック(50本)
翌日出荷
エスコ品番EA527BS-14材質スチールリベット径(Φmm)4.8板厚(mm)3.2~4.8
205x480x178mmパーツトレー(重ね置型/12個) エスコ205x480x178mmパーツトレー(重ね置型/12個)エスコ
16,500税込18,150
1個
翌日出荷
同サイズの積み重ねができます。 同サイズの連結ができます。(EA661CS-5とも連結できます。) 付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます。
仕様連結用アタッチメント付(縦用)エスコ品番EA661CS-14材質ポリプロピレン質量(g)751容量(L)2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×480×178内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×425×170
325x265x100mm穴付トレー(ステンレス製) エスコ325x265x100mm穴付トレー(ステンレス製)エスコ
5,710税込6,281
1個
翌日出荷
修理パーツの洗浄に
材質ステンレス(18-8)容量(L)6.0外寸(mm)325×265×100(H)
M12/30mm [丸形]防振ゴム エスコM12/30mm [丸形]防振ゴムエスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-147形状丸形高さ(mm)30接続ねじM12接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)883支持荷重(N)(下方向)2060材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM12最大許容荷重(N)4200(Z方向)、780(X方向)適合用途防振
M10/40mm [丸形]防振ゴム エスコM10/40mm [丸形]防振ゴムエスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM10エスコ品番EA949HS-144形状丸形高さ(mm)40接続ねじM10接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)270支持荷重(N)(下方向)880材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)1800(Z方向)、390(X方向)適合用途防振
14x1.0mm 押しスプリング エスコ14x1.0mm 押しスプリングエスコ
3,070税込3,377
1個
翌日出荷
外径(Φmm)14線径(Φmm)1.0ばねの種類押しばね材質バネ鋼エスコ品番EA952S-141長さ(m)1
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)エスコ
6,210税込6,831
1本
翌日出荷
ノンコート。止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)精度STD
Rc1・1/2” ボールバルブ(ダクタイル鋳鉄製) エスコRc1・1/2” ボールバルブ(ダクタイル鋳鉄製)エスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470AS-14材質(本体)ダクタイル鋳鉄バルブ種類ボールバルブ
R1・1/2”x300mm 両ねじニップル エスコR1・1/2”x300mm 両ねじニップルエスコ
4,570税込5,027
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DS-14
3/8"sqx14mm [CROW FOOT]スパナ エスコ3/8"sqx14mm [CROW FOOT]スパナエスコ
2,730税込3,003
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617AS-14
[カム式]荷締ストラップ エスコ[カム式]荷締ストラップエスコ
1,970税込2,167
1本
翌日出荷
スチールバックル。
ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)166材質(ベルト)ポリエステル動作温度(℃)-40~100
M10/27mm [丸形]防振ゴム エスコM10/27mm [丸形]防振ゴムエスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM10エスコ品番EA949HS-143形状丸形高さ(mm)27接続ねじM10接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)670支持荷重(N)(下方向)1370材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)2700(Z方向)、470(X方向)適合用途防振
M14 皿ワッシャー エスコM14 皿ワッシャーエスコ
440税込484
1個
翌日出荷
より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)28エスコ品番EA637GS-14材質焼入鋼厚さ(mm)5.6寸法H(mm)5.6外径(Φmm)28寸法D1(mm)16.5適合ねじM14