カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • 作業工具(3)
  • 切削工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 安全保護具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(1,080)
  • コガネイ(480)
  • IDEC(和泉電気)(181)
  • omron(オムロン)(67)
  • サンエス(66)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(58)
  • CKD(52)
  • SUS(エスユーエス)(47)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(42)
  • 東和制電工業(TOWA)(41)
  • コクヨ(38)
  • YKK AP(38)
  • リヒトラブ(32)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(29)
  • 三菱電機(29)
  • ALBA(アルバ)(29)
  • 協立エアテック(29)
  • 安立計器(28)
  • メディアカバーマーケット(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-1a」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ) エスコAC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ)エスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷から5日以内出荷
ブレーカー付で1500Wの容量を超えた場合は、ブレーカーボタンが飛び出し、安全のために主電源を遮断します。 雷ガード・ノイズフィルター機能が正常のときに点灯する表示ランプ付。 ランプ付パワースイッチで通電状態の確認と、6個のコンセントを別々に入り・切りできます。 トラッキング防止回転プラグで栓刃の根元に熱硬化性樹脂を使用し、火災事故を防止します。 スライド式コンセントカバーでプラグの差込口をカバーして、埃の浸入、感電を防止します。 スイングプラグで180回転し、出っ張らず取り付け方向も自在です。 ノイズフィルター(電磁妨害波ガード)付で電源線から侵入してくるノイズを除去します(周波数帯100kHz/30MHz)。
コンセント形状2P電源コード(m)2雷ガードあり耐トラッキングあり
M4x0.7mm/ 70mm プルハンドル(アルミ製/白) エスコM4x0.7mm/ 70mm プルハンドル(アルミ製/白)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
材質アルミニウム(A6NO1S)取付ねじM4×0.7(2箇所)エスコ品番EA948BT-6寸法A(mm)70寸法B(mm)85
M4x0.7mm/120mm プルハンドル(アルミ製/白) エスコM4x0.7mm/120mm プルハンドル(アルミ製/白)エスコ
2,220税込2,442
1個
翌日出荷
材質アルミニウム(A6NO1S)取付ねじM4×0.7(2箇所)エスコ品番EA948BT-26寸法A(mm)120寸法B(mm)135
[電気・水道設備用]ホールソーセット エスコ[電気・水道設備用]ホールソーセットエスコ
60,100税込66,110
1個
翌日出荷
セット内容電気・水道設備用 ・ホールソー:20本 EA823L-19、EA823L-22 EA823L-25、EA823L-29 EA823L-35、EA823L-38 EA823L-44、EA823L-51 EA823L-54、EA823L-57 EA823L-64、EA823L-68 EA823L-76、EA823L-83 EA823L-86、EA823L-92 EA823L-95、EA823L-105 EA823L-114、EA823L-121(各1本) ・アーバー:3本 EA823L-4A、EA823L-5S、EA823L-6S(各1本) ・パイロットドリル:3本 EA823L-1×2本、EA823LX-1×1本 ・六角レンチ:3本 ・収納ケース
M4x0.7mm/ 45mm プルハンドル(アルミ製/白) エスコM4x0.7mm/ 45mm プルハンドル(アルミ製/白)エスコ
1,520税込1,672
1個
翌日出荷
材質アルミニウム(A6NO1S)取付ねじM4×0.7(2箇所)エスコ品番EA948BT-22寸法A(mm)45寸法B(mm)60
370x370x775mm やわらかカットコーン(キャップ付) エスコ370x370x775mm やわらかカットコーン(キャップ付)エスコ
7,210税込7,931
1個
翌日出荷
ウエイト内蔵、重石は不要です。 耐久性に優れ、環境に優しいコーンです。 軟質EVAは優れた復元力があり、車などに踏まれても破損しにくくなっています。 脆化温度-70度だから、東北、北海道等の寒冷地でもご使用いただけます。 燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に優しい材質です。 EA983FS-3、-4、-9、EA983FT-11A、旧EA983FS-14などの現場点滅灯を取付けることができます。 EA983FV-1、EA983FV-2、EA983FV-11、EA983FV-12、EA983FV-21、EA983FV-22、EA983FV-23、EA983FV-25、EA983FV-27のガードバーが使えます。 EA980A-53、EA980A-53W、EA980A-54、EA980A-54Wのプラスチックストップチェーンが使えます。 EA983FT-111、EA983FT-112のコーン用標識ロープが使えます。
仕様スコッチ反射テープ巻きエスコ品番EA983FT-3材質EVA寸法(mm)370×370×775(H)質量(kg)3.2高さ(mm)775種類スタンダード内径(Φmm)【トップ】40~45(切込みがあります)外径(Φmm)【トップ】70デザインライン入り
M4x0.7mm/105mm プルハンドル(アルミ製/白) エスコM4x0.7mm/105mm プルハンドル(アルミ製/白)エスコ
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
材質アルミニウム(A6NO1S)取付ねじM4×0.7(2箇所)エスコ品番EA948BT-8寸法A(mm)105寸法B(mm)120
600x300mm 酸欠危険標識(プレート) エスコ600x300mm 酸欠危険標識(プレート)エスコ
1,900税込2,090
1個
当日出荷
文字内容酸欠危険材質硬質塩ビ仕様片面印刷エスコ品番EA983AS-1A寸法(mm)600×300×1
190g ガスボンベ(12本) エスコ190g ガスボンベ(12本)エスコ
8,080税込8,888
1個
翌日出荷
交換用ボンベです。 逆さ使用可能です。
成分プロパン(35%)・ブタン(65%)混合液体エスコ品番EA303S-1A主な適合トーチEA303EB容器寸法(Φ×mm)65×200
254x102x267mm ツールポーチ(ベルト付) エスコ254x102x267mm ツールポーチ(ベルト付)エスコ
5,510税込6,061
1個
翌日出荷
材質ポリエステル(600デニール)仕様ベルト一体型、メジャー用クリップ、ハンマーホルダー付エスコ品番EA925MS-1A寸法(mm)254×102×267(H)ベルト幅W×長さL(mm)52×1300
M5x10mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製) エスコM5x10mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)エスコ
290税込319
1個
翌日出荷
グリップとねじはインサートによる一体成形
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)ねじM5×10仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部)エスコ品番EA948AS-1A寸法H(mm)50寸法d(mm)12寸法D(mm)18
50x300x20mm 中フチ(雌/グレー) エスコ50x300x20mm 中フチ(雌/グレー)エスコ
360税込396
1個
翌日出荷
用途EA997RR、RS用中フチ(メス)グレー材質エチレン酢酸ビニール(EVA)寸法(mm)50×300×20エスコ品番EA997RS-1A
51x19x0.063mm カッターナイフ替刃(フックブレード/10枚 エスコ51x19x0.063mm カッターナイフ替刃(フックブレード/10枚エスコ
2,480税込2,728
1個
翌日出荷
エスコ品番EA589CS-1A
[+・Torx]ドライバービットセット(ホルダー付・インパクト用) エスコ[+・Torx]ドライバービットセット(ホルダー付・インパクト用)エスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)エスコ
3,900税込4,290
1本
翌日出荷
ノンコート。止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)精度STD