カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 作業工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 機構部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • BIGM(丸山製作所)(888)
  • 大阪魂(587)
  • コガネイ(234)
  • TRUSCO(94)
  • 京セラ(84)
  • IDEC(和泉電気)(75)
  • 藤井高圧(68)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(66)
  • SHIMANO(シマノ)(66)
  • ヤマト特殊鋼(63)
  • 岩田製作所(62)
  • イスカル(58)
  • CKD(58)
  • 三菱マテリアル(57)
  • NAKANO(57)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(56)
  • KTC(52)
  • OSG(オーエスジー)(49)
  • ParkerTAIYO(49)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-32」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドラム缶用手押しオイルポンプ エスコドラム缶用手押しオイルポンプエスコ
14,700税込16,170
1セット(6本)
翌日出荷
軽粘度油用(100mm2/s以下) 油温15℃でVG32程度まで。吸入パイプは伸縮式(514~878mm)。軽く、使いやすい。
適合灯油、軽油などの低粘度油、水(ガソリン、飲用水不可)材質本体:ポリエチレン、パイプ:塩ビ全長(mm)1194質量(g)350吸入口径(Φmm)19.5・26の2段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×1194吐出口径(Φmm)22.3適合サイズ缶:200Lドラム缶吐出量(L/min)20ホース長さ(mm)1162
32A サドルバンド(ステンレス製/10個) エスコ32A サドルバンド(ステンレス製/10個)エスコ
1,080税込1,188特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA440BA-32S
32A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚) エスコ32A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AH-32S
鋼管用吊りバンド エスコ鋼管用吊りバンドエスコ(1件のレビュー)
1,340税込1,474
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
種類吊りバンド材質スチール製、電気亜鉛メッキ幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)8.0寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
日章旗 エスコ日章旗エスコ
2,850税込3,135
1枚
翌日出荷
耐久性に優れた木綿生地(天竺)を使用しています。ひも2本付。
材質木綿生地(天竺)寸法(mm)1350×900ハトメ外径(mm)10
42.7mm フロアーバンド(ステンレス製) エスコ42.7mm フロアーバンド(ステンレス製)エスコ
5,000税込5,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440BK-32S
32mm シリンダー南京錠(同一キー/ステンレス製) エスコ32mm シリンダー南京錠(同一キー/ステンレス製)エスコ
3,260税込3,586
1個
翌日出荷
ロックキー式付属品鍵3本エスコ品番EA983TK-32S材質本体・ツル:SUS304、シリンダー:真鍮幅(mm)30ツル径(Φmm)7.2クリアランス(縦×横)(mm)21×16
#320/50mm ディスクペーパー(マジック式/10枚) エスコ#320/50mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)エスコ
330税込363
1個
当日出荷
粒度320エスコ品番EA162KS-320A外径(Φmm)50
M3x20mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/32本) エスコM3x20mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/32本)エスコ
310税込341
1パック(32本)
当日出荷
エスコ品番EA949AS-320材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M3頭部形状皿頭
Φ3.38x32mm ナットねじ付フック(ステンレス/2本) エスコΦ3.38x32mm ナットねじ付フック(ステンレス/2本)エスコ
215税込237
1個
当日出荷
エスコ品番EA951DS-32
MFS22用 PF管サドル エスコMFS22用 PF管サドルエスコ
265税込292
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA947BS-32
M3x25mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/28本) エスコM3x25mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/28本)エスコ
310税込341
1パック(28本)
当日出荷
エスコ品番EA949AS-325材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径M3頭部形状皿頭
150x150x1000mm樹脂製角材 エスコ150x150x1000mm樹脂製角材エスコ
15,700税込17,270
1個
当日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック寸法(mm)150×150×1000(L)質量(kg)20.2耐荷重(t)約45
#320/50mm ディスクペーパー(マジック式/100枚) エスコ#320/50mm ディスクペーパー(マジック式/100枚)エスコ
3,090税込3,399
1個
当日出荷
粒度320エスコ品番EA162KS-320外径(Φmm)50
3.8x57mm 皿頭木ねじ エスコ3.8x57mm 皿頭木ねじエスコ
3,130税込3,443
1セット(300本)
翌日出荷
釘の5倍の保持力があります。
ねじの呼びM3.8サイズ(mm)3.8×57エスコ品番EA949EB-57材質鉄(ユニクロメッキ)寸法d(mm)3.8寸法S(mm)32寸法D(mm)8表面処理ユニクロ頭部形状皿頭
25mm/81mm ブラケット(中間用/クロームメッキ) エスコ25mm/81mm ブラケット(中間用/クロームメッキ)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
材質亜鉛ダイカストエスコ品番EA951ES-32形状直通
31.8x37.4mm/ 5m サクションホース エスコ31.8x37.4mm/ 5m サクションホースエスコ
4,860税込5,346
1個
翌日出荷
柔軟、軽量で操作性に優れています。 デリバリー、サクション両用途に適しています。
用途灌漑、給排水、ポンプ等内径(Φmm)31.8外径(Φmm)37.4許容圧力(MPa)0.5使用流体水・粉・薬品材質PVCエスコ品番EA345GS-32質量(kg)2.1長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60
295x195mm 仮設用ウォールボックス(防雨型) エスコ295x195mm 仮設用ウォールボックス(防雨型)エスコ
2,780税込3,058
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-321
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)エスコ
41,300税込45,430
1個
翌日出荷
突き出しセンタ有無
3/4"sqx32mm ソケット エスコ3/4"sqx32mm ソケットエスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687ES-32
ダンボール箱 エスコダンボール箱エスコ
3,400税込3,740
1束(20枚)
翌日出荷
材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)1.5クラフト入数(枚)20
270x 89mm [防水型]コンセントボックス エスコ270x 89mm [防水型]コンセントボックスエスコ
21,100税込23,210
1個
翌日出荷
極数接地2P種類防水コンセント定格電圧(V)125形状抜止タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CS-327コンセント個数2個口コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
3.2mm 片目片口スパナ エスコ3.2mm 片目片口スパナエスコ
3,020税込3,322
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614SS-3.2
3/8"sqx32mm [CROW-FOOT]スパナ エスコ3/8"sqx32mm [CROW-FOOT]スパナエスコ
13,400税込14,740
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617YS-32
32x140mm/8.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ32x140mm/8.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)エスコ
5,190税込5,709
1個
翌日出荷
二面幅(mm)32エスコ品番EA615AS-32商品構成単品
3.2x 71mm ドリルビット(TiAIN coat/ステンレス用) エスコ3.2x 71mm ドリルビット(TiAIN coat/ステンレス用)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NS-3.2
335x384mm [防雨型]仮設用ウォールボックス エスコ335x384mm [防雨型]仮設用ウォールボックスエスコ
8,420税込9,262
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-324
1/2"/41.5x35.0mm クーラント・フレアーノズル(2個) エスコ1/2"/41.5x35.0mm クーラント・フレアーノズル(2個)エスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
エスコ品番EA991ES-32
E25 露出ボックス(三方/丸型) エスコE25 露出ボックス(三方/丸型)エスコ
2,070税込2,277
1個
翌日出荷
仕様3方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-32材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)420規格JIS C 8340呼びE25サイズ(mm)Φ89×40
377x234mm 仮設用ウォールボックス(防雨型) エスコ377x234mm 仮設用ウォールボックス(防雨型)エスコ
4,520税込4,972
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-322
302x332mm 仮設用ウォールボックス(防雨型) エスコ302x332mm 仮設用ウォールボックス(防雨型)エスコ
5,430税込5,973
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-323
ステンレス用熔接棒 (3.2mm) エスコステンレス用熔接棒 (3.2mm)エスコ
6,330税込6,963
1個
翌日出荷
スパッタの飛ばない熔接棒。 19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る作業性に優れた熔接棒です。 ステンレス鋼中で最も広く使用されています。
用途SUS304同士の共金熔接棒径(Φmm)3.2全長(mm)350エスコ品番EA318AS-3.2
M12x35mm/34mm [丸形]防振ゴム エスコM12x35mm/34mm [丸形]防振ゴムエスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
ねじサイズM12×35mm仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-32形状丸形高さ(mm)34接続ねじM12接続方式両端おねじ寸法s(mm)35ばね定数(N/mm)(下方向)650支持荷重(N)(下方向)2110材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)4200(Z方向)、930(X方向)適合用途防振
32x4.0mm 押しスプリング エスコ32x4.0mm 押しスプリングエスコ
9,910税込10,901
1個
翌日出荷
外径(Φmm)32線径(Φmm)4.0ばねの種類押しばね材質バネ鋼エスコ品番EA952S-321長さ(m)1
(EA899KS-30用) 筒型フィルター エスコ(EA899KS-30用) 筒型フィルターエスコ
5,900税込6,490
1個
翌日出荷
適合EA899KS-30用エスコ品番EA899KS-32
3.2-4.8mm ブラインドリベット(ステンレス製/50本) エスコ3.2-4.8mm ブラインドリベット(ステンレス製/50本)エスコ
4,880税込5,368
1パック(50本)
翌日出荷
エスコ品番EA527BS-32材質ステンレスリベット径(Φmm)4.8板厚(mm)3.2~4.8
3.2mmx15m トリム(ファインサンド/黒) エスコ3.2mmx15m トリム(ファインサンド/黒)エスコ
9,040税込9,944
1個
翌日出荷
簡単取り付け(接着剤不要)、優れた美観。
用途板状のもののカバーに適合板厚(mm)2.6~3.2全長(m)15仕様片面リップエスコ品番EA997XS-3.2材質本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)
1/2"sqx32mm ソケット エスコ1/2"sqx32mm ソケットエスコ
620税込682
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687CS-32
オーリングセット(26サイズ) エスコオーリングセット(26サイズ)エスコ
15,900税込17,490
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA423RA-11セット内容【JIS番号/内径×線径(入数)】S-3/2.5×1.5mm(20個)S-4/3.5×1.5mm(20個)S-5/4.5×1.5mm(20個)S-6/5.5×1.5mm(20個)S-7/6.5×1.5mm(20個)S-8/7.5×1.5mm(20個)S-9/8.5×1.5mm(20個)S-10/9.5×1.5mm(20個)S-11.2/10.7×1.5mm(20個)S-12/11.5×1.5mm(20個)S-12.5/12×1.5mm(20個)S-14/13.5×1.5mm(20個)S-15/14.5×1.5mm(20個)S-16/15.5×1.5mm(20個)S-18/17.5×1.5mm(20個)S-20/19.5×1.5mm(20個)S-22/21.5×1.5mm(20個)S-22.4/21.9×2mm(10個)S-24/23.5×2mm(10個)S-25/24.5×2mm(10個)S-26/25.5×2mm(10個)S-28/27.5×2mm(10個)S-29/28.5×2mm(10個)S-30/29.5×2mm(10個)S-32/31.5×2mm(10個)S-35/34.5×2mm(10個)ケース寸法(mm)280×187×41機能耐油関連資料仕様(0.15MB)