カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 研磨材(4)
  • 作業工具(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(25)
  • BIGM(丸山製作所)(708)
  • コガネイ(283)
  • オカムラ(岡村製作所)(258)
  • ParkerTAIYO(199)
  • 大阪魂(159)
  • TRUSCO(146)
  • Panasonic(パナソニック)(140)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(130)
  • ニッセイ(118)
  • 岩田製作所(112)
  • 椿本チエイン(105)
  • ナリカ(88)
  • ネグロス電工(83)
  • AHS(83)
  • CKD(81)
  • 三菱マテリアル(81)
  • 京セラ(78)
  • 協育歯車(67)
  • 藤井高圧(67)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-40」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
40A サドルバンド(ステンレス製/10個) エスコ40A サドルバンド(ステンレス製/10個)エスコ
1,820税込2,002
1個
当日出荷
エスコ品番EA440BA-40S
六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)エスコ(8件のレビュー)
200税込220
1袋(4本)
当日出荷から翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじ穴の形状六角穴
40x15mm Sカンスナップフック(ステンレス製/ブラック) エスコ40x15mm Sカンスナップフック(ステンレス製/ブラック)エスコ
675税込743
1個
翌日出荷
S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
エスコ品番EA638AD-71材質ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)5全長(mm)40ブラック質量(g)13(梱包材込み)種類Sカン口の開き(mm)5.5
ベーン式風速・風量計 エスコベーン式風速・風量計エスコ
84,000税込92,400
1個(1台)
翌日出荷
付属品:ケース、単3電池×3個、出荷検査書。風速演算~99,999m/h。伸縮ハンドルΦ16mm(180~820mm)付。モバイルアプリ連携。風速・風量を測定可能なベーン式風速計。中風速域(5~40m/s)では熱線式よりも高精度。ダクトの測定に最適なスケール付き伸縮式プローブ。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。
用途換気ダクト内の風速風量、吹出口の風速風量
40A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚) エスコ40A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚)エスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AH-40S
#400/50mm ディスクペーパー(マジック式/10枚) エスコ#400/50mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)エスコ(2件のレビュー)
330税込363
1個
当日出荷
粒度400エスコ品番EA162KS-400A外径(Φmm)50
鋼管用吊りバンド エスコ鋼管用吊りバンドエスコ(1件のレビュー)
1,360税込1,496
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
種類吊りバンド材質スチール製、電気亜鉛メッキ幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)8.0寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
48.6mm フロアーバンド(ステンレス製) エスコ48.6mm フロアーバンド(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
5,020税込5,522
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440BK-40S
40mm シリンダー南京錠(同一キー/ステンレス製) エスコ40mm シリンダー南京錠(同一キー/ステンレス製)エスコ
7,180税込7,898
1個
翌日出荷
ロックキー式仕様同一キー付属品鍵3本エスコ品番EA983TK-40S材質本体・ツル:SUS304、シリンダー:真鍮幅(mm)40ツル径(Φmm)7.2クリアランス(縦×横)(mm)22.4×18.9
エスカンクネクネ(40mm幅用) エスコエスカンクネクネ(40mm幅用)エスコ
335税込369
1個
翌日出荷
EA982BW-1、11用。独特な形状で作業が短縮できます。
TORXキーレンチセット(ボールポイント付) エスコTORXキーレンチセット(ボールポイント付)エスコ
5,210税込5,731
1セット
翌日出荷
セット内容:9本組。T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50。ボールポイント付。ミストの表面にクロムメッキを施し、エレガントで錆びにくいデザインに仕上げました。S2合金鋼を使用し、焼入れ処理を施しています。
[充電式]背負式掃除機 エスコ[充電式]背負式掃除機エスコ
107,500税込118,250
1台
翌日出荷
サイズ220(W)×320(L)×510(H)消費電力(W)500電源DC36V本体質量(kg)2.8騒音値(dB)65連続使用時間(分)エコモード:最大50 パワーモード:最大22 (6.0 Ahバッテリー使用時)充電時間(分)68 (6.0 Ahバッテリー使用時)真空度(kPa)22.3パイプ内径(Φmm)35集じん量(L)5吸引風量(L/s)401充電当たりの作業量150m2 (6.0 Ahバッテリー使用時)
M4x8mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコM4x8mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)エスコ
200税込220
1パック(4本)
当日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM4材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM4×8mm穴の形状六角穴
[EA928AS-40用]パッド(赤) エスコ[EA928AS-40用]パッド(赤)エスコ
330税込363
1個
当日出荷
傷がつきにくい、プールの喫水線の汚れ落とし、壁面のクリーニングに
材質ナイロン、ポリエステル不織布適合EA928AS-40用エスコ品番EA928AS-42寸法(mm)88×127×25質量(g)18
#40/50mm ディスクペーパー(マジック式/10枚) エスコ#40/50mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)エスコ
370税込407
1個
当日出荷
粒度40エスコ品番EA162KS-40A外径(Φmm)50
#40/50mm ディスクペーパー(マジック式/100枚) エスコ#40/50mm ディスクペーパー(マジック式/100枚)エスコ
3,500税込3,850
1個
当日出荷
粒度40エスコ品番EA162KS-40外径(Φmm)50
M4x 8mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/30本) エスコM4x 8mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/30本)エスコ
350税込385
1パック(30本)
翌々日出荷
エスコ品番EA949AS-408材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状皿頭
低背ヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット エスコ低背ヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセットエスコ
7,480税込8,228
1セット
翌々日出荷
セット内容2A・5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A+ヒューズテスター&プーラー(EA640TF-4)・ヒューズ各10個入り寸法(mm)8.7×10.9ケース寸法(mm)205×145×40(H)検電範囲(V)DC24
鋼管用ユーボルト エスコ鋼管用ユーボルトエスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
ブラインドリベットセット(ステンレス) エスコブラインドリベットセット(ステンレス)エスコ
9,150税込10,065
1個
翌日出荷
エスコ品番EA527BS-400セット内容ブラインドリベット(リベット径:3.2mm)板厚1.6~3.2mm用・板厚3.2~4.8mm用・板厚4.8~6.4mm用・板厚8.0~9.5mm用×各20本、(リベット径:4.0mm)板厚0.5~3.2mm用・板厚3.2~4.8mm用・板厚4.8~6.4mm用・板厚8.0~9.5mm用×各20本、(リベット径:4.8mm)板厚3.2~4.8mm用×15本材質ステンレス
4.0x 75mm ドリルビット(TiAIN coat/ステンレス用) エスコ4.0x 75mm ドリルビット(TiAIN coat/ステンレス用)エスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NS-4.0
40W用 中間ギヤヘッド エスコ40W用 中間ギヤヘッドエスコ
7,400税込8,140
1個
翌日出荷
仕様40W用エスコ品番EA968CS-40
40x4.0mm 押しスプリング エスコ40x4.0mm 押しスプリングエスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
外径(Φmm)40線径(Φmm)4.0ばねの種類押しばね材質バネ鋼エスコ品番EA952S-401長さ(m)1
Tx40 [ヘックスローブ]ボールポイント キーレンチ エスコTx40 [ヘックスローブ]ボールポイント キーレンチエスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
ボールポイント付
先端形状ヘックスローブサイズT40エスコ品番EA573TS-40質量(g)124寸法L2(mm)26
M12x45mm/50mm [丸形]防振ゴム エスコM12x45mm/50mm [丸形]防振ゴムエスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-40形状丸形高さ(mm)50接続ねじM12接続方式両端おねじ寸法s(mm)45ばね定数(N/mm)(下方向)900支持荷重(N)(下方向)3700材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM12×45mm最大許容荷重(N)7500(Z方向)、1200(X方向)適合用途防振
80x118mm パッドホルダー エスコ80x118mm パッドホルダーエスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
手作業用の脱着可能なハンドパッドホルダーです。 複数のパッドを取り替えながら用いる場合に最適です。
材質ポリプロピレンエスコ品番EA928AS-40寸法(mm)80×118質量(g)72繰り返し・詰め替え対応
12.7x 400mm 給水管(止水栓用) エスコ12.7x 400mm 給水管(止水栓用)エスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MS-40材質全長(mm)400呼び径13パイプ外径(Φmm)12.7
1/4"sqxT40 [Hexlobe]ビットソケット エスコ1/4"sqxT40 [Hexlobe]ビットソケットエスコ
450税込495
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617CS-40先端形状Hexlobeアズワン品番64-7887-22
216x280mm/# 4000/超精密仕上研磨シート(50枚) エスコ216x280mm/# 4000/超精密仕上研磨シート(50枚)エスコ
22,900税込25,190
1個
翌日出荷
粒度4000エスコ品番EA366MS-40
T40x200mm[Torx]T型レンチ エスコT40x200mm[Torx]T型レンチエスコ
3,810税込4,191
1個
翌日出荷
軸長はハンドルの根元からの大きさです。 ハンドル側にも同サイズのTORXが付いています。
サイズT40軸長(mm)200ハンドル寸法(mm)119