カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 佐藤計量器製作所(12)
  • アズワン(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s270wp-02」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル温度計(標準センサー付) エスコデジタル温度計(標準センサー付)エスコ
21,800税込23,980
1個
翌日出荷
測定温度(℃)-40~250付属品標準センサS270WP-01×1本、指示計ビニールカバー×1個、ネックストラップ×1本、単4形アルカリ電池×2本、取扱説明書材質[本体]本体:PC樹脂、表示部・キースイッチ部:PET樹脂、[センサー]感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC質量(g)本体:約155(電池含む)、センサー:約123電源単4形アルカリ電池×2本コード長さ(m)約0.7測定精度[本体]-40~200℃ ±(0.1+1digit)・その他:±0.5digit(条件:測定環境が0~40℃)、-40~200℃ ±(0.2+1digit)・その他:±1digit(条件:測定環境が-10~-0.1℃・40.1~60℃)[センサー】-40.0~-10.0℃ ±1.5℃、-9.9~105.0℃ ±0.5℃、105.1~150.0℃ ±0.7℃、150.1~199.9℃ ±1.0℃、200.0~250.0℃ ±1.5℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:70×40×171分解能0.1℃機能HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク、HACCP:設定対象物が設定温度を超えると自動でタイマーをスタートさせます寸法(Φ×mm)センサー:3×100防水性JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時