カテゴリ

  • 切削工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(1,271)
  • コガネイ(549)
  • IDEC(和泉電気)(135)
  • omron(オムロン)(90)
  • リヒトラブ(63)
  • CKD(50)
  • Gクラフト(48)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(43)
  • 三菱電機(37)
  • 東和制電工業(TOWA)(37)
  • SHIMANO(シマノ)(34)
  • マルツエレック(34)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(31)
  • メディアカバーマーケット(27)
  • コンバム(旧:妙徳)(26)
  • 岩田製作所(25)
  • 富士電機(25)
  • FMF(エフエムエフ)(23)
  • ラスタバナナ(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s2a」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドラム缶オイルポンプ(手廻し) エスコドラム缶オイルポンプ(手廻し)エスコ
15,900税込17,490
1個
当日出荷
適合灯油、軽油、A重油(低粘度)(ガソリン不可)100mm2/S以下油温15℃でVG32程度エスコ品番EA990KA-1質量(kg)5.8吐出量20L/72回転ホース長さ(mm)1280材質(羽根)PPS(樹脂)危険物の類別非危険物
AC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ) エスコAC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ)エスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷から5日以内出荷
ブレーカー付で1500Wの容量を超えた場合は、ブレーカーボタンが飛び出し、安全のために主電源を遮断します。 雷ガード・ノイズフィルター機能が正常のときに点灯する表示ランプ付。 ランプ付パワースイッチで通電状態の確認と、6個のコンセントを別々に入り・切りできます。 トラッキング防止回転プラグで栓刃の根元に熱硬化性樹脂を使用し、火災事故を防止します。 スライド式コンセントカバーでプラグの差込口をカバーして、埃の浸入、感電を防止します。 スイングプラグで180回転し、出っ張らず取り付け方向も自在です。 ノイズフィルター(電磁妨害波ガード)付で電源線から侵入してくるノイズを除去します(周波数帯100kHz/30MHz)。
コンセント形状2P電源コード(m)2雷ガードあり耐トラッキングあり
ステップドリル(スパイラル) エスコステップドリル(スパイラル)エスコ
9,330税込10,263
1本
翌日出荷
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS-E Co5(コバルトハイス)。
用途【対応被削材】鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂。
[電気・水道設備用]ホールソーセット エスコ[電気・水道設備用]ホールソーセットエスコ
60,100税込66,110
1個
翌日出荷
セット内容電気・水道設備用 ・ホールソー:20本 EA823L-19、EA823L-22 EA823L-25、EA823L-29 EA823L-35、EA823L-38 EA823L-44、EA823L-51 EA823L-54、EA823L-57 EA823L-64、EA823L-68 EA823L-76、EA823L-83 EA823L-86、EA823L-92 EA823L-95、EA823L-105 EA823L-114、EA823L-121(各1本) ・アーバー:3本 EA823L-4A、EA823L-5S、EA823L-6S(各1本) ・パイロットドリル:3本 EA823L-1×2本、EA823LX-1×1本 ・六角レンチ:3本 ・収納ケース
エアーインパクトレンチ エスコエアーインパクトレンチエスコ
194,000税込213,400
1台
翌日出荷
可倒式防振構造のDハンドルを採用し低振動。高効率消音構造の採用により排気騒音を低減。操作性を高めた左右切換えレバー。視認性のある高機能な大型プロテクタの採用。
質量(kg)7.9角寸法差込角:1”使用圧力(MPa)0.6構造インパクトクラッチ:N型無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500空気消費量(L/min)630 (0.63m3(Normal)/min)トルク調整範囲(N・m)使用トルク:300~1370使用ホース(mm)内径:9.5能力(mm)ボルト径:38騒音レベル(dB(A))88吸入口サイズRc3/8”サイズ(mm)506(W)×193(D)×171(H)最大トルク(Nm[kgf-cm])1370コンプレッサー(kW)7.5関連資料図面(0.15MB)取扱説明書(0.6MB)振動3軸合成値(m/s2)振動値a:6.72
アルミ工具ケース(取外しウレタン入) エスコアルミ工具ケース(取外しウレタン入)エスコ
10,300税込11,330
1セット
翌日出荷
内装のウレタンは取外し可能です。鍵2個付。ウレタンで精密機器もしっかりと保護します。
材質アルミ鍵付
#2x89mm[+]ドライバービット(ステンレス製) エスコ#2x89mm[+]ドライバービット(ステンレス製)エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
材質ステンレス全長(mm)89差込角対辺(mm)1/4”両頭機能片頭
M6x13mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製) エスコM6x13mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)エスコ
325税込358
1個
翌日出荷
グリップとねじはインサートによる一体成形
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)ねじM6×13仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部)エスコ品番EA948AS-2A寸法H(mm)65寸法d(mm)13寸法D(mm)19