カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • Gulf(2)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(2)
  • J&Aオイル(3)
  • LIQUI MOLY(5)
  • Petronas(4)
  • RS PRO(11)
  • SIGMA(シグマ)(2)
  • speedHeart(3)
  • WAKO'S(ワコーズ)(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • カストロール(9)
  • パオック(2)
  • モリグリーン(3)
  • モリドライブ(3)
  • 三笠産業[工具](13)
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
  • 岡崎精工(5)
  • 工進(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sae#30」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドラム缶用サクションオイルポンプ(手廻し) エスコ

    ドラム缶用サクションオイルポンプ(手廻し)

    エスコ
    ¥56,300税込¥61,930
    1個
    翌日出荷
    ハンドルの正逆回転で排出・吸入ができ、サクションポンプとしても使用いただける優れものです。
    仕様SAE30まで適合軽油、機械油、エンジンオイルなど粘度が低粘度のオイルエスコ品番EA990XL-3材質アルミダイカスト質量(kg)6吐出量約20L/20回転危険物の類別非危険物
  • AC100V/1.6kVA(DC12V)インバーター発電機 エスコ

    AC100V/1.6kVA(DC12V)インバーター発電機

    エスコ
    ¥109,600税込¥120,560
    1台
    翌日出荷
    材質アルミ、樹脂他質量(kg)22出力DC:0.096kVA(12V・8A)使用燃料自動車用無鉛ガソリン周囲温度40℃以上連続使用時間4~10.5時間燃料タンク容量(L)4.2相対湿度30%以上始動方式リコイルスターター方式使用環境温度(℃)-5~+40騒音レベル(dB(A))65~59サイズ(mm)498(W)×293(D)×467(H)点火プラグTORCH:A5RTC、NGK:CR5HSBコンセント交流:アース付3本足コンセント×2個 直流:12Vシガーソケット×1個空気圧(kPa[psi])100以下出力(kVA)AC:1.6(100V・16A)オイル量(L)0.38(エンジンオイルSE級以上 SAE10W-30)排気量(cc)総:79.7
オイル機器カテゴリ