カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 作業工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • LIQUI MOLY(4)
  • カストロール(10)
  • SIGMA(シグマ)(2)
  • モリグリーン(2)
  • モリドライブ(3)
  • AZ(エーゼット)(1)
  • Max Factory(2)
  • トヨタ(1)
  • RS PRO(31)
  • 三笠産業[工具](13)
  • 岡崎精工(12)
  • Petronas(10)
  • 工進(8)
  • MOTUL(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • MEIHO(ワキタ)(4)
  • UVIEW(ユービュー)(3)
  • speedHeart(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sae30」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドラム缶用オイルポンプ (手廻し式) エスコ

    ドラム缶用オイルポンプ (手廻し式)

    エスコ
    29,300税込32,230
    1個
    4日以内出荷
    SAE30まで。適用:灯油、軽油、機械油。
    全長(mm)1260質量(kg)7ホース長さ(m)2吐出量(L/min)約100 (約20L/20回転)危険物の類別非危険物
  • ドラム缶用オイルポンプ (手廻し式) エスコ

    ドラム缶用オイルポンプ (手廻し式)

    エスコ
    22,400税込24,640
    1個
    4日以内出荷
    SAE30まで。適用:灯油、ディーゼル油、マシン油等。
    仕様【垂直揚水】2m【水平運水距離】6m全長(mm)1300質量(kg)5.7材質(本体)アルミ吐出量(L/min)約100 (約20L/20回転)ホース長さ(mm)1370危険物の類別非危険物
  • ドラム缶用サクションオイルポンプ(手廻し) エスコ

    ドラム缶用サクションオイルポンプ(手廻し)

    エスコ
    56,300税込61,930
    1個
    翌日出荷
    ハンドルの正逆回転で排出・吸入ができ、サクションポンプとしても使用いただける優れものです。
    仕様SAE30まで適合軽油、機械油、エンジンオイルなど粘度が低粘度のオイルエスコ品番EA990XL-3材質アルミダイカスト質量(kg)6吐出量約20L/20回転危険物の類別非危険物
  • AC100V/1.6kVA(DC12V)インバーター発電機 エスコ

    AC100V/1.6kVA(DC12V)インバーター発電機

    エスコ
    109,600税込120,560
    1台
    翌日出荷
    材質アルミ、樹脂他質量(kg)22出力DC:0.096kVA(12V・8A)使用燃料自動車用無鉛ガソリン周囲温度40℃以上連続使用時間4~10.5時間燃料タンク容量(L)4.2相対湿度30%以上始動方式リコイルスターター方式使用環境温度(℃)-5~+40騒音レベル(dB(A))65~59サイズ(mm)498(W)×293(D)×467(H)点火プラグTORCH:A5RTC、NGK:CR5HSBコンセント交流:アース付3本足コンセント×2個 直流:12Vシガーソケット×1個空気圧(kPa[psi])100以下出力(kVA)AC:1.6(100V・16A)オイル量(L)0.38(エンジンオイルSE級以上 SAE10W-30)排気量(cc)総:79.7
  • はさみ・金切(プロ用/エグリ刃) EA544RAシリーズ エスコ

    はさみ・金切(プロ用/エグリ刃) EA544RAシリーズ

    エスコ
    18,200税込20,020
    1丁
    翌日出荷
    砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。エグリとは、きつい曲線や穴のくり抜きに使います。
    仕様●全長:195mm●刃長:30mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:240g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ