カテゴリ
- マスク(2)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- DESCO(33)
- Ideal-Tek(13)
- Loc-Line(ロックライン)(35)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,345)
- SKC(環境測定)(47)
- TRUSCO(4)
- サンセイ(20)
- スバルアクセサリー(13)
- マクセル(20)
- マルフジ剣山製作所(16)
- ミドリ安全(6)
- 三星社(11)
- 三菱電機(13)
- 仙台銘板(5)
- 岩崎電気(6)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(4)
- 熊野油脂(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sansei」の検索結果
特価
![酸性洗剤用中和剤 [スタイン NL] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03413103-260625-02.jpg)
酸性洗剤用中和剤 [スタイン NL]
エスコ¥15,100税込¥16,6101個(20kg)当日出荷適合EA119-15用エスコ品番EA119-16pH14.0内容量(kg)20使用量5~15%(酸性洗浄剤の管内中和)、30~50%(排液の中和)洗浄時間1~5時間
264ml 補修スプレー(超速乾性/サンイエロー)
エスコ¥4,000税込¥4,4001個翌々日出荷独自のナノテク&密着技術で、素材の奥まで塗料の粒子が浸透して強力に密着しますので一度塗ってしまえば、引っ張ってもねじっても塗装面は割れたり剥がれたりしません。 また素材の質感も変えないので、まるで染めたような仕上がりになります。独自の密着技術により従来は塗装の困難だった皮革・布やABS樹脂・PVC素材にも塗装ができます。 何故剥がれないのか通常の塗料の場合一見平らに見える素材の表面も、電子顕微鏡レベルで細かく見てみると実はデコボコしています。 通常の塗料はそのデコボコの深部まで入れないので、塗料と素材との接地面は図のように赤い部分のみなのです。 接地面が少ないということはそれだけ剥がれやすいと言う事になります。 EA942DM-1/-9の場合、独自の技術により粒子を超微粒化し、素材のデコボコの深部にまで浸透します。 この浸透力のおかげで素材への接地面が大幅に増え、いくらひっぱっても割れない柔軟性を生んでいるのです。 また、耐摩耗性が優れているのもこの浸透力に理由があります。 何かの衝撃で表面が削れても、デコボコの山のてっぺんの塗料が剥がれるだけなので、見た目には全く色が剥がれていない様に見えるのです。 F☆☆☆☆認証日本塗料協会から最高の等級のF☆☆☆☆を認証。 F☆はホルムアルデヒド放射量等級を表示しますが、F☆☆☆☆が一番放射量が少ないので、制限無く使用できるということです。 RoHS認証RoHSはEU連合で、2006年7月から施行された電子部品に関連する法令です。 鉛、ポリ臭化ビフェニール、クロム、ポリ臭化ジフェニルエーテル、水銀、カドミウムの人体に悪影響を与える6種類の物質の使用を禁止されています。 RoHS指令も全て合格しています。用途本革、ビニールレザー、合成皮革、プラスチック、木材等に成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤エスコ品番EA942DM-6色サンイエロー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量132mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性




![酸性洗剤用中和剤 [スタイン NL] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03413103-260625-02.jpg)