カテゴリ
- 溶接用品(17)
- メカニカル部品(5)
- 制御機器(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 測定用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(5,591)
- 理研計器(1,560)
- 小池酸素工業(216)
- Panasonic(パナソニック)(46)
- イチネンTASCO(46)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(42)
- アスティコ(31)
- TKG(30)
- ハタヤリミテッド(26)
- ナリカ(26)
- ガステック(21)
- KYOWA(協和製作所)(19)
- JIKCO(ジコー)(18)
- アズワン(17)
- 三相電機(16)
- SUZUKID(スズキッド)(16)
- CHINO(チノー)(16)
- オンダ製作所(15)
- ブランドをもっと見る
「sanso」の検索結果
特価

ワイドハイターEXパワー(衣類用酸素系漂白剤)
エスコ¥375税込¥4131個当日出荷酸性。液体。ワイドハイターEXパワー。洗剤だけでは落ちないニオイの元までディープクレンジング。色柄物にも安心。衣類の除菌・消臭も可能です。1度の洗濯で抗菌効果を発揮。用途消臭、抗菌、黄ばみ、黒ずみの漂白内容量(mL)詰替え用(450)繰り返し・詰め替え対応
560mL 衣類用酸素系漂白剤(ワイドハイターEXパワー)
エスコ¥465税込¥5121個6日以内出荷酸性。液体。ワイドハイターEXパワー。洗剤だけでは落ちないニオイの元までディープクレンジング。色柄物にも安心。衣類の除菌・消臭も可能です。1度の洗濯で抗菌効果を発揮。用途消臭、抗菌、黄ばみ、黒ずみの漂白内容量(mL)560![[酸素]ボンベ用断熱カバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03432597-260723-04.jpg)
[酸素]ボンベ用断熱カバー
エスコ¥2,500税込¥2,7501個欠品中屋外でのガスボンベ使用時にボンベ内圧上昇を和らげる効果があります。用途酸素ボンベ用断熱カバーエスコ品番EA334E-50材質ポリプロピレン摘要酸素瓶用折径(mm)400×1250開口幅(mm)Φ250
15A/3P三相 押ボタン開閉器
エスコ(1件のレビュー)¥2,220税込¥2,4421個翌日出荷保護構造IP30ボタン数2取付け方法露出準拠規格JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及び ヒューズ組みユニット)、電気用品安全法適合電動機(kW)200/220V:2.2kW最大、400/440V:2.2kW定格使用電圧(V)220/440定格使用電流(A)15エスコ品番EA940DF-56種類露出形材質(ケース)プラスチック定格容量(kW)3.7/3.7定格通電電流(A)15ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)極数(P)3(三相)
酸素ボンベ
エスコ¥30,600税込¥33,6601個翌日出荷用途EA300M-0、MB-0用。質量(kg)3.6容量(L)2寸法(Φ×mm)100×470充填圧力(Mpa)14.7検査圧力(MPa)24.5
300g 酸素系漂白剤
エスコ¥865税込¥9521個翌日出荷ふきん、プラスチック、陶磁器等の汚れを落とします。 おしぼり、ふきん等の漂白、除菌、消臭に 洗濯槽クリーナーとして使えます。エスコ品番EA922AJ-18タイプ粉末液性弱アルカリ性
三相 押しボタン開閉器(一般防雨形)
エスコ¥7,170税込¥7,8871個翌日出荷ON-OFFスイッチ 防雨型IP64 ONボタンを押すとロック(保持)する構造になっており、OFFボタンを押すと解放します。ボタン数2種類防雨形使用温度範囲(℃)-15~40(但し、結露がないこと)材質(柄部)ABS樹脂保護等級IP64ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)極数(P)3(三相)
15A/3P三相 押しボタン開閉器(強力防雨形)
エスコ¥7,700税込¥8,4701個翌日出荷保護構造IP65取付け方法露出準拠規格JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及び ヒューズ組みユニット)、電気用品安全法エスコ品番EA940DF-87種類防雨形保護等級IP65定格通電電流(A)15ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2極数(P)3(三相)
M16x1.5 溶接器用ストップバルブ(酸素用/右ねじ
エスコ¥6,720税込¥7,3921個翌日出荷エスコ品番EA300-15A材質真鍮(メッキ仕上)全長(mm)58質量(g)160対象ガス酸素ねじサイズM16×P1.5(右ネジ)
調整器用酸素用カプラー
エスコ¥3,270税込¥3,5971個翌日出荷用途調整器用エスコ品番EA300BB-4材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼質量(g)79使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじM16×P1.5(右メネジ酸素調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合プラグEA300BA-1、BB-1〈材質〉
酸素用プラグ (4~5mm)
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷用途中間用エスコ品番EA300BA-1材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)4~6適合カプラEA300BA-2、BB-4〈材質〉![2火口バーナー[アセチレン・サンソ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03429404-130510-02.jpg)
2火口バーナー[アセチレン・サンソ]
エスコ¥19,700税込¥21,6701個翌日出荷先端部分が銅パイプの為、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。 別売火口EA300BD-1/-8が使用可能です。 ロウ付パイプ径、2吋まで使用可能です。エスコ品番EA300-2全長(mm)350質量(g)390ねじ径【火口部】M6×1.0使用ガスアセチレン・サンソ溶接火口#140(EA300BD-4)×2個付属
AC200V・0.75kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形)
エスコ¥65,800税込¥72,3801個翌日出荷仕様三菱電機、全閉外扇形・屋内形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用エスコ品番EA968BA-7A型式SF-PR質量(kg)13種類汎用モーター極数4構造横形耐熱クラス120(E)わく番号80M![酸素用プラグ[器具側] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03429745-260630-02.jpg)
酸素用プラグ[器具側]
エスコ¥1,170税込¥1,2871個翌日出荷用途熔接器用エスコ品番EA300BB-3材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼質量(g)41使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじM16×P1.5(右メネジ熔接器の酸素側接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合カプラEA300BA-2、BB-2〈材質〉
10m 溶接用酸素ホース
エスコ¥11,500税込¥12,6501個翌日出荷ホースの両端に雌ねじ付。 やわらかく作業性に優れています。エスコ品番EA317A-2色青長さ(m)10使用圧力(MPa)2ホース内径(Φmm)4.5適合ガス酸素ホース外径(Φmm)11.5ねじサイズM16×P1.5(右ネジ)
酸素用プラグ (6~9mm)
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷用途中間用エスコ品番EA300BB-1材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以上接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9適合カプラEA300BB-2、BB-4〈材質〉
酸素用カプラー (4~5mm)
エスコ¥2,850税込¥3,1351個翌日出荷用途中間用エスコ品番EA300BA-2材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合プラグEA300BA-1、BB-3〈仕様〉適合ホース径(Φmm)4~6![2火口バーナー[プロパン・サンソ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03429343-130510-02.jpg)
2火口バーナー[プロパン・サンソ]
エスコ¥22,200税込¥24,4201個翌日出荷先端部分が銅パイプの為、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。 別売火口EA300BG-1/BG-6、EA300BG-8が使用可能です。 ロウ付パイプ径、2吋まで使用可能です。エスコ品番EA300-1全長(mm)350質量(g)390ねじ径【火口部】M6×1.0使用ガスプロパンガス・酸素用溶接火口#140(EA300BG-4)×2個(付属)
8-9mm 溶接器用カプラーセット(酸素用)
エスコ¥8,050税込¥8,8551セット翌日出荷用途調整器用・熔接器用・中間用仕様共通仕様・酸素用プラグ仕様・調整器用酸素用カプラ仕様エスコ品番EA300BB-10セット内容【4点セット】EA300BB-1(酸素用プラグ(8-9mm))、EA300BB-2(酸素用カプラー(8-9mm))、EA300BB-3(酸素用プラグ[器具側])、EA300BB-4(調整器用酸素用カプラ)材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以下接続ねじM16×P1.5(右メネジ熔接器の酸素側接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(右メネジ酸素調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9
4-6mm 溶接器用カプラーセット(酸素用)
エスコ¥8,050税込¥8,8551セット翌日出荷用途調整器用・熔接器用・中間用仕様共通仕様・酸素用プラグ仕様・調整器用酸素用カプラ仕様エスコ品番EA300BA-10セット内容【4点セット】EA300BA-1(酸素用プラグ(4-6mm))、EA300BA-2(酸素用カプラー(4-6mm))、EA300BB-3(酸素用プラグ[器具側])、EA300BB-4(調整器用酸素用カプラ)材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以下接続ねじM16×P1.5(右メネジ熔接器の酸素側接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(右メネジ酸素調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)4~6
AC200V・2.2 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形)
エスコ¥108,400税込¥119,2401個翌日出荷仕様三菱電機、全閉外扇形・屋内形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用エスコ品番EA968BA-22A型式SF-PR質量(kg)29種類汎用モーター極数4構造横形耐熱クラス120(E)わく番号100L
AC200V・1.5 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形)
エスコ¥87,400税込¥96,1401個翌日出荷仕様三菱電機、全閉外扇形・屋内形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用エスコ品番EA968BA-15A型式SF-PR質量(kg)20種類汎用モーター極数4構造横形耐熱クラス120(E)わく番号90L
AC200V・3.7 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形)
エスコ¥147,700税込¥162,4701個翌日出荷仕様三菱電機、全閉外扇形・屋内形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用エスコ品番EA968BA-37A型式SF-PR質量(kg)39種類汎用モーター極数4構造横形耐熱クラス120(E)わく番号112M![[次亜塩素酸]空間除菌脱臭機 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273274-250826-02.jpg)
[次亜塩素酸]空間除菌脱臭機
エスコ¥105,100税込¥115,6101台翌日出荷次亜塩素酸を生成する電解生成エリア(電解水タンク)と汚れと反応(除菌・脱臭)させる除菌エリア(除菌トレー&除菌フィルター)を分離。清潔・高濃度(約100mg/L)の次亜塩素酸(電解次亜水※)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。HEPAフィルターによる集じん機能搭載 キャッチした菌・ウイルスも抑制。喫煙環境では使用しないでください。集中クリーンモードで次亜塩素酸の濃度を一時的にアップし、お部屋を集中的に除菌。使いやすい天面パネルで、デジタル表示は現在湿度の目安を1%単位でお知らせ。さらに、塩タブレット補充、エラーコードもわかる塩自動ユニットが補充タイミングを検知して投入。都度入れる手間がなく便利です。電源100Vコード長さ(m)1.8寿命フィルター:約5年
AC200V・1.5 kw 三相モーター(全閉外扇・屋外形)
エスコ¥89,800税込¥98,7801個7日以内出荷仕様三菱電機、全閉外扇形・屋外形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用エスコ品番EA968BB-15A型式SF-PRO質量(kg)20種類汎用モーター極数4構造横形耐熱クラス120(E)わく番号90L保護方式IP44










![[酸素]ボンベ用断熱カバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03432597-260723-04.jpg)








![2火口バーナー[アセチレン・サンソ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03429404-130510-02.jpg)



![酸素用プラグ[器具側] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03429745-260630-02.jpg)




![乾式安全器[酸素用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03429447-260304-02.jpg)
![2火口バーナー[プロパン・サンソ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03429343-130510-02.jpg)





![[次亜塩素酸]空間除菌脱臭機 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273274-250826-02.jpg)