カテゴリ

  • 作業工具(19)
  • 梱包用品(7)
  • 切削工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 家電(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • ニッサン(291)
  • SMC(139)
  • BIGM(丸山製作所)(89)
  • ホンダ(84)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(68)
  • スーパーツール(60)
  • ParkerTAIYO(52)
  • 神保電器(43)
  • POSH Faith(32)
  • SIEMENS(32)
  • MAZDA(マツダ)(31)
  • DAYTONA(デイトナ)(28)
  • イトーキ(28)
  • GENTOS(26)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](26)
  • 未来工業(24)
  • CKD(23)
  • AUTO-BI(山田辰)(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb-003」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA550SB-0.5~3.0用] 20mNm トルクアダプター エスコ[EA550SB-0.5~3.0用] 20mNm トルクアダプターエスコ
29,800税込32,780
1個
翌日出荷
EA550SB-0.5~3.0(精密ドライバー)にセットすることでトルクドライバーとして使用可能です。一定のトルクで締め付けることが出来る為、精密かつ安定した作業に最適です。
仕様トルク値:設定:20mNm、最大:21.6mNm、最小:18.4mNm寸法(mm)Φ14×11材質(軸)ステンレス鋼商品構成単品
[EA550SB-0.5~3.0用] 15mNm トルクアダプター エスコ[EA550SB-0.5~3.0用] 15mNm トルクアダプターエスコ
29,800税込32,780
1個
翌日出荷
EA550SB-0.5~3.0(精密ドライバー)にセットすることでトルクドライバーとして使用可能です。一定のトルクで締め付けることが出来る為、精密かつ安定した作業に最適です。
仕様トルク値:設定:15mNm、最大:16.3mNm、最小:13.7mNm寸法(mm)Φ14×11材質(軸)ステンレス鋼商品構成単品
[EA550SB-0.5~3.0用] 10mNm トルクアダプター エスコ[EA550SB-0.5~3.0用] 10mNm トルクアダプターエスコ
29,800税込32,780
1個
翌日出荷
EA550SB-0.5~3.0(精密ドライバー)にセットすることでトルクドライバーとして使用可能です。一定のトルクで締め付けることが出来る為、精密かつ安定した作業に最適です。
仕様トルク値:設定:10mNm、最大:11.0mNm、最小:9.0mNm寸法(mm)Φ14×11材質(軸)ステンレス鋼商品構成単品
[EA550SB-0.5~3.0用] 40mNm トルクアダプター エスコ[EA550SB-0.5~3.0用] 40mNm トルクアダプターエスコ
29,800税込32,780
1個
翌日出荷
EA550SB-0.5~3.0(精密ドライバー)にセットすることでトルクドライバーとして使用可能です。一定のトルクで締め付けることが出来る為、精密かつ安定した作業に最適です。
仕様トルク値:設定:40mNm、最大:42.0mNm、最小:38.0mNm寸法(mm)Φ14×11材質(軸)ステンレス鋼商品構成単品
[EA550SB-0.5~3.0用] 30mNm トルクアダプター エスコ[EA550SB-0.5~3.0用] 30mNm トルクアダプターエスコ
29,800税込32,780
1個
翌日出荷
EA550SB-0.5~3.0(精密ドライバー)にセットすることでトルクドライバーとして使用可能です。一定のトルクで締め付けることが出来る為、精密かつ安定した作業に最適です。
仕様トルク値:設定:30mNm、最大:31.8mNm、最小:28.2mNm寸法(mm)Φ14×11材質(軸)ステンレス鋼商品構成単品
[EA350SA,SB用] 3/8" ダイヘッド&チェザー エスコ[EA350SA,SB用] 3/8" ダイヘッド&チェザーエスコ
9,930税込10,923
1個
翌日出荷
エスコ品番EA350SB-3
[EA550SB-0.5~3.0用] 25mNm トルクアダプター エスコ[EA550SB-0.5~3.0用] 25mNm トルクアダプターエスコ
29,800税込32,780
1個
翌日出荷
EA550SB-0.5~3.0(精密ドライバー)にセットすることでトルクドライバーとして使用可能です。一定のトルクで締め付けることが出来る為、精密かつ安定した作業に最適です。
仕様トルク値:設定:25mNm、最大:26.7mNm、最小:23.3mNm寸法(mm)Φ14×11材質(軸)ステンレス鋼商品構成単品
[EA550SB-0.5~3.0用] 35mNm トルクアダプター エスコ[EA550SB-0.5~3.0用] 35mNm トルクアダプターエスコ
29,800税込32,780
1個
翌日出荷
EA550SB-0.5~3.0(精密ドライバー)にセットすることでトルクドライバーとして使用可能です。一定のトルクで締め付けることが出来る為、精密かつ安定した作業に最適です。
仕様トルク値:設定:35mNm、最大:36.7mNm、最小:33.3mNm寸法(mm)Φ14×11材質(軸)ステンレス鋼商品構成単品
[EA350SA,SB用] 3/8"  チェザー (4個入) エスコ[EA350SA,SB用] 3/8" チェザー (4個入)エスコ
6,900税込7,590
1個(4個)
翌日出荷
適合機種EA350SA-1・SA-4 旧EA350SBサイズ3/8"入数4個
スキマノズル用ホルダー [EA899PA-3A・3SB・6・6S用] エスコスキマノズル用ホルダー [EA899PA-3A・3SB・6・6S用]エスコ
310税込341
1個
翌日出荷
材質PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×120×1
3/4インチ [EA350SA&SBヨウ]チェザー エスコ3/4インチ [EA350SA&SBヨウ]チェザーエスコ
6,900税込7,590
1個
翌日出荷
エスコ品番EA350SB-106
80mm ノズル(EA356SB用) エスコ80mm ノズル(EA356SB用)エスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷
EA365SB用ノズルアタッチメント
エスコ品番EA365SB-2幅(mm)80取付内径(Φmm)34
Φ20mm ノズル(EA356SB用) エスコΦ20mm ノズル(EA356SB用)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
EA365SB用ノズルアタッチメント
エスコ品番EA365SB-1寸法(Φmm)吹出:20取付内径(Φmm)34
36x60mm ノズル(EA356SB用) エスコ36x60mm ノズル(EA356SB用)エスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
EA365SB用ノズルアタッチメント
エスコ品番EA365SB-4寸法(mm)36×60取付内径(Φmm)34
[EA315SB-1,SC-1用]ストレートノズル エスコ[EA315SB-1,SC-1用]ストレートノズルエスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
仕様EA315SB-1、EA315SC-1用危険物の類別非危険物
75x78mm ノズル(EA356SB用) エスコ75x78mm ノズル(EA356SB用)エスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
EA365SB用ノズルアタッチメント
エスコ品番EA365SB-7寸法(mm)吹出:75全長(mm)78
Φ15x60mm ノズル(EA356SB用) エスコΦ15x60mm ノズル(EA356SB用)エスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
EA365SB用ノズルアタッチメント
エスコ品番EA365SB-3全長(mm)60寸法(Φmm)吹出:15取付内径(Φmm)34
Φ10x62mm ノズル(EA356SB用) エスコΦ10x62mm ノズル(EA356SB用)エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
EA365SB用ノズルアタッチメント
エスコ品番EA365SB-9全長(mm)62寸法(Φmm)吹出:10取付内径(Φmm)34
50x26mm 溶接用ノズル(EA356SB用) エスコ50x26mm 溶接用ノズル(EA356SB用)エスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
EA365SB用ノズルアタッチメント。
エスコ品番EA365SB-10全長(mm)50寸法(Φmm)吹出:6
1/2インチ [EA350SA&SBヨウ]チェザー エスコ1/2インチ [EA350SA&SBヨウ]チェザーエスコ
6,900税込7,590
1個
翌日出荷
エスコ品番EA350SB-104
[EA350SA,SB用] 1/4" ダイヘッド&チェザー エスコ[EA350SA,SB用] 1/4" ダイヘッド&チェザーエスコ
9,930税込10,923
1個
翌日出荷
エスコ品番EA350SB-2
電池変換アダプター (EA758SB-81用) エスコ電池変換アダプター (EA758SB-81用)エスコ
2,430税込2,673
1個(1個)
翌日出荷
EA758SB-81用。単3アルカリ電池(3本)・SLB26(1本)兼用。
8mmx3.0m ドレンクリーナー(ハンディー/ブラシ) エスコ8mmx3.0m ドレンクリーナー(ハンディー/ブラシ)エスコ
1,880税込2,068
1個
当日出荷
エスコ品番EA340SB-3
20g 木材補修ねんどパテ (ライトオーク) エスコ20g 木材補修ねんどパテ (ライトオーク)エスコ
619税込681特価
1個
当日出荷
接着性ねんどパテ。
用途屋内外の木部・木製品の穴埋め、キズ補修にライトオークエスコ品番EA934SB-3タイプ5分硬化型危険物の類別非危険物
20.8/26.5mmx3 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管 エスコ20.8/26.5mmx3 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管エスコ
2,580税込2,838
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947SB-3
2.0x50mm [-]ドライバー(絶縁・精密用) エスコ2.0x50mm [-]ドライバー(絶縁・精密用)エスコ(1件のレビュー)
650税込715
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA552SB-3種類精密ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
電気のこぎり エスコ電気のこぎりエスコ
9,480税込10,428
1台
翌日出荷
無段変速 コード式なので、充電切れの心配なく作業が可能 木工切断から金工切断まで、さまざまな用途に使用可能 軽量・コンパクトで切断作業が容易に
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:400W●能力:木工:100×100mm金工:3.5mm厚●ストローク数:0~4,600rpm●ストローク長:10mm●サイズ:70(W)×270(D)×190(H)mm●重量:約1.8kg●コード長:3m●付属品:木工切断用ノコ刃(EA851SB-1)金属切断用ノコ刃(EA851SB-3)
9.5x200mm 真鍮 チューブブラシ エスコ9.5x200mm 真鍮 チューブブラシエスコ
775税込853
1個
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SB-3全長(mm)200寸法・サイズ(mm)Φ9.5×50材質(ブラシ部)真鍮製材質(柄部)スチール
ステップドリル エスコステップドリルエスコ
9,260税込10,186
1本
翌日出荷
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS(ハイス)。
用途【対応被削材】鉄・アルミ・銅・樹脂。
導電性粘着テープ(銅箔) エスコ導電性粘着テープ(銅箔)エスコ
6,710税込7,381
1巻
翌日出荷
抵抗値が小さく、静電対策のアース取り、シールドに優れています。 圧延銅箔基材にエンボス加工しており、導通がとれます。
3本組 スナップリングプライヤー 穴用 エスコ3本組 スナップリングプライヤー 穴用エスコ
3,550税込3,905
1セット
翌日出荷
クロムバナジウム鋼で耐久性があります。工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。
仕様●セット内容:EA682SB-1A EA682SB-2 EA682SB-3A●仕様:穴用・直●リング径(mm):10~22 19~60 32~80●全長(mm):125 175 225●材質:鍛造クロムバナジウム鋼●穴用●ストレート●工具袋付
32- 80mm 穴用スナップリングプライヤー エスコ32- 80mm 穴用スナップリングプライヤーエスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)225軸穴種別穴用エスコ品番EA682SB-3A
#3x150mm [+]ドライバー(貫通柄) エスコ#3x150mm [+]ドライバー(貫通柄)エスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
材質(グリップ)硬質樹脂エスコ品番EA683SB-3A種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
3.5x0.6x100mm [-]ドライバー(絶縁) エスコ3.5x0.6x100mm [-]ドライバー(絶縁)エスコ
650税込715
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA557SB-3種類電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ポストレベル[柱用・垂直・水平器] エスコポストレベル[柱用・垂直・水平器]エスコ
1,940税込2,134
1個
翌日出荷
柱の直角出しにご利用下さい。 耐衝撃性プラスチック製
仕様●サイズ(W×D×H)mm:90(W)×90(D)×136●重量(g):160
スパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ)エスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
突き出しセンタ有無
2.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ2.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)エスコ
13,000税込14,300
1本
翌日出荷
材質SUS316全長(m)10線径(Φmm)2使用荷重(kg)30
1/4"x5/16" ボールバルブ付異径ホースアダプター(黄) エスコ1/4"x5/16" ボールバルブ付異径ホースアダプター(黄)エスコ
3,550税込3,905
1本
翌日出荷
全長(mm)150常用圧力(MPa)3.0ねじサイズ1/4"オス×5/16"メス(ローレット)
3.0x50mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃 エスコ3.0x50mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃エスコ
1,460税込1,606
1本
翌日出荷
材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)全長(mm)50シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)3
ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズエスコ
3,920税込4,312
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-03●ワイヤー径(mm):Φ1.2●ワイヤー長(m):105●重量(g):800●適応材料:軟鋼●溶接電流:50~200A●EA315SB-1、SC-1、SC-2用●フラックス入り