カテゴリ
- 溶接用品(4)
- 物流用品(1)
- 測定用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- JPN[油圧機器・油圧ホース](110)
- KNIPEX(クニペックス)(41)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- Nikon(ニコン)(13)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- SMC(40)
- TRUSCO(9)
- VIBRA(新光電子)(23)
- アズワン(8)
- オーム電機(8)
- ホンダ(63)
- マキテック(14)
- ヨドノ(8)
- 大正天びん製作所(24)
- 富士インパルス(173)
- 廣杉計器(12)
- 日本製線(5)
- 椿本チエイン(8)
- ブランドをもっと見る
「sb-200」の検索結果

200x 50mm 車輪(耐熱・プレーンベアリング・鋳鋼製)
エスコ¥12,900税込¥14,1901個翌日出荷エスコ品番EA986SB-200材質鋳鋼軸径(Φmm)20許容荷重(kg)-50/300℃:880、-100/600℃:630車輪径(Φmm)200車輪幅(mm)50種類プレーンベアリング耐熱温度(℃)-100~600
微差圧計
エスコ¥15,900税込¥17,4901個翌日出荷設置スペースを選ばない小形・軽量タイプ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構質量(g)約90寸法80(W)×85(D)×26(H)mm目盛エッジワイズ型(目盛長 約45mm)精度±2.5%F.S測定ガス空気及び非腐食性ガス(液体は不可)測定圧力圧力測定方式:差圧式使用周囲温度(℃)-10~+50℃ (ただし氷結しないこと)使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)耐圧力(kPa)50エレメント型式受圧エレメント:ダイヤフラム材質(エレメント)シリコーンゴム
ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ
エスコ¥3,920税込¥4,3121個翌日出荷仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-03●ワイヤー径(mm):Φ1.2●ワイヤー長(m):105●重量(g):800●適応材料:軟鋼●溶接電流:50~200A●EA315SB-1、SC-1、SC-2用●フラックス入り
ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ
エスコ¥12,000税込¥13,2001個翌日出荷仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-53●ワイヤー径(mm):Φ1.2●ワイヤー長(m):390●重量(g):3000●適応材料:軟鋼●溶接電流:50~200A●EA315SB-1、SC-1、SC-2用●フラックス入り
ソリッドステンレスワイヤー EA315SHシリーズ
エスコ¥6,570税込¥7,2271個翌日出荷仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-42●適応材料:アルミ●ワイヤー径(mm):Φ1.0●ワイヤー長(m):230●重量:0.45kg●溶接電流:30~200A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし




![8.0x200mm [-]ドライバー(貫通柄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64598845-210430-02.jpg)