カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(37)
  • BIGM(丸山製作所)(35)
  • 大栄電線工業(34)
  • SMC(30)
  • NOK(16)
  • カワムラサイクル(16)
  • DAYTONA(デイトナ)(14)
  • ESTERA(8)
  • NAC(長堀工業)(7)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
  • 大洋製器工業(6)
  • 未来工業(5)
  • リス(5)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(5)
  • SIEMENS(5)
  • アサダ(4)
  • KHK(小原歯車工業)(4)
  • ホーザン(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb-22」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 9.5x680mm 真鍮 チューブブラシ エスコ

    9.5x680mm 真鍮 チューブブラシ

    エスコ
    1,930税込2,123
    1個
    翌日出荷
    柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
    用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SB-22全長(mm)680寸法・サイズ(mm)Φ9.5×75材質(ブラシ部)真鍮製材質(柄部)スチール
  • R 1/2"x22.5mm ザルボ(砲金) エスコ

    R 1/2"x22.5mm ザルボ(砲金)

    エスコ
    1,040税込1,144
    1個
    翌日出荷
    形状ザルボエスコ品番EA432SB-22.5
  • ボックスコネクター(ストレート/厚鋼/樹脂製) EA947SHシリーズ エスコ

    ボックスコネクター(ストレート/厚鋼/樹脂製) EA947SHシリーズ

    エスコ
    840税込924
    1個
    翌日出荷
    。耐食性、耐油性、耐薬品性及び電気絶縁性に優れています。
  • クリップナット EA527CRシリーズ エスコ

    クリップナット EA527CRシリーズ

    エスコ
    2,180税込2,398
    1箱(10個)
    翌日出荷
    仕様●サイズ(mm):11×11.5●材質:SUS(表面処理なし)●入数:10個●純正番号:90380-SB-2-013●重量:22g●ねじサイズ:5mm●主な使用箇所:ホンダ車(フロントバンパー)
  • 3本組 スナップリングプライヤー 穴用 エスコ

    3本組 スナップリングプライヤー 穴用

    エスコ
    3,550税込3,905
    1セット
    翌日出荷
    クロムバナジウム鋼で耐久性があります。工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。
    仕様●セット内容:EA682SB-1A EA682SB-2 EA682SB-3A●仕様:穴用・直●リング径(mm):10~22 19~60 32~80●全長(mm):125 175 225●材質:鍛造クロムバナジウム鋼●穴用●ストレート●工具袋付
  • コネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SKシリーズ エスコ

    コネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SKシリーズ

    エスコ
    6,230税込6,853
    1個
    翌日出荷
    仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●接続電線管サイズ:G22●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):40●取付ねじ長(mm):15.5●材質:SUS304●厚鋼用●防水仕様●EA947SB-101~SB-110用
  • ボックスコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SEシリーズ エスコ

    ボックスコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SEシリーズ

    エスコ
    7,120税込7,832
    1個
    翌日出荷
    仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●ねじサイズ:CTG22●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):39●取付ねじ長(mm):14●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●EA947SB-101~SB-110用
  • AC100V/1140W/ 8.0L 乾湿兼用掃除機 エスコ

    AC100V/1140W/ 8.0L 乾湿兼用掃除機

    エスコ
    28,100税込30,910
    1台
    翌日出荷
    45L(800×650mm)で厚み0.04mm以上のポリ袋が使用可能です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
    仕様●メーカー:HiKOKI●型番:FRP80SB(L)●電源:100V(50Hz/60Hz)●消費電力:1,140W●吸込仕事率:300W●最大風量:3.5m3/min●最大真空度:22.0kPa●騒音値:72dB●サイズ:331(W)×364(D)×361(H)mm●重量:6.5kg●コード長:5m(2心)●付属品:ホース(内径Φ38mm×1.8m)、延長管、ホース接続ハンドル、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、ポリ袋(5枚)●集じん容量:8L●吸水容量:6L●電動工具:単動●タンク材質:ポリエチレン●乾湿両用、二重絶縁