カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 清掃用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(245)
  • スーパーツール(87)
  • ParkerTAIYO(54)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(49)
  • 工進(41)
  • MAD MAX(マッドマックス)(40)
  • 大阪魂(30)
  • D.A.D(GARSON)(22)
  • INAX(LIXIL)(19)
  • DAYTONA(デイトナ)(18)
  • 長沢製作所(18)
  • 大正天びん製作所(15)
  • 神保電器(14)
  • CKD(11)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(11)
  • SIEMENS(11)
  • ショーボンド(10)
  • TRUSCO(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb01」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA350SA,SB用] 1/4" ダイヘッド&チェザー エスコ

    [EA350SA,SB用] 1/4" ダイヘッド&チェザー

    エスコ
    9,930税込10,923
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA350SB-2
  • 1/2インチ [EA350SA&SBヨウ]チェザー エスコ

    1/2インチ [EA350SA&SBヨウ]チェザー

    エスコ
    6,900税込7,590
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA350SB-104
  • 6.4x178mm 真鍮 チューブブラシ エスコ

    6.4x178mm 真鍮 チューブブラシ

    エスコ(1件のレビュー)
    730税込803
    1個
    当日出荷
    柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
    用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SB-1全長(mm)178寸法・サイズ(mm)Φ6.4×38材質(ブラシ部)真鍮製材質(柄部)スチール
  • AC100V/1500W 高温スチームクリーナー エスコ

    AC100V/1500W 高温スチームクリーナー

    エスコ
    60,300税込66,330
    1台
    翌日出荷
    付属品:220°ノズル、ナイロンブラシノズル、ロングスチームノズル、90°スプレーノズル(35cm)。家庭用。洗浄と殺菌・消臭を1台に搭載したスチーム洗浄機。スチーム・常温水・温水・オゾン発生と4モード切替式。スチームだけの力で頑固な汚れを浮かせて取ります。パワフルな洗浄力を備え、洗浄機能は常温水・高温水が3段階(弱圧・中圧・高圧)、スチームが2段階(少量・多量)。各モードのスタートスイッチを押してから約30秒で高温水(40~60℃)スチーム(120~140℃)が噴き出します。タッチパネル式のデジタル大画面と手元操作が簡単なリモートスイッチガン方式。洗浄後にオゾン発生装置でウイルスや細菌を99.9%の殺菌率と消臭効果を発揮します。高温スチームで汚れを浮かし、必要であれば洗浄剤を吹き付けた後で常温水か高温水で洗い流します。その後にオゾンを吹きかけることで高温スチームや洗浄剤だけでは落ちなかったウイルスや細菌を殺菌し、消臭効果を発揮します。様々な条件下で選べる各種運転モード。【COLD(常温水)モード】。【HOT(高温水)モード】。【STEAM(スチーム)モード】。【PULS(リズム運転)モード】。【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】。オゾン発生装置で洗浄後の殺菌と消臭効果【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】エアコン洗浄後にオゾンホースの先端をエアコンのフィルター、ファン、フィン等に近付け、直接オゾン(O3)を吹きかけてください。エアコンだけでなく冷蔵庫内や電子レンジ内の殺菌・消臭にも最適です。タバコ臭、ペット臭のする部屋、トイレ、ユニットバス(浴室)等の空気清浄にも使用可能です。(使用例:10m2約12分、20m2約24分、30m2約36分、51~150m2約60分)使用時オゾン特有の臭いが生じますが、時間が経過するとオゾン臭は自然に消えます。
    質量(kg)5.5長さ(m)オゾンホース:2.5電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5消費電力常温/温水モード:1500W 殺菌・消臭モード:8W スチームモード:1500Wホース長さ(m)吸引:1.5使用時間(分)約180騒音値(dB)60吐出圧力(MPa)最大:4.5、常用:3.0時間ヒートアップ:約30秒モーター出力(W)60吐出水量(L/h)最大:270、常用:180スチーム温度(℃)噴射:100~110周囲温度(℃)-10~60サイズ(mm)306×362×271浄化量空気浄化:51~150(m2/h)殺菌効率(%)99.9オゾン発生量(mg/h)300圧力(MPa)スチーム:0.4加熱温度(℃)タンク:120~140
  • 300mm幅タラップ(ステンレス製) エスコ

    300mm幅タラップ(ステンレス製)

    エスコ
    9,800税込10,780
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951SB-1
  • ステップドリル エスコ

    ステップドリル

    エスコ
    4,870税込5,357
    1本
    翌日出荷
    厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS(ハイス)。
    用途【対応被削材】鉄・アルミ・銅・樹脂。
  • 8- 10mm 穴用スナップリングプライヤー エスコ

    8- 10mm 穴用スナップリングプライヤー

    エスコ
    885税込974
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA682SB-1A軸穴種別穴用全長(mm)125種類スナップリングプライヤ
  • 215mm/#150 ダイヤモンドやすり(平) エスコ

    215mm/#150 ダイヤモンドやすり(平)

    エスコ
    7,700税込8,470
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA826SB-1A形状粒度150
  • Φ20mm ノズル(EA356SB用) エスコ

    Φ20mm ノズル(EA356SB用)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    翌日出荷
    EA365SB用ノズルアタッチメント
    エスコ品番EA365SB-1寸法(Φmm)吹出:20取付内径(Φmm)34
  • 215mm/#150 ダイヤモンドやすり(半丸) エスコ

    215mm/#150 ダイヤモンドやすり(半丸)

    エスコ
    5,900税込6,490
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA826SB-1B形状半丸粒度150
  • 溶接用ノズル エスコ

    溶接用ノズル

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 2.5x0.4x75mm [-]ドライバー(絶縁) エスコ

    2.5x0.4x75mm [-]ドライバー(絶縁)

    エスコ
    650税込715
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA557SB-1種類電工ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • AC100V/1100W/8.0L  乾湿両用掃除機 エスコ

    AC100V/1100W/8.0L 乾湿両用掃除機

    エスコ
    80,500税込88,550
    1個
    翌日出荷
    金属切粉の吸引にも対応
    付属品電源コード8m、ホースΦ38mm×2m、フロアーノズル、カットノズル、スキマノズル、直管パイプ、曲管パイプエスコ品番EA899SB-1寸法(mm)370×410×580消費電力(W)1100電源100Vタンク容量(L)10(吸水7)本体質量(kg)12風量(m3/min)2.7騒音値(dB)77フィルター面積(m2)0.14真空度(kPa)最大23