カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • 物流用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(109)
  • BIGM(丸山製作所)(60)
  • NOK(41)
  • 東京コスモス電機(25)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](23)
  • 昭和コーポレーション(19)
  • ノーブランド(17)
  • アルゴファイルジャパン(15)
  • ODELIC(オーデリック)(14)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • NTツール(12)
  • SWAGE-LINE(12)
  • タカチ電機工業(10)
  • 椿本チエイン(9)
  • TRUSCO(8)
  • ESTERA(8)
  • Kemeko(7)
  • KHK(小原歯車工業)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb15」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 8mmx1.5m ドレンクリーナー(ハンディー/ブラシ) エスコ

    8mmx1.5m ドレンクリーナー(ハンディー/ブラシ)

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA340SB-1.5
  • R 1/2"x 15 mm ザルボ(砲金) エスコ

    R 1/2"x 15 mm ザルボ(砲金)

    エスコ
    860税込946
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432SB-15形状ザルボ
  • [+] ドライバー(貫通柄) エスコ

    [+] ドライバー(貫通柄)

    エスコ
    880税込968
    1本
    翌日出荷
    貫通柄の為、ハンマーで叩けます。 先端マグネット付
    仕様●サイズ×軸径(mm):#2×6●軸長(mm):150●全長(mm):269●材質:軸部:クロムモリブデン鋼、ハンドル部:硬質樹脂商品構成単品
  • 1.5x50mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃 エスコ

    1.5x50mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃

    エスコ
    1,460税込1,606
    1本
    翌日出荷
    材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)全長(mm)50シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.5
  • [EA550SB-0.5~3.0用] 30mNm トルクアダプター エスコ

    [EA550SB-0.5~3.0用] 30mNm トルクアダプター

    エスコ
    29,800税込32,780
    1個
    翌日出荷
    EA550SB-0.5~3.0(精密ドライバー)にセットすることでトルクドライバーとして使用可能です。一定のトルクで締め付けることが出来る為、精密かつ安定した作業に最適です。
    仕様トルク値:設定:30mNm、最大:31.8mNm、最小:28.2mNm寸法(mm)Φ14×11材質(軸)ステンレス鋼商品構成単品
  • L型クランプ エスコ

    L型クランプ

    エスコ
    7,050税込7,755
    1個
    翌日出荷
    ハンドルを作業エリアの外側に設けた構造により、狭いスペース、奥側でも作業が行えます。壁際をクランプする時にハンドルが邪魔になりません。樹脂キャップを取り外すと、溝付き部分が異形物を固定できます。ガラス繊維強化ポリアミド製枠と焼戻し鋼製レールの採用により、耐久性に優れた堅牢な構造を実現しています。駆動部は完全に密閉されているため、ゴミやホコリを防ぎます。ハンドルを時計回りに回すと、クランプを締め付けます。反時計回りに回すと、クランプを緩めます。
    仕様【締付能力(kgf)】204材質(本体)スチール材質(ハンドル)樹脂口深(mm)60レール(mm)19×6
  • 150x 50mm 車輪(耐熱・プレーンベアリング・鋳鋼製) エスコ

    150x 50mm 車輪(耐熱・プレーンベアリング・鋳鋼製)

    エスコ
    9,440税込10,384
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986SB-150材質鋳鋼軸径(Φmm)20許容荷重(kg)-50/300℃:720、-100/600℃:520車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)50種類プレーンベアリング耐熱温度(℃)-100~600
  • スポンジ研磨材 エスコ

    スポンジ研磨材

    エスコ
    3,510税込3,861
    1箱(20枚)
    翌日出荷
  • 8.0x1.6 mm/150mm [-]ドライバー(貫通柄) エスコ

    8.0x1.6 mm/150mm [-]ドライバー(貫通柄)

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA683SB-150A種類グリップドライバー材質(グリップ)硬質樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • ベルト荷締機 (エンドレス) エスコ

    ベルト荷締機 (エンドレス)

    エスコ
    4,050税込4,455
    1個
    翌々日出荷から14日以内出荷
    ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
    材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸
  • カップ(ステンレス製) エスコ

    カップ(ステンレス製)

    エスコ
    935税込1,029
    1個
    翌日出荷
  • [EA550SB-0.5~3.0用] 15mNm トルクアダプター エスコ

    [EA550SB-0.5~3.0用] 15mNm トルクアダプター

    エスコ
    29,800税込32,780
    1個
    翌日出荷
    EA550SB-0.5~3.0(精密ドライバー)にセットすることでトルクドライバーとして使用可能です。一定のトルクで締め付けることが出来る為、精密かつ安定した作業に最適です。
    仕様トルク値:設定:15mNm、最大:16.3mNm、最小:13.7mNm寸法(mm)Φ14×11材質(軸)ステンレス鋼商品構成単品
  • Φ15x60mm ノズル(EA356SB用) エスコ

    Φ15x60mm ノズル(EA356SB用)

    エスコ
    2,500税込2,750
    1個
    翌日出荷
    EA365SB用ノズルアタッチメント
    エスコ品番EA365SB-3全長(mm)60寸法(Φmm)吹出:15取付内径(Φmm)34