カテゴリ

  • 溶接用品(10)
  • 作業工具(5)
  • 測定用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(40)
  • ParkerTAIYO(39)
  • ホンダ(38)
  • タカチ電機工業(37)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](36)
  • NOK(29)
  • 東京コスモス電機(26)
  • SMC(24)
  • TRUSCO(19)
  • 廣杉計器(19)
  • StarTech.com(17)
  • オークラ輸送機(14)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • 椿本チエイン(8)
  • C’ultiva(カルティバ)(8)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(7)
  • エレコム(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb30」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 20.8/26.5mmx30m 耐油性フレキシブルケーブル保護管 エスコ

    20.8/26.5mmx30m 耐油性フレキシブルケーブル保護管

    エスコ
    18,300税込20,130
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947SB-30
  • R 1/2"x 30 mm ザルボ(砲金) エスコ

    R 1/2"x 30 mm ザルボ(砲金)

    エスコ
    1,260税込1,386
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432SB-30形状ザルボ
  • 3.0x50mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃 エスコ

    3.0x50mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃

    エスコ
    1,460税込1,606
    1本
    翌日出荷
    材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)全長(mm)50シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)3
  • 300x120mm 洗桶(ステンレス製) エスコ

    300x120mm 洗桶(ステンレス製)

    エスコ
    3,130税込3,443
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス寸法(mm)Φ300×120(H)容量(L)7
  • 30mm 角パンチヘッド エスコ

    30mm 角パンチヘッド

    エスコ
    54,100税込59,510
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA620SB-30
  • 0-300Pa  微差圧計(横目盛形) エスコ

    0-300Pa 微差圧計(横目盛形)

    エスコ
    15,900税込17,490
    1個
    翌日出荷
    圧力レンジ(Pa)0~300精度(%)±2.5F.S以内エスコ品番EA729SB-30A質量(g)90種類微差圧計外形寸法(mm)80(W)×85(D)×26(H)精度±2.5%F.S.適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス表示単位Pa取付姿勢水平~垂直~下向水平間(取付任意)耐圧(kPa)計器本体:50
  • L型クランプ エスコ

    L型クランプ

    エスコ
    7,780税込8,558
    1個
    翌日出荷
    ハンドルを作業エリアの外側に設けた構造により、狭いスペース、奥側でも作業が行えます。壁際をクランプする時にハンドルが邪魔になりません。樹脂キャップを取り外すと、溝付き部分が異形物を固定できます。ガラス繊維強化ポリアミド製枠と焼戻し鋼製レールの採用により、耐久性に優れた堅牢な構造を実現しています。駆動部は完全に密閉されているため、ゴミやホコリを防ぎます。ハンドルを時計回りに回すと、クランプを締め付けます。反時計回りに回すと、クランプを緩めます。
    仕様【締付能力(kgf)】204材質(本体)スチール材質(ハンドル)樹脂口深(mm)60レール(mm)19×6
  • フローリング補修セット エスコ

    フローリング補修セット

    エスコ
    13,300税込14,630
    1個
    翌々日出荷
    セット内容:・かくれん棒補修用ペイントセット(EA934SB-50)、・かくれん棒フローリング補修剤全16色(EA934SB-31~46)、・住まいのマニキュア10色(EA934SC-1)、・クロス消しゴム、・ブロックべら(EA934SB-19)、・つや消しウール(EA934SB-16)、・電熱補修コテ(調色プレート付き)(EA934SB-21)。
    電源単3電池×3本(別売)連続使用時間(時間)【コテ】1危険物の類別非危険物
  • Φ82x58mm /225ml カップ(ステンレス製) エスコ

    Φ82x58mm /225ml カップ(ステンレス製)

    エスコ
    820税込902
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス寸法(mm)Φ82×58容量(mL)225
  • Φ30x500mm 超高分子量ポリエチレン丸棒 エスコ

    Φ30x500mm 超高分子量ポリエチレン丸棒

    エスコ
    2,310税込2,541
    1本
    4日以内出荷
    材質UHMW全長(mm)500径(mm)30
  • 微差圧計 エスコ

    微差圧計

    エスコ
    15,900税込17,490
    1個
    翌日出荷
    設置スペースを選ばない小形・軽量タイプ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
    質量(g)約90寸法80(W)×85(D)×26(H)mm目盛エッジワイズ型(目盛長 約45mm)精度±2.5%F.S測定ガス空気及び非腐食性ガス(液体は不可)測定圧力圧力測定方式:差圧式使用周囲温度(℃)-10~+50℃ (ただし氷結しないこと)使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)耐圧力(kPa)50エレメント型式受圧エレメント:ダイヤフラム材質(エレメント)シリコーンゴム
  • [EA550SB-0.5~3.0用] 30mNm トルクアダプター エスコ

    [EA550SB-0.5~3.0用] 30mNm トルクアダプター

    エスコ
    29,800税込32,780
    1個
    翌日出荷
    EA550SB-0.5~3.0(精密ドライバー)にセットすることでトルクドライバーとして使用可能です。一定のトルクで締め付けることが出来る為、精密かつ安定した作業に最適です。
    仕様トルク値:設定:30mNm、最大:31.8mNm、最小:28.2mNm寸法(mm)Φ14×11材質(軸)ステンレス鋼商品構成単品
  • 角セットボルト(大/ナット付) エスコ

    角セットボルト(大/ナット付)

    エスコ
    10,800税込11,880
    1本
    翌日出荷
    EA602SB-30、-50用 ナット付
    仕様●サイズ:Φ19×190mm
  • ソリッドステンレスワイヤー EA315SHシリーズ エスコ

    ソリッドステンレスワイヤー EA315SHシリーズ

    エスコ
    19,200税込21,120
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-102●適応材料:ステンレス●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1100●重量:5kg●溶接電流:30~160A●EA315SB-1、SC-1、SC-2用●フラックスなし
  • ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコ

    ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ

    エスコ
    5,100税込5,610
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-04●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):400●重量(g):800●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~120A●EA315SB-2、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入り
  • ソリッド軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコ

    ソリッド軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ

    エスコ
    12,300税込13,530
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-71●適応材料:軟鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):2000●重量:5kg●溶接電流:30~145A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
  • ソリッドアルミワイヤー EA315SHシリーズ エスコ

    ソリッドアルミワイヤー EA315SHシリーズ

    エスコ
    15,700税込17,270
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-91●適応材料:アルミ●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1400●重量:2kg●溶接電流:30~145A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
  • ソリッド軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコ

    ソリッド軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ

    エスコ
    10,700税込11,770
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-72●適応材料:軟鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1200●重量:5kg●溶接電流:30~180A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
  • ソリッドステンレスワイヤー EA315SHシリーズ エスコ

    ソリッドステンレスワイヤー EA315SHシリーズ

    エスコ
    6,570税込7,227
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-42●適応材料:アルミ●ワイヤー径(mm):Φ1.0●ワイヤー長(m):230●重量:0.45kg●溶接電流:30~200A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
  • ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコ

    ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ

    エスコ
    15,100税込16,610
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-51●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):900●重量(g):3000●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~180A●EA315SA-1、SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入り
  • ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコ

    ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ

    エスコ
    2,750税込3,025
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-05●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):150●重量(g):500●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~180A●EA315SA-1、SB-1、SB-2、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入り