カテゴリ
- 作業工具(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- ParkerTAIYO(39)
- SMC(32)
- BIGM(丸山製作所)(28)
- NOK(18)
- カワムラサイクル(18)
- 昭和コーポレーション(18)
- エバラポンプ(荏原製作所)(17)
- StarTech.com(15)
- NTツール(13)
- DAYTONA(デイトナ)(9)
- エレコム(8)
- ESTERA(8)
- 山陽商会(AMENITY COX)(8)
- アドテック(7)
- 椿本チエイン(7)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- 廣杉計器(6)
- ASK(エイエスケイ) (ベアリング)(6)
- ブランドをもっと見る
「sb40」の検索結果

4本組 貫通柄ドライバーセット
エスコ¥2,740税込¥3,0141個当日出荷エスコ品番EA683SB-400セット内容(+)ドライバー:#2×6mm(軸長:100mm)・#3×8mm(軸長:150mm)/(-)ドライバー:6.0×1.2mm(軸長:100mm)・8.0×1.6mm(軸長:150mm)種類セット品材質(グリップ)硬質樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
ベルト荷締機 (エンドレス)
エスコ¥11,400税込¥12,5401個翌々日出荷から14日以内出荷ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸![[EA550SB-0.5~3.0用] 40mNm トルクアダプター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64542215-210428-02.jpg)
[EA550SB-0.5~3.0用] 40mNm トルクアダプター
エスコ¥29,800税込¥32,7801個翌日出荷EA550SB-0.5~3.0(精密ドライバー)にセットすることでトルクドライバーとして使用可能です。一定のトルクで締め付けることが出来る為、精密かつ安定した作業に最適です。仕様トルク値:設定:40mNm、最大:42.0mNm、最小:38.0mNm寸法(mm)Φ14×11材質(軸)ステンレス鋼商品構成単品
コネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SKシリーズ
エスコ¥6,230税込¥6,8531個翌日出荷仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●接続電線管サイズ:G22●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):40●取付ねじ長(mm):15.5●材質:SUS304●厚鋼用●防水仕様●EA947SB-101~SB-110用
ねじ無しコネクター(ストレート/薄鋼/ステンレス) EA947SLシリーズ
エスコ¥8,720税込¥9,5921個翌日出荷※施工時にコーキング等で防水処理を施してください。仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●接続電線管サイズ:E25●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):40●取付部長さ(mm):15.5●材質:SUS304●薄鋼用●非防水●EA947SB-101~SB-110用







![[EA620TA~TD用] 角パンチヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76539838-220413-02.jpg)




![[EA550SB-0.5~3.0用] 40mNm トルクアダプター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64542215-210428-02.jpg)