カテゴリ

  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 大阪魂(84)
  • 富士電機(56)
  • CF POSH(38)
  • ダイヤトレンド(33)
  • 東芝(29)
  • DiodesZetex(27)
  • 千代田通商(25)
  • ミドリ安全(22)
  • フォーク(20)
  • サンワサプライ(16)
  • MAD MAX(マッドマックス)(16)
  • NTN(エヌティーエヌ)(15)
  • CKD(15)
  • AGRAS(15)
  • brembo(14)
  • 岩田製作所(13)
  • INAX(LIXIL)(13)
  • RS PRO(13)
  • ケルヒャー(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-03」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドウインチ(自動ブレーキ付) エスコハンドウインチ(自動ブレーキ付)エスコ(8件のレビュー)
8,620税込9,482
1個
当日出荷
用途横引(水平方向)、吊り上げ用仕様自動ブレーキ付寸法(幅Wmm×長さLm)6.35×15ギア比4.1:1
[EA315SB-1,SC-1用]ストレートノズル エスコ[EA315SB-1,SC-1用]ストレートノズルエスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
仕様EA315SB-1、EA315SC-1用危険物の類別非危険物
電動サンダーセット(ペーパー付) エスコ電動サンダーセット(ペーパー付)エスコ
9,510税込10,461
1セット
翌日出荷
セット内容:EA809XF-3B(電動サンダー)、EA809XC-20(サンディングシートセット(#60×3枚・#120×3枚・#240×4枚)、中皿付工具箱。付属品:木工用ペーパー(93×228mm・#100)×1枚。握りやすく、操作性に優れたハンドル形状。二重絶縁構造。替カーボンブラシはEA813RA-13になります。125mmのグラインダーがぴったり収まる寸法です。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。金属・木工・樹脂等の研磨、研削やサビ・ペンキ・汚れ落としにご使用ください。電動サンダー・サンディングプロック・ラバーブロックのほか、木等に巻きつけても使用できます。
用途電動サンダー用材質ポリプロピレン質量(kg)1.3砥材A材質量(g)中皿付工具箱:1040、総質量:119回転数(min-1[r.p.m])11000電源電動サンダー :100V・190W・2.3Aコード長さ(m)2ペーパー寸法(mm)93×228本体サイズ(mm)243×93×154(H)箱寸法(mm)中皿付工具箱:430×180×230(H)サイズ(mm)サンディングシート:93×228(1枚当り)内訳荒目(#60)×3枚、中目(#120)×3枚、細目(#240)×4枚
8mmx3.0m ドレンクリーナー(ハンディー/オーガー) エスコ8mmx3.0m ドレンクリーナー(ハンディー/オーガー)エスコ
1,780税込1,958
1個
当日出荷
エスコ品番EA340SC-3
26.4/33.2mmx3 m フレキシブルケーブル保護管(耐油) エスコ26.4/33.2mmx3 m フレキシブルケーブル保護管(耐油)エスコ
3,630税込3,993
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947SC-3
227kg トグルクランプ(ステンレス製) エスコ227kg トグルクランプ(ステンレス製)エスコ
5,420税込5,962
1個
翌日出荷
仕様水平レバー・下方押え型エスコ品番EA639SC-3寸法(mm)36×173×47.6(H)、(取付金具)36×38材質(本体)ステンレス質量(g)265締付け能力227kg取付穴4箇所クランプ六角ボルト頭開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)65
350x1300mm/5段 タラップ(スチール製) エスコ350x1300mm/5段 タラップ(スチール製)エスコ
34,000税込37,400
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA951SC-3
[EA159SA,SB,SC用] 125mm チゼル(Dタイプ) エスコ[EA159SA,SB,SC用] 125mm チゼル(Dタイプ)エスコ
325税込358
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159SC-3