カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(53)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 物流用品(2)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(17)
- KITZ(キッツ)(278)
- LAMP(スガツネ工業)(33)
- MIYOSHI(小西製作所)(44)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(58)
- ONK(オーエヌ工業)(80)
- イノック(39)
- イマオコーポレーション(31)
- オンダ製作所(52)
- スリーエム工業(38)
- ベンカン(35)
- ミヤコ(30)
- リケン(73)
- 吉年(36)
- 岩田製作所(27)
- 東尾メック(40)
- 東洋バルヴ(115)
- 桑名金属工業(76)
- 浅野金属工業(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「scs-13」の検索結果
特価

G3/8"xRc3/8" ゲージ用ボールバルブ(ステンレス製)
エスコ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)3.0以下Gねじ3/8"アズワン品番64-2208-35ねじ径Rc3/8”
R1/2"xG1/2" ナット付アダプター(ステンレス製)
エスコ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷材質SUS304(SCS13)全長(mm)38.5対辺(mm)C:22、E:24アズワン品番64-7855-24
Rc1・1/4"x Rc3/4" 異径ソケット(ステンレス製)
エスコ¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷材質SUS304(SCS13)全長(mm)48アズワン品番64-7853-56ねじ径Rc1・1/4”×3/4”![1/4インチ グローブバルブ[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03460676-180824-02.jpg)
1/4インチ グローブバルブ[ステンレス]
エスコ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷エスコ品番EA470CB-2形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98接続Rc(PT)使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ![3/8インチ グローブバルブ[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03460694-180824-02.jpg)
3/8インチ グローブバルブ[ステンレス]
エスコ¥7,198税込¥7,9181個当日出荷エスコ品番EA470CB-3形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98接続Rc(PT)使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ![3/4インチ ゲートバルブ[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03460913-180824-02.jpg)
3/4インチ ゲートバルブ[ステンレス]
エスコ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷エスコ品番EA470DB-6形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98接続Rc(PT)使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
フレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズ
エスコ¥4,200~税込¥4,620~1本翌日出荷配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。![M10x50mm [ステンレス製]雌ねじノブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50623326-170331-02.jpg)
M10x50mm [ステンレス製]雌ねじノブ
エスコ¥3,110税込¥3,4211個翌日出荷仕様タップ穴エスコ品番EA948BX-23材質(本体)SCS13A種類多角形寸法B(mm)34取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)18寸法A(Φmm)50ねじの呼びM10表面処理(本体)バフ研磨取付長(mm)15材質(取付部)SCS13A
Rc 3/4" ボールバルブ(ステンレスセイ/フルボアガタ)
エスコ¥8,620税込¥9,4821個翌日出荷寸法(mm)L:73 H:63 D:130材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)6.86(常温)材質(ボール)SUS13A/SUS304材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディキャップ)SCS13Aねじ径Rc3/4”バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/2" ユニオン(オーリング式/ステンレス製)
エスコ¥4,340税込¥4,7741個翌日出荷材質SUS304(SCS13)全長(mm)60使用温度範囲(℃)-20~100対辺(mm)76使用流体冷温水材質(Oリング)EPDMねじ径Rc1・1/2”
R 1・1/2"x 40mm 雄ねじステム(ステンレス製)
エスコ¥5,640税込¥6,2041個翌日出荷エスコ品番EA141A-152材質ステンレス(SCS13)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)1-1/2”タケノコ外径(Φmm)40
Rc 1/2" ユニオン オーリング式/ステンレス製
エスコ¥1,930税込¥2,1231個翌日出荷分解可能です。油・蒸気・エアーの配管に最適なオーリング式ユニオン仕様●型番:SFU3-15 NEW●呼び径(A呼称):15●ねじサイズ(Rc):1/2"●対辺(mm):ユニオン部/42・八角差込み部/26・六角●全長(mm):41●材質:SUS304(SCS13)●オーリング材質:FKM●最高圧力:1.75MPa(エアーは1.0MPa)
Rc 1" ボールバルブ(ステンレス製)
エスコ¥7,160税込¥7,8761個翌日出荷材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油・ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0ねじ径Rc1”バルブ種類ボールバルブ
Rc 2" ボールバルブ(ステンレス製)
エスコ¥20,200税込¥22,2201個翌日出荷材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油・ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0ねじ径Rc2”バルブ種類ボールバルブ
Rc 3/4" ボールバルブ(ステンレス製)
エスコ¥4,730税込¥5,2031個翌日出荷材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油・ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0ねじ径Rc3/4”バルブ種類ボールバルブ
2" ロックレバー式ダンパー(アルミ製)
エスコ¥5,670税込¥6,2371個翌日出荷仕様面間寸法:JIS B2032材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~100適合フランジ5K/10K(JIS)最高使用圧力(MPa)1.0材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ハンドル)ADC12
6" ロックレバー式ダンパー(アルミ製)
エスコ¥15,200税込¥16,7201個翌日出荷仕様面間寸法:JIS B2032材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~100適合フランジ5K/10K(JIS)最高使用圧力(MPa)1.0材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ハンドル)ADC12
1・1/2" ロックレバー式ダンパー(アルミ製)
エスコ¥5,670税込¥6,2371個翌日出荷仕様面間寸法:JIS B2032材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~100適合フランジ5K/10K(JIS)最高使用圧力(MPa)1.0材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ハンドル)ADC12
4" ロックレバー式ダンパー(アルミ製)
エスコ¥8,860税込¥9,7461個翌日出荷仕様面間寸法:JIS B2032材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~100適合フランジ5K/10K(JIS)最高使用圧力(MPa)1.0材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ハンドル)ADC12
3" ロックレバー式ダンパー(アルミ製)
エスコ¥7,130税込¥7,8431個翌日出荷仕様面間寸法:JIS B2032材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~100適合フランジ5K/10K(JIS)最高使用圧力(MPa)1.0材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ハンドル)ADC12
Rc 1" ボールバルブ(ステンレス製)
エスコ¥3,510税込¥3,8611個翌日出荷材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0材質(ボールシート)特殊PRTE材質(パッキン)PTFE材質(スピンドル)SUS304ねじ径Rc1”バルブ種類ボールバルブ








![1/4インチ グローブバルブ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03460676-180824-02.jpg)
![3/8インチ グローブバルブ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03460694-180824-02.jpg)
![3/4インチ ゲートバルブ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03460913-180824-02.jpg)





![[呼20/30x46] 持出しソケット(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64722307-210510-02.jpg)
![[呼13/20x34] 持出しソケット(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64722246-210510-02.jpg)

![[呼13/30x44] 持出しソケット(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64722264-210510-02.jpg)
![[呼13/25x39] 持出しソケット(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64722255-210510-02.jpg)
![[呼13/15x29] 持出しソケット(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64722237-210510-02.jpg)


![M10x50mm [ステンレス製]雌ねじノブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50623326-170331-02.jpg)