カテゴリ

  • 物流用品(5)
  • 作業工具(4)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • BIGM(丸山製作所)(660)
  • KANA(片山チエン)(88)
  • StarTech.com(51)
  • ParkerTAIYO(46)
  • CKD(41)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(39)
  • トランセンド(30)
  • サンワサプライ(28)
  • ホーザン(27)
  • グリーンハウス(27)
  • ATEN(27)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • セルスター(23)
  • ユニカ(22)
  • HIDISC(20)
  • 三菱マテリアル(19)
  • ダイヤトレンド(19)
  • タンガロイ(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd 32」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[2420万画素]デジタル一眼レフカメラセット エスコ[2420万画素]デジタル一眼レフカメラセットエスコ
179,800税込197,780特価
1台
当日出荷
セット内容:デジタルカメラ、レンズ、SDHCカード(32GB)、液晶保護フィルム、レンズフィルター。
本体質量(g)約382撮像素子CMOSセンサー(デュアルピクセルCMOS AF対応)画素数2420万
32GBSDHCメモリーカード エスコ32GBSDHCメモリーカードエスコ
6,060税込6,666
1個
当日出荷
容量(GB)32仕様高解像度画像やフルHD動画の保存に十分な容量を備え、信頼性に優れたMLCチップを採用しています。サイズ32×24×2.1mm質量(g)2動作温度-25℃/85℃動作電圧2.7V/3.6V互換性デジタルカメラやビデオカメラなど
32.5-35.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個) エスコ32.5-35.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)エスコ
1,390税込1,529
1個
当日出荷
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66バンド幅(mm)8エスコ品番EA463SD-36
29.5-32.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個) エスコ29.5-32.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)エスコ
990税込1,089
1個
当日出荷
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66バンド幅(mm)7.5エスコ品番EA463SD-33
振動用コアドリル [SDS] エスコ振動用コアドリル [SDS]エスコ
14,400税込15,840
1個
翌日出荷から8日以内出荷
シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。センタードリルはワンタッチ着脱。振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけができます。
用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に多様化する硬質壁材への大口径穴あけが可能有効長(mm)130シャンクSDSカッター長(mm)160
データロガー温度計セット エスコデータロガー温度計セットエスコ
76,400税込84,040
1セット
翌日出荷
セット内容:データロガー温度計×1個、空調用温度センサー×1個、表面用温度センサー×1個、アルミケース×1個。4点の同時温度測定ができます。RS232出力端子付。SDカード(別売)につきましては、市販のSDカード(1~16GB)をお買い求め下さい。本器はSDカード(別売)により測定データを記録でき、そのデータを簡単に市販の表計算ソフトウェアで利用できるので本器で保存したデータを元に様々な様式に加工できます。T1に接続したセンサーで測定した温度からT2に接続したセンサーで測定した温度を差し引くT1-T2演算機能付。
超精密ピンセット(ESD/ダイヤコート/ステンレス製) エスコ超精密ピンセット(ESD/ダイヤコート/ステンレス製)エスコ
9,130税込10,043
1本
翌日出荷
平らな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。
タブレット エスコタブレットエスコ
31,500税込34,650
1台
翌日出荷
◆ 片手で扱いやすい大きさスマートフォンより大きな画面で、読書やWebショッピングが快適に楽しめます。薄さ約8.85mm、コンパクト&軽量で持ち運びもラクラク。◆ 広視野角の液晶を搭載広い視野角で、豊かな諧調と繊細な色彩を表現。角度が変わっても、色味の変化が少なく忠実に色を再現。◆ 4コアプロセッサ搭載。MediaTek(C)MT8766 4コア(4×A53 2.0GHz)。[コア数とは:処理スピードの指標]。◆ 4080mAhバッテリー内蔵USBコネクタ形状規格は使い勝手の良いType-Cポート。◆ ストレージ容量メインメモリ/2GB:データを一時的に保管しておく場所。ストレージ容量/32GB:アプリケーションやデータを恒久的に保管しておく場所。[市販またはお手持ちのmicroSDカードをご使用ください。/microSD:Class10 256GBまで(UHS-II非対応)]【Wi-Fi対応:2.4/5GHz】Wi-Fi環境があれば、いつでも使用できます。【Bluetooth(R)搭載:Bluetooth(R)5.0】Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。
仕様GPU:PowerR GE8320材質プラスチック、ガラス質量(g)295寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124.8×8.9×197解像度1280×800使用CPUMediatek MT8766 4コア 2.0Gバッテリー容量(mAh)4080記憶容量(GB)メモリ:2端子Type-C 3.5mm画面サイズ8 "OSAndroid12画素数【カメラ】インカメラ:200万、アウトカメラ:500万BluetoothBuetooth(R)5.0Wi-FiIEEE802.11 a/b//n/acストレージ32GB
[ESD]精密エンドニッパー(ばね付) エスコ[ESD]精密エンドニッパー(ばね付)エスコ
10,400税込11,440
1丁
翌日出荷
バネ付。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠。
100mm キャスター(自在金具・ESD) エスコ100mm キャスター(自在金具・ESD)エスコ
5,310税込5,841
1個
翌日出荷
材質(車輪)ソリッドラバー仕様自在(ストッパー無)、ボールベアリングエスコ品番EA986GG-14材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー質量(kg)0.739車輪幅(mm)32全高(mm)136ストッパーなし耐熱温度(℃)-20/60
[ESD]キャスター(固定金具/TPEタイヤ/ブレーキ付) エスコ[ESD]キャスター(固定金具/TPEタイヤ/ブレーキ付)エスコ
5,520税込6,072
1個
翌日出荷
ボールベアリング。導電性。
仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
115mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD) エスコ115mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)エスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
エスコ品番EA595AR-32
[ESD]キャスター(自在/TPEタイヤ/ブレーキ付) エスコ[ESD]キャスター(自在/TPEタイヤ/ブレーキ付)エスコ
6,240税込6,864
1個
翌日出荷
ボールベアリング。導電性。
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
DC12/24V ドライブレコーダー エスコDC12/24V ドライブレコーダーエスコ
17,000税込18,700
1台
翌日出荷
付属品:取付けステー、ステー用両面テープ、シガー電源コード、microSDHCカード(32GB)、装着ステッカー、取扱説明書(保証書付)。200万画素STARVIS搭載ドライブレコーダー!視界をさえぎらないコンパクトモデル。衝撃センサー内蔵で衝撃感知による映像ファイル保護機能付。液晶モニター搭載2.7型液晶モニターを搭載しており、録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。高解像度Full HD 200 万画素STARVIS 搭載の高解像度CMOSセンサーを採用 。夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。フォーマットフリー機能搭載本製品は専用ファイルシステムを採用しています。保存データの破損が少なく、記録と削除の繰り返しによるSDカードの断片化を格段に抑えたファイルシステムとなっているため、基本的にフォーマットを行う必要はありません。広画角水平 約115度、垂直60度、対角140度。広範囲の撮影ができます。HDR(ハイダイナミックレンジ)明るさのレンジを拡大。明るさの落差が大きい環境で、白とびや黒つぶれを軽減します。G(加速度) センサー機能搭載。データ記録用バックアップ電源内蔵衝撃によってシガー電源が切れた時でも、内蔵のバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。
サイズ77×20×59(H)(突起部除く) 取付ステー装着時高さ:約112(窓ガラス25°想定)質量(g)73(microSDHC カード含む) 取付ステー装着時:約86.5形式映像ファイル:動画 MOV(H.264)電源DC5V(DC12V・24V変換対応)、バックアップ:スーパーキャパシタ方式/ ボタン充電池(時計用)電源電圧DC5V(シガー電源コードで変換)DC12/24V入力対応センサーG:有り(オフ、低、中、高)3段階調整記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー、手動)構成録画ファイル:常時録画1分、イベント録画(Gセンサー、手動)2分(1分×2)記録媒体対応:microSDHCカード(8~32GB)消費電流(mA)約290(DC12時)、約165(DC24時)解像度記録:1920×1080(FullHD)視野角115°(水平)、60°(垂直)、140°(対角)画面サイズ2.7型液晶モニター言語表示日本語/英語記録画素数録画:200万画素(CMOS・STARVIS搭載)フレームレート27.5fps オプションのリアカメラは25fpc音声ON/OFF可能画像補正HDR オプションのリアカメラはWDR動作温度範囲(℃)-10~60再生形式記録映像:専用動画再生ソフト(メーカーホームページ参照)/本体モニター
10.2x445mm エアー用ロングチゼル エスコ10.2x445mm エアー用ロングチゼルエスコ
8,650税込9,515
1個
当日出荷
ほぼフラットで先端がテーパー状です
エスコ品番EA159SD-32
油圧式ワイヤーカッター エスコ油圧式ワイヤーカッターエスコ
284,800税込313,280
1台
8日以内出荷
【切断能力(Φmm)】ワイヤーロープ、JIS 6×7 (1号):32、6×12(2号):32、JIS6×19(3号):32、丸棒、軟銅丸棒:32、アルミ丸棒:32、軟鋼棒(SS41以下):32、鉄筋コンクリート用棒鋼鉄(SD30以下):25、より線、裸硬銅より線:31.9(600mm2)、裸硬アルミより線(HAL):29.4(510mm2)、鋼心アルミより線(ACSR):31.5(520mm2)、亜鉛メッキより線、JIS 1×7(2号):15、JIS1×19(3号):20、ケーブル、C.C.Pケーブル:32、鉛ケーブル:32、地中線ケーブル:32。ケース付。
全長(mm)675質量(kg)9.3出力(kN)191
ドライブレコーダー(フォークリフト用) エスコドライブレコーダー(フォークリフト用)エスコ
61,000税込67,100
1セット
8日以内出荷
セット内容:本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、48Vコンバーター×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1。無線LAN搭載。モニター・カメラ防水仕様。3.0インチ防水ワイド液晶モニター。村田製作所製 48VDC-DCコンバーター付属。本体、カメラ2基は付属強力マグネットで簡単に設置できます。現場での安全意識の向上、業務管理に最適。48V用のフォークリフトに対応したフォークリフト用ドライブレコーダーです。
仕様ファイル確認:可能材質耐熱ABS(本体)質量(g)130(本体)、50(カメラ)電源DC12V・24V・48V、OUTPUT:5V 3A定格DC12V-24V電源電圧DC48V対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/LinuxセンサーG:あり 4段階設定可能機能前後2カメラ搭載、無線LAN搭載、GPS、スイッチユニット構成録画ファイル:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能記録媒体適用:8GB~128GB microSDカード(class10)通信方式無線LAN視野角対角:158°(水平:125°、垂直:73°)前後カメラ共通フォーマット形式圧縮:H.264、ビデオ:mov、画像:JPEGLEDLED信号機:対応(全国)ホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載)録画時間マイクロSDカード使用時目安 128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分、64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分、32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分、16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分、8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分音声録音高感度マイク内蔵F値F値2.0(前後カメラ共通)撮影モード【写真】1枚撮影、セルフタイマー、【動画】常時録画、イベント録画(衝撃・手動)サイズ(mm)100×20×60(H)対応メモリーカード8~128GB マイクロDSカード(クラス10)防水性IP65相当(本体)、IP67相当(カメラ)記録画素数録画:200万画素 SONY CMOS センサーアプリケーション専用:あり動画記録サイズ1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD)前後カメラ共通日付表示対応
M8x13.0mm アイボルト(ステンレス製) エスコM8x13.0mm アイボルト(ステンレス製)エスコ
550税込605
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638SD-32材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)20線径(Φmm)8使用荷重(kg)140ねじ径(mm)M8
2.0mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ) エスコ2.0mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)エスコ
720税込792
1個
翌日出荷
取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)8全長(m)5エスコ品番EA980SD-32材質鉄(SWRM6)線径(Φmm)2表面処理ユニクロメッキチェーン内寸(mm)20.3×6
48mm パドロック(防滴型) エスコ48mm パドロック(防滴型)エスコ
1,820税込2,002
1個
翌日出荷
防滴仕様。ダストキャップ・鍵2本。
ロックキー式エスコ品番EA983SD-32材質本体・ツル:スチール、カバー:サーモプラスチック幅(mm)48質量(g)約220ツル径(Φmm)10ツル幅(mm)16ツル長(mm)28
ソケット エスコソケットエスコ
2,610税込2,871
1個
翌日出荷