カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
    • SDHC(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ストレージ容量
  • 2GB(1)
  • 32GB(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • トランセンド(9)
  • キオクシア(KIOXIA)(6)
  • SanDisk(サンディスク)(6)
  • Gigastone(12)
  • エレコム(1)
  • ホーザン(26)
  • グリーンハウス(24)
  • セルスター(20)
  • サンワサプライ(17)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](15)
  • Dynabook(12)
  • MCO(12)
  • SecuSTATION(10)
  • JVCケンウッド(9)
  • コムテック(8)
  • FIRSTCOM(8)
  • 佐藤計量器製作所(7)
  • HIDISC(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd 32gb」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
32GBSDHCメモリーカード エスコ32GBSDHCメモリーカードエスコ
6,060税込6,666
1個
当日出荷
容量(GB)32仕様高解像度画像やフルHD動画の保存に十分な容量を備え、信頼性に優れたMLCチップを採用しています。サイズ32×24×2.1mm質量(g)2動作温度-25℃/85℃動作電圧2.7V/3.6V互換性デジタルカメラやビデオカメラなど
[2420万画素]デジタル一眼レフカメラセット エスコ[2420万画素]デジタル一眼レフカメラセットエスコ
179,800税込197,780特価
1台
当日出荷
セット内容:デジタルカメラ、レンズ、SDHCカード(32GB)、液晶保護フィルム、レンズフィルター。
本体質量(g)約382撮像素子CMOSセンサー(デュアルピクセルCMOS AF対応)画素数2420万
DC12/24V ドライブレコーダー エスコDC12/24V ドライブレコーダーエスコ
17,000税込18,700
1台
翌日出荷
付属品:取付けステー、ステー用両面テープ、シガー電源コード、microSDHCカード(32GB)、装着ステッカー、取扱説明書(保証書付)。200万画素STARVIS搭載ドライブレコーダー!視界をさえぎらないコンパクトモデル。衝撃センサー内蔵で衝撃感知による映像ファイル保護機能付。液晶モニター搭載2.7型液晶モニターを搭載しており、録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。高解像度Full HD 200 万画素STARVIS 搭載の高解像度CMOSセンサーを採用 。夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。フォーマットフリー機能搭載本製品は専用ファイルシステムを採用しています。保存データの破損が少なく、記録と削除の繰り返しによるSDカードの断片化を格段に抑えたファイルシステムとなっているため、基本的にフォーマットを行う必要はありません。広画角水平 約115度、垂直60度、対角140度。広範囲の撮影ができます。HDR(ハイダイナミックレンジ)明るさのレンジを拡大。明るさの落差が大きい環境で、白とびや黒つぶれを軽減します。G(加速度) センサー機能搭載。データ記録用バックアップ電源内蔵衝撃によってシガー電源が切れた時でも、内蔵のバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。
サイズ77×20×59(H)(突起部除く) 取付ステー装着時高さ:約112(窓ガラス25°想定)質量(g)73(microSDHC カード含む) 取付ステー装着時:約86.5形式映像ファイル:動画 MOV(H.264)電源DC5V(DC12V・24V変換対応)、バックアップ:スーパーキャパシタ方式/ ボタン充電池(時計用)電源電圧DC5V(シガー電源コードで変換)DC12/24V入力対応センサーG:有り(オフ、低、中、高)3段階調整記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー、手動)構成録画ファイル:常時録画1分、イベント録画(Gセンサー、手動)2分(1分×2)記録媒体対応:microSDHCカード(8~32GB)消費電流(mA)約290(DC12時)、約165(DC24時)解像度記録:1920×1080(FullHD)視野角115°(水平)、60°(垂直)、140°(対角)画面サイズ2.7型液晶モニター言語表示日本語/英語記録画素数録画:200万画素(CMOS・STARVIS搭載)フレームレート27.5fps オプションのリアカメラは25fpc音声ON/OFF可能画像補正HDR オプションのリアカメラはWDR動作温度範囲(℃)-10~60再生形式記録映像:専用動画再生ソフト(メーカーホームページ参照)/本体モニター
タブレット エスコタブレットエスコ
31,500税込34,650
1台
翌日出荷
◆ 片手で扱いやすい大きさスマートフォンより大きな画面で、読書やWebショッピングが快適に楽しめます。薄さ約8.85mm、コンパクト&軽量で持ち運びもラクラク。◆ 広視野角の液晶を搭載広い視野角で、豊かな諧調と繊細な色彩を表現。角度が変わっても、色味の変化が少なく忠実に色を再現。◆ 4コアプロセッサ搭載。MediaTek(C)MT8766 4コア(4×A53 2.0GHz)。[コア数とは:処理スピードの指標]。◆ 4080mAhバッテリー内蔵USBコネクタ形状規格は使い勝手の良いType-Cポート。◆ ストレージ容量メインメモリ/2GB:データを一時的に保管しておく場所。ストレージ容量/32GB:アプリケーションやデータを恒久的に保管しておく場所。[市販またはお手持ちのmicroSDカードをご使用ください。/microSD:Class10 256GBまで(UHS-II非対応)]【Wi-Fi対応:2.4/5GHz】Wi-Fi環境があれば、いつでも使用できます。【Bluetooth(R)搭載:Bluetooth(R)5.0】Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。
仕様GPU:PowerR GE8320材質プラスチック、ガラス質量(g)295寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124.8×8.9×197解像度1280×800使用CPUMediatek MT8766 4コア 2.0Gバッテリー容量(mAh)4080記憶容量(GB)メモリ:2端子Type-C 3.5mm画面サイズ8 "OSAndroid12画素数【カメラ】インカメラ:200万、アウトカメラ:500万BluetoothBuetooth(R)5.0Wi-FiIEEE802.11 a/b//n/acストレージ32GB