カテゴリ
- 溶接用品(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- 三菱マテリアル(28)
- SAMTEC(10)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(9)
- 理研製鋼(6)
- NACHI(不二越)(5)
- Santek(5)
- シンエイ[店舗什器・備品](4)
- イスカル(3)
- SMC(3)
- エレコム(3)
- New-Era(ニューエラー)(3)
- サンワダイレクト(3)
- マルキュー(3)
- イシハシ精工(2)
- グーリング(2)
- タンガロイ(2)
- ナベヤ(2)
- 金森ドリル製作所(2)
- ブランドをもっと見る
「sd0.6」の検索結果
特価

ソリッドステンレスワイヤー EA315SHシリーズ
エスコ¥21,000税込¥23,1001個翌日出荷仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-101●適応材料:ステンレス●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):1900●重量:5kg●溶接電流:30~145A●EA315SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
ソリッド高張力鋼ワイヤー EA315SHシリーズ
エスコ¥7,450税込¥8,1951個翌日出荷仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-61●適応材料:高張力鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):2200●重量:5kg●溶接電流:30~145A●EA315SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
ソリッド軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ
エスコ¥12,300税込¥13,5301個翌日出荷仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-71●適応材料:軟鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):2000●重量:5kg●溶接電流:30~145A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ
エスコ¥15,900税込¥17,4901個翌日出荷仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-54●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):1500●重量(g):3000●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~120A●EA315SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入り
ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ
エスコ¥5,100税込¥5,6101個翌日出荷仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-04●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):400●重量(g):800●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~120A●EA315SB-2、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入り
静電気除去マット EA321ALシリーズ
エスコ¥4,500税込¥4,9501枚翌日出荷。注意:マットの表面が汚れた場合には、軽く乾拭きしてお使いください。帯電した指先でメディアに触ると指先からのスパーク放電でデータが消失したり、壊してしまう可能性があります。マットに触って人体に溜まった静電気を除去すれば、メディアを静電気の危険から軽減できます。マットは、一般的なマウスパッドサイズなので、机上でも邪魔になりません。仕様●サイズ(mm):180×235●厚み(mm):0.6(±0.1)●カラー:グリーン●付属品:マジックテープ●表面抵抗値:10^9Ω●材質:表面/導電性ゴム、裏面/導電性スポンジ●用途:メディア(SDカード、コンパクトフラッシュ、XDピクチャカード、メモリースティックなど)マウスパッドとしても使用可能 人体の溜まった静電気の除去●マットに触れて静電気を除去する静電気除去マット
静電気除去マット EA321ALシリーズ
エスコ¥4,000税込¥4,4001枚翌日出荷注意:マットの表面が汚れた場合には、軽く乾拭きしてお使いください。帯電した指先でメディアに触ると指先からのスパーク放電でデータが消失したり、壊してしまう可能性があります。マットに触って人体に溜まった静電気を除去すれば、メディアを静電気の危険から軽減できます。マットは、一般的なマウスパッドサイズなので、机上でも邪魔になりません。仕様●サイズ(mm):108×140●厚み(mm):0.6(±0.1)●カラー:グリーン●付属品:マジックテープ●表面抵抗値:10^9Ω●材質:表面/導電性ゴム、裏面/導電性スポンジ●用途:メディア(SDカード、コンパクトフラッシュ、XDピクチャカード、メモリースティックなど)マウスパッドとしても使用可能 人体の溜まった静電気の除去●マットに触れて静電気を除去する静電気除去マット