カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定用品(2)
- 研磨材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 作業工具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(6)
- KITO(キトー)(1,258)
- BIGM(丸山製作所)(308)
- SMC(297)
- ParkerTAIYO(114)
- 三木プーリ(37)
- New-Era(ニューエラー)(33)
- コクヨ(27)
- エレコム(20)
- イメージニクス(19)
- シグマ光機(18)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(15)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
- MSTコーポレーション(13)
- NACHI(不二越)(13)
- オグラ(12)
- 鹿島化学金属(UKB)(12)
- TRUSCO(11)
- サンワサプライ(9)
- ブランドをもっと見る
「sd6.0」の検索結果
特価
![T7-T25/6本組 [Bore Torx]ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49980577-170830-02.jpg)
T7-T25/6本組 [Bore Torx]ドライバー
エスコ¥13,800税込¥15,1801個翌日出荷エスコ品番EA573SD-60セット内容サイズ×軸径×軸長:T6×3.5×60mm、T7×3.5×60mm、T8×3.5×60mm、T10×4.0×80mm、T15×4.0×80mm、T20×4.5×100mm、T25×5.0×100mm種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
ハンドパット
エスコ¥6,460税込¥7,1061箱(20枚)翌日出荷優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。 柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、サンドペーパーに比べ削りすぎることがありません。 シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく簡単に手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。 耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。
AC100V/50mm 水中ポンプ 低水位/SUS EA345SDシリーズ
エスコ¥115,600税込¥127,1601台翌日出荷最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。材質ステンレス質量(kg)11出力(W)400電源(V)AC100口径(Φmm)50寸法(Φ×高さH)(mm)204×350全揚程(m)7.8(吐出量110L/分)~最大10
フッ素グリース
エスコ¥4,330税込¥4,7631個(1個)翌日出荷特殊機械用。NSF H1登録グリース。防錆剤配合。純度100%のフッ素グリースならではの驚異の耐久、耐熱、潤滑性です。高温化でのベアリング、軸受け、ギア、摺動部の潤滑に。プラスチック、樹脂の長期潤滑に。また、NSF(国際衛生科学財団)が規定するH1潤滑剤(食品と偶発的に接触する可能性のある箇所で使用が認められている潤滑剤)に登録されたのグリースなので、食品加工機械などにも安心してお使いいただけます。材質フッ素オイル色白使用温度範囲(℃)-36~260内容量(g)50ちょう度25℃ 265~295℃危険物の類別非危険物
122x57x14mm/内寸 SDカードケース
エスコ¥6,620税込¥7,2821個翌日出荷取外し可能なインサートライナー付衝撃を吸収し、メモリーカードを保護します。適合SDメモリー用カードケースエスコ品番EA759Z-11T材質ポリカーボネート(耐水性密封材)寸法(mm)外寸:141×83×22内寸:122×57×14色ブラック質量(g)100収納枚数SD:12枚、mini・micro:6枚SDカード12microSDカード6![6.0x1.2mm/39mm [-]スタビードライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50152296-211001-02.jpg)
6.0x1.2mm/39mm [-]スタビードライバー
エスコ(1件のレビュー)¥525税込¥5781個翌日出荷エスコ品番EA683SD-6A種類スタビードライバー材質(グリップ)硬質樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし![[充電式] フラッシュライト/LED(黒) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50220844-180226-02.jpg)
[充電式] フラッシュライト/LED(黒)
エスコ¥30,100税込¥33,1101個翌日出荷付属品充電器、ACアダプター、取付ねじ付エスコ品番EA758SD-6材質樹脂寸法(mm)Φ45×205質量(g)295(充電池含)タイプ散光電源ニッケルカドミウム充電池機能点滅機能付光源LED球照射モード点灯/点滅電池寿命約2時間(強)、約3.75時間(中)、約7.25時間(弱)色(本体)ブラック防水仕様防雨仕様適合バッテリー交換用バッテリーはEA758SD-1Bをご使用下さい。明るさ(Lm)385(強)、195(中)、95(弱)照射距離(m)322m(強)、228m(中)、161m(弱)電球の種類LED特殊用途防雨エコロジー商品省エネ
液体用温度センサー EA701BAシリーズ
エスコ¥15,200税込¥16,7201本翌日出荷このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。仕様●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×400mm プローブ先端/Φ3.2×300mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対
動体表面温度センサー
エスコ¥16,700税込¥18,3701本翌日出荷このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃です。仕様●名称:動体表面温度センサー●温度範囲:-40~250℃●センサーサイズ:Φ22×96mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS304)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対
ベルト荷締機 (両端アイ)
エスコ¥6,800税込¥7,4801個翌々日出荷から14日以内出荷両端アイ型。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。楽々締め付け。ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。材質バックル:ステンレス材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸ベルト長さ固定側(m)1
5mmx6.0m ハンドウィンチ用ワイヤー(フック付)
エスコ¥1,840税込¥2,0241個3日以内出荷仕様ワイヤー構成:7×19材質スチール長さ(m)6使用荷重(kg)270ロープ径(Φmm)5フック口開き(mm)18ワイヤー寸法(Φmm×m)5×6








![T7-T25/6本組 [Bore Torx]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49980577-170830-02.jpg)








![6.0x1.2mm/39mm [-]スタビードライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50152296-211001-02.jpg)
![[難削材用]スパイラルタップ(CPM-SFTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50382282-170420-02.jpg)
![[充電式] フラッシュライト/LED(黒) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50220844-180226-02.jpg)