カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(93)
  • ParkerTAIYO(22)
  • 三木プーリ(19)
  • KTC(5)
  • KSフィルター(5)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(5)
  • コクヨ(4)
  • ミヤコ自動車(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(3)
  • アソー(2)
  • SMC(2)
  • エレコム(2)
  • 共立電気計器(2)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2)
  • スイセイ(2)
  • 冨士電線(東京)(2)
  • アズワン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd6a」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6.0x1.2mm/39mm [-]スタビードライバー エスコ6.0x1.2mm/39mm [-]スタビードライバーエスコ(1件のレビュー)
525税込578
1個
翌日出荷
材質(グリップ)硬質樹脂エスコ品番EA683SD-6A種類スタビードライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
フッ素グリース エスコフッ素グリースエスコ
4,330税込4,763
1個(1個)
翌日出荷
特殊機械用。NSF H1登録グリース。防錆剤配合。純度100%のフッ素グリースならではの驚異の耐久、耐熱、潤滑性です。高温化でのベアリング、軸受け、ギア、摺動部の潤滑に。プラスチック、樹脂の長期潤滑に。また、NSF(国際衛生科学財団)が規定するH1潤滑剤(食品と偶発的に接触する可能性のある箇所で使用が認められている潤滑剤)に登録されたのグリースなので、食品加工機械などにも安心してお使いいただけます。
材質フッ素オイル使用温度範囲(℃)-36~260内容量(g)50ちょう度25℃ 265~295℃危険物の類別非危険物
M10 蝶ナット(スチール製/4個) エスコM10 蝶ナット(スチール製/4個)エスコ
395税込435
1袋(4個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-6A
ベルト荷締機 (両端アイ) エスコベルト荷締機 (両端アイ)エスコ
6,800税込7,480
1個
翌日出荷から14日以内出荷
両端アイ型。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。楽々締め付け。ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
材質バックル:ステンレス材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸ベルト長さ固定側(m)1
液体用温度センサー EA701BAシリーズ エスコ液体用温度センサー EA701BAシリーズエスコ
15,200税込16,720
1本
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。
仕様●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×400mm プローブ先端/Φ3.2×300mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対
動体表面温度センサー エスコ動体表面温度センサーエスコ
16,700税込18,370
1本
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃です。
仕様●名称:動体表面温度センサー●温度範囲:-40~250℃●センサーサイズ:Φ22×96mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS304)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対