カテゴリ
- カー用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- Gigastone(5)
- i-PRO(2)
- SanDisk(サンディスク)(15)
- Team(チーム)(4)
- TRANSCEND(トランセンド)(7)
- エレコム(3)
- オーム電機(3)
- キオクシア(KIOXIA)(2)
- グリーンハウス(5)
- コダック(2)
- スリーアールソリューション(2)
- セルスター(5)
- タカコム(2)
- データ・テクノ(2)
- マルエヌ(6)
- ユニペックス(UNI-PEX)(2)
- ラインアイ(3)
- 三菱電機(6)
- ブランドをもっと見る
「sdhc 32g」の検索結果
![[2420万画素]デジタル一眼レフカメラセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
[2420万画素]デジタル一眼レフカメラセット
エスコ¥119,800税込¥131,7801台当日出荷セット内容:デジタルカメラ、レンズ、SDHCカード(32GB)、液晶保護フィルム、レンズフィルター。本体質量(g)約382撮像素子CMOSセンサー(デュアルピクセルCMOS AF対応)画素数2420万
DC12/24V ドライブレコーダー
エスコ¥17,000税込¥18,7001台当日出荷付属品:取付けステー、ステー用両面テープ、シガー電源コード、microSDHCカード(32GB)、装着ステッカー、取扱説明書(保証書付)。200万画素STARVIS搭載ドライブレコーダー!視界をさえぎらないコンパクトモデル。衝撃センサー内蔵で衝撃感知による映像ファイル保護機能付。液晶モニター搭載2.7型液晶モニターを搭載しており、録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。高解像度Full HD 200 万画素STARVIS 搭載の高解像度CMOSセンサーを採用 。夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。フォーマットフリー機能搭載本製品は専用ファイルシステムを採用しています。保存データの破損が少なく、記録と削除の繰り返しによるSDカードの断片化を格段に抑えたファイルシステムとなっているため、基本的にフォーマットを行う必要はありません。広画角水平 約115度、垂直60度、対角140度。広範囲の撮影ができます。HDR(ハイダイナミックレンジ)明るさのレンジを拡大。明るさの落差が大きい環境で、白とびや黒つぶれを軽減します。G(加速度) センサー機能搭載。データ記録用バックアップ電源内蔵衝撃によってシガー電源が切れた時でも、内蔵のバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。サイズ77×20×59(H)(突起部除く) 取付ステー装着時高さ:約112(窓ガラス25°想定)質量(g)73(microSDHC カード含む) 取付ステー装着時:約86.5形式映像ファイル:動画 MOV(H.264)電源DC5V(DC12V・24V変換対応)、バックアップ:スーパーキャパシタ方式/ ボタン充電池(時計用)電源電圧DC5V(シガー電源コードで変換)DC12/24V入力対応センサーG:有り(オフ、低、中、高)3段階調整記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー、手動)構成録画ファイル:常時録画1分、イベント録画(Gセンサー、手動)2分(1分×2)記録媒体対応:microSDHCカード(8~32GB)消費電流(mA)約290(DC12時)、約165(DC24時)解像度記録:1920×1080(FullHD)視野角115°(水平)、60°(垂直)、140°(対角)画面サイズ2.7型液晶モニター言語表示日本語/英語記録画素数録画:200万画素(CMOS・STARVIS搭載)フレームレート27.5fps オプションのリアカメラは25fpc音声ON/OFF可能画像補正HDR オプションのリアカメラはWDR動作温度範囲(℃)-10~60再生形式記録映像:専用動画再生ソフト(メーカーホームページ参照)/本体モニター




![[2420万画素]デジタル一眼レフカメラセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)