カテゴリ
- 電気材料(19)
- 切削工具(12)
- 電動工具(9)
- 作業工具(6)
- 卓上消耗品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 梱包用品(2)
- 日用品(2)
- 測定用品(2)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(141)
- 林純薬工業(61)
- SDS(52)
- ユニカ(49)
- 福助工業(46)
- BOSCH(ボッシュ)(42)
- ミヤナガ(42)
- サンコーテクノ(36)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(30)
- SMC(28)
- XP POWER(27)
- ハウスビーエム(13)
- RS PRO(13)
- メディアカバーマーケット(12)
- SARAYA(サラヤ)(11)
- エレコム(10)
- LAMP(スガツネ工業)(9)
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- マキタ(9)
- ブランドをもっと見る
「sds 10」の検索結果
![[SDSプラス]ドリルビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286626-260624-02.jpg)
[SDSプラス]ドリルビット
エスコ¥1,380~税込¥1,518~1本翌日出荷SDSプラスシャンク。先端に4枚の超硬刃をX字型に配置することにより、穴あけ時の振動を軽減します。また、大型フルートにより切粉の排出もスムーズです。![[SDSプラス]ドリルビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286775-260624-02.jpg)
[SDSプラス]ドリルビット
エスコ¥1,190税込¥1,3091本翌日出荷SDSプラスシャンク。先端に4枚の超硬刃をX字型に配置することにより、穴あけ時の振動を軽減します。また、大型フルートにより切粉の排出もスムーズです。全長(mm)160被削材対応:石工、鉄筋コンクリート、天然石、人工石の穴あけ用。有効長(mm)100刃先(mm)径:10.0
SDSプラスドリルビット/ロング
エスコ¥6,510~税込¥7,161~1本当日出荷3枚刃 真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。 対鉄筋性能に優れています。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに
SDSプラスドリルビット
エスコ¥8,640税込¥9,5041セット(4本)翌日出荷SDSプラスシャンク 対応被削材:強化コンクリート・人工石・自然石仕様●セット内容:5.0×110mm・6.0×110mm・8.0×110mm・6.0×160mm・8.0×160mm・10.0×160mm・12.0×160mm●有効長(mm):5.0×110mm:45mm6.0×110mm:46mm8.0×110mm:45mm6.0×160mm:95mm8.0×160mm:94mm10.0×160mm:95mm12.0×160mm:85mm
SDSプラスドリルビット(ネジタイプ)
エスコ¥1,330税込¥1,4631本翌日出荷ねじタイプ 真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 対鉄筋性能に優れています。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに![50-310mm用 [SDS] ホールソーシャンク エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76571654-220418-02.jpg)
50-310mm用 [SDS] ホールソーシャンク
エスコ¥8,160税込¥8,9761本翌日出荷ポリクリックシャンクの替シャンクとしてご使用いただけます。用途EA822A-50~EA822A-65用SDSシャンクEA822E-50~EA822E-65用SDSシャンクEA820CA-50~EA820CA-110用SDSシャンク仕様●適用ホルソー径:50mm以上●シャンク:SDSプラス
SDSプラスドリルビット EA810MBシリーズ
エスコ¥1,040~税込¥1,144~1個ほか翌日出荷から3日以内出荷対鉄筋性に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通、コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断、刃先先端のチゼルポイントをなくす事により、位置決めが容易。(位置決め時のはねも少なく、スムーズに穿孔。)、真円に近い穴あけを実現。少ない外径磨耗。※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。
100x320mm スクレーパー(SDSプラス)
エスコ¥8,350税込¥9,1851個翌日出荷仕様付属刃:EA810TC-99軸径(Φmm)15全長(mm)320質量(g)585刃幅(mm)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×320
SDSプラスドリルビット/ロング EA810MCシリーズ
エスコ¥1,690~税込¥1,859~1本ほか翌日出荷から4日以内出荷ロングサイズ、3枚刃、真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。対鉄筋性能に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通、コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断、刃先先端のチゼルポイントをなくす事により、位置決めが容易。(位置決め時のはねも少なく、スムーズに穿孔。)、少ない外径磨耗。※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。3条ネジ形状
105x400mm ミニスコップ(SDS-max)
エスコ¥11,200税込¥12,3201個翌日出荷全長(mm)400質量(g)1140刃幅(mm)105寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×400シャンク形状SDSax
SDSプラスドリルビット/ロング EA810MDシリーズ
エスコ¥2,460~税込¥2,706~1個翌日出荷ロングサイズ、穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能、真円に近い穴あけが可能、穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通、コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断、刃先先端のチゼルポイントをなくす事により、位置決めが容易。(位置決め時のはねも少なく、スムーズに穿孔。)、少ない外径磨耗。※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。3条ネジ形状
SDSプラスドリルビット 硬質石材用 EA810MFシリーズ
エスコ¥1,040~税込¥1,144~1個翌日出荷SDSプラスシャンク、硬質石材用、3枚刃、硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。対鉄筋性能に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通、コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断、刃先先端のチゼルポイントをなくす事により、位置決めが容易。(位置決め時のはねも少なく、スムーズに穿孔。)、少ない外径磨耗。※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。軽量型ハンマードリルにご使用ください。







![[SDSプラス]ドリルビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286626-260624-02.jpg)
![[SDSプラス]ドリルビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286775-260624-02.jpg)






![50-310mm用 [SDS] ホールソーシャンク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76571654-220418-02.jpg)










![210mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50382928-180221-02.jpg)



![110mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50382842-180221-02.jpg)
![100mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50382815-180221-02.jpg)