カテゴリ

  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(11)
  • ミヤナガ(13)
  • LAMP(スガツネ工業)(10)
  • BOSCH(ボッシュ)(9)
  • ユニカ(9)
  • サンコーテクノ(5)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(5)
  • ハウスビーエム(5)
  • アイセル(4)
  • FIIO(4)
  • SDS(4)
  • タンガロイ(3)
  • マキタ(3)
  • XP POWER(3)
  • 神王工業(3)
  • TRUSCO(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • デンカエレクトロン(2)
  • MH CONNECTORS(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sds 3.5」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.5mmx 10m 熱収縮チューブ(黒) エスコ3.5mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)エスコ
1,470税込1,617
1個
当日出荷
エスコ品番EA944BG-3.5関連資料図面(0.12MB) RoHS(0.34MB) SDS英語(0.61MB)
[SDSプラス]コンクリートドリルセット エスコ[SDSプラス]コンクリートドリルセットエスコ
8,200税込9,020
1セット
翌日出荷
SDSプラスシャンク。工具袋付。対鉄筋性に優れています。コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
全長(mm)116有効長(mm)50サイズ(mm)3.4・3.5・4.3・6.4・8.5・10.5・12.5
SDSプラスドリルビット(ネジタイプ) エスコSDSプラスドリルビット(ネジタイプ)エスコ
960税込1,056
1本
翌日出荷
ねじタイプ 真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 対鉄筋性能に優れています。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに
[SDSプラス]ドリルビットセット エスコ[SDSプラス]ドリルビットセットエスコ
8,310税込9,141
1セット
翌日出荷
工具袋付。SDSプラスシャンク。対鉄筋性に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレート貫通。コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけに。ハンマードリルでご使用ください。
全長(mm)116有効長(mm)50サイズ(mm)3.4・3.5・4.3・6.4・8.5・10.5・12.5
[SDSプラス]ドリルビットセット エスコ[SDSプラス]ドリルビットセットエスコ
11,900税込13,090
1セット
翌日出荷
パーツケース付。SDSプラスシャンク。対鉄筋性に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通。コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけに。ハンマードリルでご使用ください。
全長(mm)116有効長(mm)50サイズ(mm)3.4・3.5・4.3・5.0・6.0・6.4・8.5・10.5・12.5・12.7
衣類用酸素系漂白剤 ワイドハイター 3.5kg×4個 エスコ衣類用酸素系漂白剤 ワイドハイター 3.5kg×4個エスコ
13,700税込15,070
1ケース(4個)
翌日出荷
しみついた黄ばみ・黒ずみ汚れを強力に分解します。落ちにくい汚れにはつけおき洗いが効果的です。
形状粉末質量(g)3600シリーズワイドハイター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×144×290内容量(kg)3.5アズワン品番65-2244-06関連資料SDS日本語(0.37MB)商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
ネットワークカメラ (屋外用) エスコネットワークカメラ (屋外用)エスコ
36,600税込40,260
1個
翌日出荷
屋外用(IP67)。マイクロSDカード、最大256GB対応、マイク内蔵。アダプタ(DC12V/1A)は別売です。EA864CD-571Aと組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。画像センサー 1/2.8” 2メガピクセルプログレッシブ CMOS、解像度 1080P(1920×1080) 1.3M(1280×960) 720P(1280×720) D1(704×480/704×576) VGA(640×480) CIF(352×240/352×288)、電子シャッタースピード:オート/マニュアル 1/3s-1/100000s、最低照度 0.002 Lux@F1.6( カラー)/0.0002 Lux@F1.6( 白黒)/0Lux@F1.6( 赤外線LED 点灯時)、撮影範囲 107°(水平) 56°(垂直)、撮影距離の目安 検知:43.9m 観察:17.5m 認識:8.8m 識別:4.4m、圧縮方式:H.265/H.264/MJPEG、フレームレート メインストリーム:1920×1080 (1~25/30fps) サブストリーム:704×576(1~25fps)/704×480(1~30fps)、ビットレート 操作:固定 / 可変 , H264:3 ~ 6144Kbps, H265:12 ~ 6144Kbps、Day/Night オート(ICR)/カラー/白黒、逆光補正:BLC/HLC/WDR(120dB)、ホワイトバランス オート/自然/街灯/屋外/マニュアル、ノイズリダクション有 (3D NR)、SmartIR有、フリップ 0°/90°/180°/270°、ミラーOff/On、オーディオ ビデオ:音声圧縮方式:G.711a, G.711Mu, G.726, PCM インターフェース:入力 ×1( 内蔵マイク )、IVS機能 ラインクロス・侵入検知、SMD対応、プロトコル IPv4, IPv6, HTTP, ARP, RTP, RTSP, RTCP,RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS,NTP, Multicast,ICMP, IGMP、互換性 ONVIF(S/T)、CGI、P2P、マイルストーン、エッジストレージ FTP, SFTP, MicroSD カード (最大 256GB)、推奨管理ソフトウェア Smart PSS、DSS、DMSS、電源:PoE, DC12V。
仕様【ストリーミング方式】ユニキャスト / マルチキャスト【ストリーミング能力】2ストリーム【スマートコーデック】オン/オフ【赤外線O (N)/OFF】オート/マニュアル付属品取付ビス、端子カバー ( 非防水 )寸法(mm)Φ70×165質量(g)374消費電力(W)最大 5.1 (PoE)対応最大ユーザーアクセス数:6防塵防水性能IP67、IK10焦点距離(mm)2.8検知方式動体:オン/オフ (4ゾーン)動作温度(℃)-40~60口径(最大)F1.6デジタルズーム16倍照射距離(m)赤外線/最大30走査方式プログレッシブプライバシーゾーンオン/オフ(4ゾーン)イーサネット対応RJ-45(10/100Base-T)湿度範囲(%)95 (RH)以下
13.5x400mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ13.5x400mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
4,570税込5,027
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810ME-13.5
[充電式]ハンマードリル エスコ[充電式]ハンマードリルエスコ
152,500税込167,750
1台
8日以内出荷
付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、集じんシステム、補助ハンドル。タフな現場をパワフルに支える、クラス最短・最軽量の力業。モータ出力25%アップでパワフルな穴あけを実現。T型形状+手元重心で「ワンハンド作業」が可能。モーター内蔵で強力集じん(パワフル集じんで、下向き作業でも協力集じん)。高密度化による強い磁力でトルクや回転数を向上。コンパクトながらパワフルな作業を実現。ブラシレスモーター。
仕様樹脂ケースセット質量(kg)3.35穴あけ能力【ハンマー+低速+集じんなし】 コンクリート(Φ3.5×深さ30):《18V5Ah》約510穴、《18V3Ah》約310穴、《14.4V5Ah》約400穴 【ハンマー+低速+集じんあり】 コンクリート(Φ8.5×深さ30):《18V5Ah》約220穴、《18V3Ah》約130穴、《14.4V5Ah》約170穴 【ハンマー+低速+集じんあり】 コンクリート(Φ10.5×深さ40):《18V5Ah》約150穴、《18V3Ah》約90穴、《14.4V5Ah》約120穴 【ハンマー+低速+集じんあり】 コンクリート(Φ12.5×深さ40):《18V5Ah》約110穴、《18V3Ah》約65穴、《14.4V5Ah》約90穴 【ハンマー+低速+集じんあり】 コンクリート(Φ16.5×深さ40):《18V5Ah》約65穴、《18V3Ah》約40穴、《14.4V5Ah》約50穴 【ハンマー+低速+集じんなし】 コンクリート+デッキプレート1.6(Φ12.5×深さ40):《18V5Ah》約40穴、《18V3Ah》約25穴、《14.4V5Ah》約30穴 【ハンマー+高速+集じんなし】 木工・米松(Φ18×深さ120):《18V5Ah》約160穴、《18V3Ah》約100穴、《14.4V5Ah》約120穴 【ハンマー+高速+集じんなし】金工ホールソー・鉄(Φ21×板厚1.6):《18V5Ah》約140穴、《18V3Ah》約90穴、《14.4V5Ah》約100穴 【ハンマー+高速+集じんなし】コアドリル・サイディング材+合板(Φ80×16+12): 《18V5Ah》約25穴、《18V3Ah》約16穴、《14.4V5Ah》約15穴バッテリー18V (リチウムイオン電池5Ah)チャッククイックロックチャック方式(SDSプラスシャンクに対応)防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100 (50/60Hz)充電時間(分)実用:約38 フル:約54LEDライト:スイッチ連動サイズ(mm)367×86×278(H)適正回転数(回転/分)高速:0~950、低速0~700打撃数(bpm[回/分])高速:0~4200、低速0~3100振動3軸合成値(m/s2)16.3