カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 三菱電機(11)
- 日立産機システム(3)
- 東芝(2)
- 日東電工[モーター](2)
- 富士電機(1)
「sf-pr 1.5kw」の検索結果
特価

AC200V・1.5 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形)
エスコ¥87,400税込¥96,1401個翌日出荷仕様三菱電機、全閉外扇形・屋内形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用エスコ品番EA968BA-15A型式SF-PR質量(kg)20種類汎用モーター極数4構造横形耐熱クラス120(E)わく番号90L
AC200V・1.5 kw 三相モーター(全閉外扇・屋外形)
エスコ¥89,800税込¥98,7801個7日以内出荷仕様三菱電機、全閉外扇形・屋外形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用エスコ品番EA968BB-15A型式SF-PRO質量(kg)20種類汎用モーター極数4構造横形耐熱クラス120(E)わく番号90L保護方式IP44
バキュームクリーナー(エアー式)
エスコ¥6,770税込¥7,4471組当日出荷布バッグは2層構造で耐久性が高いです付属品・ノズル:120 □40×60、・パイプ:207 Φ30、・細口ノズル:237 □15×50、・ポイントノズル:125 Φ5、・ホース:Φ35×1380、・止めバンド×2、・布バッグ:245×156ジッパー付仕様取付ねじ(吸入口):Rc(PT)1/4"全長(mm)145高さ(mm)130(本体のみ)質量(g)750(袋含み)、288(ガンのみ)使用圧力(MPa)0.62Mpa空気消費量(L/min)420使用コンプレッサ1.5kw以上
ブロワー&バキュームクリーナー(エアー式)
エスコ¥9,510税込¥10,4611個当日出荷付属品ブラシ、ノズル2個、延長ノズル、ホースクランプ、集塵袋接続口径(ダストバック接続口)30質量(g)700(アクセサリー含む)使用圧力(MPa)0.63~0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147.3×41.8×162.5空気消費量(L/min)250吸入口サイズRc(PT)1/4"ホース長さ(mm)290~820(伸縮式フレキシブルホース)プラグの有無無使用コンプレッサ2.2kW以上