カテゴリ

  • 機構部品(10)
  • テープ(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(37)
  • スバル(15)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(9)
  • タカチ電機工業(8)
  • ユキワ精工(7)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(5)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • 永田製作所(4)
  • オーム電機(3)
  • KHK(小原歯車工業)(3)
  • カーメックス(3)
  • NTB(3)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(3)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(3)
  • JEIO TECH(3)
  • DEGSON(3)
  • SMC(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sg-17」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 通路ラインテープ エスコ

    通路ラインテープ

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥2,540税込¥2,794
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    粘着式。剥離紙なし。床・壁・通路、設備などのマークにご使用ください。床に貼付する場合、ラインテープディスペンサー(EA944SG-9、-10)を使用すれば、立ったまま一人でまっすぐ貼ることができます。
  • チューブブラシ[真鍮] エスコ

    チューブブラシ[真鍮]

    エスコ
    ¥505税込¥556
    1本
    翌日出荷
    シングルねじり、シングルステム型。柄の部分は曲げても使用できます。
    材質(ブラシ部)真鍮線径(mm)0.12
  • 2.5x0.23/ 13.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    2.5x0.23/ 13.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    ¥625税込¥688
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-17材質SUS304高さ(mm)13.8線径(Φmm)0.23外径(Φmm)2.5ばね定数(N/mm)0.052フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.03初張力(N)0.196フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)29.8
  • 8.0x0.6 / 53.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    8.0x0.6 / 53.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    ¥1,080税込¥1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-178材質SUS304高さ(mm)53.1線径(Φmm)0.6外径(Φmm)8ばね定数(N/mm)0.044フック形状逆丸フック許容荷重(N)5.49初張力(N)0.824フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)158.9
  • 8.0x0.6 / 39.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    8.0x0.6 / 39.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    ¥960税込¥1,056
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-177材質SUS304高さ(mm)39.3線径(Φmm)0.6外径(Φmm)8ばね定数(N/mm)0.069フック形状逆丸フック許容荷重(N)5.49初張力(N)0.824フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)107.3
  • 8.0x0.6 / 30.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    8.0x0.6 / 30.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    ¥740税込¥814
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-176材質SUS304高さ(mm)30.3線径(Φmm)0.6外径(Φmm)8ばね定数(N/mm)0.11フック形状逆丸フック許容荷重(N)5.49初張力(N)0.824フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)72.8
  • 8.0x0.55/ 37.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    8.0x0.55/ 37.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    ¥960税込¥1,056
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-173材質SUS304高さ(mm)37.6線径(Φmm)0.55外径(Φmm)8ばね定数(N/mm)0.047フック形状逆丸フック許容荷重(N)4.17初張力(N)0.549フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)114.5
  • 8.0x0.65/ 25.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    8.0x0.65/ 25.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥665税込¥732
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-179材質SUS304高さ(mm)25.5線径(Φmm)0.65外径(Φmm)8ばね定数(N/mm)0.241フック形状逆丸フック許容荷重(N)6.96初張力(N)1.177フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)49.5
  • 8.0x0.6 / 24.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    8.0x0.6 / 24.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    ¥625税込¥688
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-175材質SUS304高さ(mm)24.9線径(Φmm)0.6外径(Φmm)8ばね定数(N/mm)0.172フック形状逆丸フック許容荷重(N)5.49初張力(N)0.824フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)52.1
  • 8.0x0.55/ 50.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    8.0x0.55/ 50.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    ¥960税込¥1,056
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-174材質SUS304高さ(mm)50.1線径(Φmm)0.55外径(Φmm)8ばね定数(N/mm)0.03フック形状逆丸フック許容荷重(N)4.17初張力(N)0.549フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)169.1
  • 8.0x0.55/ 29.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    8.0x0.55/ 29.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    ¥740税込¥814
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-172材質SUS304高さ(mm)29.2線径(Φmm)0.55外径(Φmm)8ばね定数(N/mm)0.076フック形状逆丸フック許容荷重(N)4.17初張力(N)0.549フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)76.5
  • 8.0x0.55/ 24.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    8.0x0.55/ 24.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    ¥665税込¥732
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-171材質SUS304高さ(mm)24.3線径(Φmm)0.55外径(Φmm)8ばね定数(N/mm)0.119フック形状逆丸フック許容荷重(N)4.17初張力(N)0.549フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)54.8
  • Φ220/8L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製) エスコ

    Φ220/8L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)

    エスコ
    ¥8,870税込¥9,757
    1個
    6日以内出荷
    仕様目盛付、取手付エスコ品番EA508SG-17材質ステンレス(18-8)容量(mL)8000寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×220
  • デジタル温度計セット 2点計測 エスコ

    デジタル温度計セット 2点計測

    エスコ
    ¥57,000税込¥62,700
    1セット
    翌日出荷
    <本体仕様> <静止表面センサー仕様> <液体・半固体センサー仕様> <ケース仕様> ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
    仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kg