カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • テープ(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • KHK(小原歯車工業)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • SMC(4)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • TOSTEM(LIXIL)(2)
  • TP-LINK(6)
  • TRUSCO(3)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • アサヒ(1)
  • スーパーツール(1)
  • ネオフレックス(3)
  • ミヤコ自動車(1)
  • 千吉(3)
  • 未来工業(1)

「sg-22」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 通路ラインテープ エスコ
    ブルー
    イエロー
    グリーン
    ホワイト
    レッド
    オレンジ
    グレー
    +1

    通路ラインテープ

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥5,080税込¥5,588
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    粘着式。剥離紙なし。床・壁・通路、設備などのマークにご使用ください。床に貼付する場合、ラインテープディスペンサー(EA944SG-9、-10)を使用すれば、立ったまま一人でまっすぐ貼ることができます。
  • シリンダー南京錠(40mm吊長) エスコ

    シリンダー南京錠(40mm吊長)

    エスコ
    ¥845税込¥930
    1個
    翌日出荷
    付属品鍵2本材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮寸法X(mm)40.6ロックキー式
  • 22x200mm チューブブラシ(真鍮) エスコ

    22x200mm チューブブラシ(真鍮)

    エスコ
    ¥505税込¥556
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109SG-22
  • 2.5x0.26/ 20.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    2.5x0.26/ 20.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    ¥625税込¥688
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-22材質SUS304高さ(mm)20.9線径(Φmm)0.26外径(Φmm)2.5ばね定数(N/mm)0.056フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.52初張力(N)0.333フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)42.1
  • Φ330/26L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製) エスコ

    Φ330/26L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)

    エスコ
    ¥32,200税込¥35,420
    1個
    翌日出荷
    仕様目盛付、取手付エスコ品番EA508SG-22材質ステンレス(18-8)容量(mL)26000寸法(直径Φ×高さH)(mm)330×330
  • テーパゲージ エスコ

    テーパゲージ

    エスコ
    ¥1,960税込¥2,156
    1個
    翌日出荷
  • デジタル温度計セット 2点計測 エスコ

    デジタル温度計セット 2点計測

    エスコ
    ¥57,000税込¥62,700
    1セット
    翌日出荷
    <本体仕様> <静止表面センサー仕様> <液体・半固体センサー仕様> <ケース仕様> ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
    仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kg
ssg-2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ssg-2