カテゴリ
- 建築金物(2)
- テープ(1)
- 機構部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(20)
- ネオフレックス(9)
- オリエンタルモーター(5)
- タカチ電機工業(5)
- KHK(小原歯車工業)(4)
- TRUSCO(4)
- GIKEN(川口技研)(4)
- スバル(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- 協育歯車(3)
- クレトイシ(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- ノートン(サンゴバン)(3)
- ゲート工業(3)
- アズワン(2)
- トーケン(2)
- ユキワ精工(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- ブランドをもっと見る
「sg-36」の検索結果
特価

100mm 矢印テープ(100枚)
エスコ(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷通路、倉庫等の誘導や注意表示のマーキングに オーバーラミネート加工により耐久性に優れています。 1巻で矢印100枚仕様粘着式材質ビニール厚さ(mm)0.08寸法(mm)(矢印)100×98取付方式テープ使用温度範囲(℃)-40~82テープ幅(mm)100引張強度(N/25mm)約17.1粘着力(N/25mm)約19.2
3.2x0.23/ 11.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-36材質SUS304高さ(mm)11.9線径(Φmm)0.23外径(Φmm)3.2ばね定数(N/mm)0.037フック形状逆丸フック許容荷重(N)0.78初張力(N)0.108フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)30.1
引戸鎌錠 表示錠/SG 28-36mm/51mm
エスコ¥3,570税込¥3,9271個翌日出荷材質錠/SUS304、亜鉛ダイカスト・ストライク/SUS304、鋼板・丸座/アルミ、亜鉛ダイカスト色SG錠前表示錠取付扉厚(mm)28~36バックセット(mm)38
ケース引戸鎌錠 両面サムターン/SG 28-36mm/38mm
エスコ¥4,410税込¥4,8511個翌日出荷材質錠/SUS304+スチール・ストライク/SUS304+鋼板・丸座/アルミ+亜鉛ダイカスト色SG錠前両面サムターン取付扉厚(mm)28~36バックセット(mm)38
ディスクグラインダーセット
エスコ¥25,200税込¥27,7201セット(1セット)翌日出荷ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:12,000rpm。・モーター:100V・760W・8A。・サイズ:295×64×60(H)mm。・重量:1.9kg。・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付。・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ。・最大出力:1160W。・コード長:3心2.5m(3Pポッキンプラグ付き)。切断砥石仕様:。・粒度:SG46T BF。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:14,520rpm。・最大使用周速度:80m/s。・セラミック砥粒。・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。