カテゴリ
- 機構部品(11)
- 科学研究・開発用品(5)
- 作業工具(5)
- 防犯用品(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 制御機器(1)
- テープ(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- SMC(476)
- オカムラ(岡村製作所)(411)
- BIGM(丸山製作所)(207)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(69)
- 新日軽(LIXIL)(57)
- 永田製作所(42)
- KHK(小原歯車工業)(34)
- MAZDA(マツダ)(34)
- スバル(31)
- GIKEN(川口技研)(27)
- CKD(25)
- さくら電子(19)
- SpiceNote(17)
- AUTO-BI(山田辰)(15)
- 神保電器(14)
- シグマ光機(14)
- BELL(13)
- ケルヒャー(12)
- ブランドをもっと見る
「sg-4」の検索結果

20mm シリンダー南京錠(同一キー)
エスコ(1件のレビュー)¥765税込¥8421個当日出荷複数箇所を1つの鍵で管理できます。付属品鍵2本エスコ品番EA983SG-42材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮幅(mm)20寸法H(mm)20寸法D(mm)3.7寸法X(mm)10寸法T(mm)10寸法W(mm)20寸法Y(mm)10ロックキー式ツル径(Φmm)3.7クリアランス(縦×横)(mm)12.7×10.3
シャコ万力 EA526SGシリーズ
エスコ¥1,840税込¥2,0241個翌日出荷バーコ型、メタリック焼付塗装、早締め用のハンドル付です。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。アダプタ(ねじ先端部の受皿)は交換できます。
2.0x0.2 / 16.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-4材質SUS304高さ(mm)16.2線径(Φmm)0.2外径(Φmm)2ばね定数(N/mm)0.038フック形状逆丸フック許容荷重(N)0.88初張力(N)0.177フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)34.7
木製ハンマー
エスコ¥4,200税込¥4,6201丁翌日出荷厳選された天然木を使用していますので頭部は丈夫で握り柄は手に良くなじみます。打込み作業や板金作業に。材質天然木全長(mm)420頭径(Φmm)90頭質量(g)850![[単3x2本] フラッシュライト/LED エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64608785-210430-02.jpg)
[単3x2本] フラッシュライト/LED
エスコ¥9,510税込¥10,4611個翌日出荷レンズのスライドで、集散光の切替が可能です材質本体:アルマイト(陽極酸化アルミニウム)、レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)Φ27×160質量(g)120使用電池単3×2本(付属)明るさ(Lm)集光:220、散光:250照射距離(m)集光:150、散光:38エコロジー商品省エネ
3.2x0.26/ 22.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-42材質SUS304高さ(mm)22.4線径(Φmm)0.26外径(Φmm)3.2ばね定数(N/mm)0.025フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.18初張力(N)0.186フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)62.8
Φ100x67mm/0.50L 浅型ポット(ステンレス製)
エスコ¥2,010税込¥2,2111個翌日出荷エスコ品番EA508SG-41材質ステンレス(18-8)容量(mL)500質量(g)200寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×67
3.2x0.32/ 10.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-47材質SUS304高さ(mm)10.9線径(Φmm)0.32外径(Φmm)3.2ばね定数(N/mm)0.235フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.21初張力(N)0.471フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)18.3
充電式LEDフラッシュライト (単3兼用)
エスコ¥15,100税込¥16,6101個(1個)翌日出荷スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。取り外し可能なポケットクリップとホルスター付き。単3×2本(別売)でも使用可能。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。材質本体:アルミ、レンズ:ガラス色ブラック質量(g)99(電池含)切替方式モード:消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする使用電池リチウムポリマー電池(本体内蔵) または単3×2本(別売)連続点灯時間リチウムポリマー電池 強:2.25時間 弱:16時間 点滅:4.5時間 アルカリ電池(単3形) 強:2.5時間 弱:48時間 点滅:5時間照射モード強、点滅、弱 (デフォルト) 強のみ 弱、強充電時間(時間)4耐衝撃性2mサイズ(mm)23×153明るさリチウムポリマー電池:強550/弱40、アルカリ電池(単3形):強270/弱18防水性IPX7(水深1m)照射距離(m)リチウムポリマー電池:強203/弱54、アルカリ電池(単3形):強141/弱40照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類LED球エコロジー商品省エネ
Φ180x100mm/2.50L 浅型ポット(ステンレス製)
エスコ¥4,430税込¥4,8731個翌日出荷エスコ品番EA508SG-45材質ステンレス(18-8)容量(mL)2500質量(g)550寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×100
3.2x0.29/ 24.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-46材質SUS304高さ(mm)24.2線径(Φmm)0.29外径(Φmm)3.2ばね定数(N/mm)0.039フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.62初張力(N)0.304フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)57.7
3.2x0.29/ 10.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-43材質SUS304高さ(mm)10.5線径(Φmm)0.29外径(Φmm)3.2ばね定数(N/mm)0.154フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.62初張力(N)0.304フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)19
Φ140x80mm/1.20L 浅型ポット(ステンレス製)
エスコ¥3,130税込¥3,4431個翌日出荷エスコ品番EA508SG-43材質ステンレス(18-8)容量(mL)1200質量(g)350寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×80
3.2x0.32/ 18.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-49材質SUS304高さ(mm)18.6線径(Φmm)0.32外径(Φmm)3.2ばね定数(N/mm)0.094フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.21初張力(N)0.471フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)37
シリンダー南京錠 (同一キー)
エスコ¥2,640~税込¥2,904~1個翌日出荷から翌々日出荷複数箇所を1つの鍵で管理できます。鍵2本つき。材質本体・シリンダー:真鍮材質(ツル)ハードスチール (メッキ仕上)
30mm シリンダー南京錠(同一キー)
エスコ¥1,250税込¥1,3751個翌日出荷複数箇所を1つの鍵で管理できます。付属品鍵2本エスコ品番EA983SG-43材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮幅(mm)30寸法H(mm)27寸法D(mm)4.8寸法X(mm)18寸法T(mm)11寸法W(mm)30寸法Y(mm)16ロックキー式ツル径(Φmm)5クリアランス(縦×横)(mm)19×16
3.2x0.32/ 13.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-48材質SUS304高さ(mm)13.8線径(Φmm)0.32外径(Φmm)3.2ばね定数(N/mm)0.151フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.21初張力(N)0.471フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)25.3
3.2x0.29/ 13.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-44材質SUS304高さ(mm)13.2線径(Φmm)0.29外径(Φmm)3.2ばね定数(N/mm)0.099フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.62初張力(N)0.304フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)26.5
3.2x0.26/ 16.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-41材質SUS304高さ(mm)16.4線径(Φmm)0.26外径(Φmm)3.2ばね定数(N/mm)0.038フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.18初張力(N)0.186フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)42.3
3.2x0.26/ 12.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-40材質SUS304高さ(mm)12.5線径(Φmm)0.26外径(Φmm)3.2ばね定数(N/mm)0.062フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.18初張力(N)0.186フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)28.5
40mm シリンダー南京錠(同一キー)
エスコ¥1,630税込¥1,7931個翌日出荷複数箇所を1つの鍵で管理できます。付属品鍵2本エスコ品番EA983SG-44材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮幅(mm)40寸法H(mm)33寸法D(mm)6.3寸法X(mm)22寸法T(mm)13寸法W(mm)40寸法Y(mm)22ロックキー式ツル径(Φmm)6.3クリアランス(縦×横)(mm)22×22
3.2x0.29/ 17.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-45材質SUS304高さ(mm)17.5線径(Φmm)0.29外径(Φmm)3.2ばね定数(N/mm)0.062フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.62初張力(N)0.304フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)38.8
Φ160x100mm/1.90L 浅型ポット(ステンレス製)
エスコ¥3,840税込¥4,2241個翌日出荷エスコ品番EA508SG-44材質ステンレス(18-8)容量(mL)1900質量(g)450寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×100
Φ120x77mm/0.90L 浅型ポット(ステンレス製)
エスコ¥2,540税込¥2,7941個翌日出荷エスコ品番EA508SG-42材質ステンレス(18-8)容量(mL)900質量(g)300寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×77
1-15mmテーパーゲージ(ポリカーボネイト製)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷用途ミゾ・隙間・穴径等の測定仕様対象物を傷つけにくいポリカーボネート製材質ポリカーボネート全長(mm)158測定範囲1/15mm質量(g)5最小目盛0.1mm器差±0.2mm
木柄
エスコ¥2,760税込¥3,0361本翌日出荷EA575SG-43用替柄 厳選樫材使用で丈夫。仕様●全長:900mm●サイズ:頭部側:36×26mm(角形状)手元側:30×24mm(小判形状)●材質:天然木●重量:600g
コンクリート用振動ドリル 固定型 EA811AEシリーズ
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷真円に近い穴あけが可能、コンクリート、モルタル、ブロック、窯業系サイディングの穴あけに、振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーは使用できません、振動専用、固定式/シャンクが特殊形状になっており、チャックでがっちり固定できます。3枚刃により、作業性、経済性が大幅に向上。
デジタル温度計セット 2点計測
エスコ¥57,000税込¥62,7001セット翌日出荷<本体仕様> <静止表面センサー仕様> <液体・半固体センサー仕様> <ケース仕様> ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kg











![[単3x2本] フラッシュライト/LED エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64608785-210430-02.jpg)